カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)

「77-745」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRORS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%RS PRO
359税込395
1袋(10個)
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
クロバーラブ 家庭糸 太口 白 Clover(クロバー)クロバーラブ 家庭糸 太口 白Clover(クロバー)(1件のレビュー)
339税込373
1パック(200m)
当日出荷
厚地生地のボタンつけなどに使える便利な糸(20番手綿糸・100m巻カード2枚入)
長さ(m)200
スクイージー用交換用ラバー Vikan(ヴァイカン)スクイージー用交換用ラバーVikan(ヴァイカン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
●ハンドルとの接合部分が自在に動く、首振り式のスクイージです。 ●高、中、低のあらゆる角度の場所での作業が快適に行えます。
材質特殊ゴム
Artecブロック 基本四角 アーテック[学校教材・教育玩具]Artecブロック 基本四角アーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1セット(24個)
3日以内出荷から10日以内出荷
豊富なカラーバリエーションのArtecブロック 基本四角パーツ材質:ABS
用途ブロック遊びや造形活動、図形感覚・創造力を育む教材やクラフト・ワークショップ用として。寸法(mm)20×20×20
マトファー 丸型 鉄板 マトファーマトファー 丸型 鉄板マトファー(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
翌々日出荷
板厚(mm)1
部品 バンドソー CB75F HiKOKI(ハイコーキ)部品 バンドソー CB75FHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷
ラグゼ スピードメタル SS がまかつ Gamakatsuラグゼ スピードメタル SSがまかつ Gamakatsu
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
イカメタルゲーム専用高感度モデル繊細なアタリを見極めることが可能なセンシティブトップと操作性の良い調子設定で、積極的に誘い・掛けにいくスタイルにマッチ。ゲーム性の高いケンサキイカゲームを愉しみ尽くすためのスタンダードシリーズです。
先径(mm)0.8
ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付) MONOVATE(旧:日東金属工業)ステンレスタンク ストレート貯蔵用タンク(蛇口付)MONOVATE(旧:日東金属工業)
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様フタ付材質容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR)サイズ(蛇口)呼び13材質(フタ)ステンレス取手あり