カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「770-175」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電工名人強力ニッパ フジ矢電工名人強力ニッパフジ矢(10件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度HRC 60~64角度i(°)22
電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金) フジ矢電工名人強力ニッパ(ラウンド刃・黒金)フジ矢(5件のレビュー)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
(S9007)SPRING 日野自動車(S9007)SPRING日野自動車
1,514税込1,665
1個
当日出荷から10日以内出荷
(MD77)レバー,ギヤシフト ミツビシ(MD77)レバー,ギヤシフトミツビシ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
(14027)PIN 三菱ふそう(14027)PIN三菱ふそう
799税込879
1個
5日以内出荷
ニッパ用バネ フジ矢ニッパ用バネフジ矢
379税込417
1袋(5本)
当日出荷
770-200用バネ。
用途ペンチ・ニッパ用交換用バネセット。
LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキ マリン商事LEDライト付き 4点自立 お洒落ステッキマリン商事(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
SG認定商品(製品安全協会安全基準適合品)。 接地面が4つのパットに分かれ、杖先が足首のように可動するから、スムーズな歩行を補助。 使わない時は簡単に折りたたみ、コンパクトに収納(4つ折れ式)。 持ち手の部分に角度調節可能なLEDライトを搭載。暗いところで鍵穴を照らしたり、夜のお散歩で足元を照らしたりと活躍。 自立式で、ステッキを少し置きたい時などにも立て掛ける場所を探す必要なし。
用途LEDライト付き杖、おしゃれステッキとして。母の日、父の日、敬老の日のギフトプレゼントにも。セット内容本体、収納袋、保証書材質本体:アルミニウム、持ち手:ABS樹脂、EVA質量(g)420本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×100×770-890使用電池LR44電池×4個(別売)
ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り) フジ矢ペンチ・ニッパ用グリップ (2本入り)フジ矢
589税込648
1セット(2本)
翌日出荷から8日以内出荷
ペンチ・ニッパ用交換用グリップです。
ハイバックPUソファー フレンズDBR 2P 867 不二貿易ハイバックPUソファー フレンズDBR 2P 867不二貿易
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
材質張地:合成皮革、フレーム:天然木、座面:ウェービングベルト/ウレタンフォーム、背面:ウレタンフォーム、脚部:天然木(ラバーウッド)ダークブラウンサイズ全体:幅1350×奥行770×高さ840、座面幅:1220、座面高さ:390、肘までの高さ:500、座面下幕板下から床まで:175種類ソファー座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1220×480
ユニットバスボンくん バス床ブラシN-AL CONDOR(山崎産業)ユニットバスボンくん バス床ブラシN-ALCONDOR(山崎産業)
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
アミ目繊維とブラシのW効果で落としにくい機能床の細かい溝やタイル目地のカビ、黒ズミもかき取ります。ヘッド部が取り外せ、ハンディタイプとして使えます。スペアは面ファスナーでワンタッチ取替え。
材質繊維組成/ポリプロピレン、ヘッド/ポリプロピレン、ボタン/ABS、ジョイントグリップ/ポリアセタール、ジョイント/ポリアセタール、ハンドル(柄)/アルミ合金、グリップ・スリーブ/ポリプロピレン質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×770~1180繰り返し・詰め替え対応
LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 125KG RS PROLIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 125KGRS PRO
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
許容荷重 = 125kgホイールタイプ = ゴム車輪径 = 175mm折り畳み = ありフレーム材質 = アルミニウムRS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
Mini400G9 i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/N HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini400G9 i5-12500T/8/S256n/11P/O24HBD/NHP(日本ヒューレット・パッカード)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg
仕様●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●ストレージ容量:256GB●プロセッサーテクノロジー:なし●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):本体対象外、電源コードセット適合●本体重量(g):1250(タワースタンド含まず)●メインメモリ(標準):8GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メインメモリ(最大):64GB●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上)最大消費電力(W)42解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル)スピーカー内蔵スピーカーチップセットインテル Q670 チップセットキーボードUSB 320K キーボード(日本語)ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウスグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応)無線LANなしUSBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(DA版)
TANK COMP,FUEL SE ホンダTANK COMP,FUEL SEホンダ
19,980税込21,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。