カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)

「77104-kv3-770」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)(15件のレビュー)
399税込439
1枚
当日出荷
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。 合成ゴムのため、接地面にゴムの色素が付着します。 石油類、薬品などが触れる場所では、使用できません。 電気絶縁には、使用できません。 使用温度は、-20℃~+60℃以内でご使用ください。
用途緩衝材に厚さ(mm)20形状
T型サインファスナー(ヘッドT6) 栃木屋T型サインファスナー(ヘッドT6)栃木屋(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から14日以内出荷
表面に出っぱりが少なく、しかも締付は強力です。スプリング作用により振動を吸収します。
用途計測機器・分電盤・工作機械建設機械・車輌等材質/処理HSK16M/Cr寸法D20°RoHS指令(10物質対応)対応
クイックファスナー2コセット6MMヨウテツ DAYTONA(デイトナ)クイックファスナー2コセット6MMヨウテツDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
969税込1,066
1セット
当日出荷
リングハンドルタイプで工具が無くても使用できます。工具を必要とせず、1/4回転で着脱が可能。対応板厚(下板0.7~3.2mm、上板+下板=4.2~5.1mm)シャフト径:Φ62セット入り スチール製
材質スチールシャフト径(Φmm)6適合板厚(mm)下板0.7~3.2、上板+下板=4.2~5.1
グラフィックキット スクーター MDF(エムディーエフ)グラフィックキット スクーターMDF(エムディーエフ)
2,398税込2,638
1セット
10日以内出荷
好みのカラーに、好みのデザインに!自分好みのグラフィックにチェンジしよう!MDFグラフィックキットは、車体全体をトータルにコーディネートするコンプリートセットと、貼りたい部分だけを購入できる各セットがあります。キズ付いたりした部分だけを補修する際も必要な部分だけを購入することができます。各車種専用カット加工!全て年式、車種にあわせたカット加工済みなので、合わせて貼るだけで綺麗に仕上がります。紫外線対策UV加工済!紫外線による焼け、色落ちを防ぐUV加工をほどこしてあります。厚手3層シート加工!粘着面、印刷面、保護面の63層構造。一般的な粘着シートとは違い厚手高級仕上げ。
メーカーホンダ