カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • マスク(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定用品(1)

「7711j」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防毒マスク 交換用部品 3M(スリーエム)防毒マスク 交換用部品3M(スリーエム)
1,798税込1,978
1箱(10枚)
当日出荷
3Mろ過材7711Jは、3Mリテイナー774とともに3M吸収缶7シリーズと組み合わせることにより、防毒マスク国家検定区分S1に合格しています。3M有機ガス用吸収缶71J-55、71J-1、3Mコンビネーション用吸収缶77Jにご使用いただけます。ミストや有害粉じんのばく露を低減できます。3Mリテイナー 774とともに組合せて吸収缶に装着してご使用ください。
用途吹き付け塗装など粉じんやミストを伴うさまざまな有機溶剤等の作業にお使いいただけます。ガスの種類有機ガス
(65771)ロツド,フード サポート ニッサン(65771)ロツド,フード サポートニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)3M コンビネーション吸収缶 3303J3M(スリーエム)
799税込879
1個
当日出荷
3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。
用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L)質量(g)90厚さ(mm)37直径(Φmm)87通気抵抗(Pa)99(平均実測値))
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋内形)住友重機械工業(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形) 住友重機械工業アルタックスNEOギヤモータ(三相200V・屋外形)住友重機械工業
49,980税込54,978
1台
31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキ
【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ 3M(スリーエム)【ろ過材10枚付き徳用セット】取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 + ろ過材10枚セット M/Lサイズ3M(スリーエム)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現しますこの製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格していますホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレンサイズM/L吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J取扱説明書(0.26MB)指定防護係数10
取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS2 3M(スリーエム)取替え式防じんマスク(防毒兼用:吸収缶別売) 3000/5744J-RS23M(スリーエム)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
軽やかな呼吸・快適な作業が可能です呼吸のしやすさ、快適さを実現しますこの製品の面体は、防じんマスク、防毒マスク両方の国家検定に合格していますホルダーとろ過材を装着すると防じんマスクとして粉じん作業に、吸収缶(3000シリーズ)を装着すると防毒マスクとしてご使用いただけます
用途粉じん作業溶接作業研磨作業仕様【国家検定】RS2合格品適合ろ過材:7711J(吸収缶3000シリーズにリテイナー774を使って装着)材質【面体接顔部】熱可塑性エラストマー【ろ過材】ポリプロピレン【ホルダー】ポリプロピレン吸気抵抗(Pa)80以下粒子捕集効率(%)95.0以上排気抵抗(Pa)70以下ろ過材の種類5744J粒子捕集効率(%)(平均実測値)粒子補修効率99.3%/吸気抵抗55Pa/排気抵抗42Pa適合吸収缶有機ガス用:3301J-55/3301J-100/3311J-55-S1/3311J-100-S1、酸性ガス用:3302J、コンビネーション用:3303J取扱説明書(0.26MB)指定防護係数10
カバー マフラフロント 14771-11J00 スズキカバー マフラフロント 14771-11J00スズキ
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
シールド ラジエータヒート 17771-11J00 スズキシールド ラジエータヒート 17771-11J00スズキ
964税込1,060
1個
4日以内出荷
ラジエータアッシ ウォータ 17710-11J00 スズキラジエータアッシ ウォータ 17710-11J00スズキ
27,318税込30,050
1個
4日以内出荷
カバー フレームインナレフト 47711-11J00 スズキカバー フレームインナレフト 47711-11J00スズキ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷