自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径13
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
貼り付けたり、引っ掛けたりできるマグネットピン。
用途メモの貼付や、輪ゴムの引っ掛けたり、鍵を吊るす等
仕様最大保持荷重:70g
材質(本体)シリコーンゴム、ネオジム磁石
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×10×130
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
1セット(5個)
¥719
税込¥791
31日以内出荷
1セット(10個)
¥1,298
税込¥1,428
31日以内出荷
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
31日以内出荷
1セット(10個)
¥799
税込¥879
31日以内出荷
1セット(10個)
¥859
税込¥945
31日以内出荷
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
31日以内出荷
1セット(5個)
¥719
税込¥791
31日以内出荷
1セット(5個)
¥719
税込¥791
31日以内出荷
1セット(10個)
¥1,898
税込¥2,088
31日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
主な適合純正品番86V-77251-00
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
主な適合純正品番8EK-W7725-00
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
1個
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
主な適合純正品番8FA-77251-00
1個
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
1個
¥999,800
税込¥1,099,780
5日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
31日以内出荷
静電容量 = 1μF。電圧 = 310V ac。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = F1772。リード間隔 = 27.5mm。長さ = 31.5mm。奥行き = 15mm。高さ = 25mm。寸法 = 15 x 25 x 31.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。リード径 = 0.8mm。(EN132400) CEI384-14 iss. 2継続認定、VDE0565-1クラスX2、SEV1055 1978、DEMKO CEI384-14 1981、SEMKO CEI384-14 1981、NEMKO CEI384-14 1981、FIMKO CEI384-14 1981、UL1283 / UL1414 (最大1 μF)、CSA222 No.8-M 1986、IMQ CEI40-7/V1-1981、OVE CEI384-14 1981. X2クラス干渉防止コンデンサ、F1772-2000シリーズ310 V ac. 相間又は相とニュートラル間に取り付ける干渉抑制用メタライズドフィルムコンデンサ エポキシ樹脂封止型の難燃性ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
顔料濃度が高く、隠ぺい力、耐光性に優れています。
用途キャンバス、紙、プラスチック、ゴム、石、木、金属、アクリル、油彩画面などに。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)15
刃数2
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)55
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)5
ねじれ角30°
首角γ(°)9
コーナー形状ラジアス
R公差(mm)±0.02
刃径公差(mm)0/-0.02
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:51091-5372-777
1個
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
関連キーワード