カテゴリ
- バイク純正部品(11)
- 自転車部品(6)
- 物流用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
絞り込み
「77216kpm880」の検索結果

SAINT 7S HGカセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
13x10mm スチール製 セパレートカラー
エスコ¥1,130税込¥1,2431個翌日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや分解困難なシャフト部分に最適です。エスコ品番EA966CD-6種別セパレート幅(mm)10内径(Φmm)13ねじM4×P0.7(トメネジ)外径(Φmm)30寸法X(mm)10寸法W(mm)1.5寸法d(Φmm)4.5寸法Y(mm)5寸法R(mm)3.75六角穴付ボルトM4×12サイズ(mm)13×30×10
ラバーストッパー
ワコーパレット¥45,980税込¥50,5781セット(10本)当日出荷どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。 台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。用途台車での作業に、物流倉庫に、工場にトラスコ品番818-8544材質合成ゴム長さ(mm)1220幅(mm)50厚さ(mm)20質量(kg)1.55色ブラック/イエロー取付け方法固定せず床に置くのみ