カテゴリ

  • 制御機器(4)

「776273-1」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 776273-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    776273-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅5.4mm。ハウジング材質BT。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    879税込967
    1個
    7日以内出荷
    幅(mm)35.4高さ(mm)34.6タイプ車載用コネクタハウジングシリーズAMPSEAL材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最小動作温度(℃)-40
  • プラグ & ソケット ハウジング プラグ 14 ポジション PBT ブラック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    プラグ & ソケット ハウジング プラグ 14 ポジション PBT ブラック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    仕様シリーズ:AMPSEALアズワン品番65-1512-44