カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み

「770854-1」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 770854-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス アンプシールシリーズ 圧着 770854-1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    シリーズAMPSEAL材質(コンタクト)銅, ニッケル, 亜鉛合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40
  • TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプシール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス アンプシール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    209税込230
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス併用 = AMPSEALコネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクト レセプタクル 20-16AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    コンタクト レセプタクル 20-16AWG クリンプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    129税込142
    1個
    13日以内出荷
    仕様コネクタ タイプ:コンタクト クリンプ シリーズ:AMPSEAL 適合製品:AMPSEAL コネクタ 定格電流:8A コンタクト メッキ:スズ コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケットアズワン品番65-1517-08