カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「776273-1」の検索結果

TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷タイプ載用コネクタハウジング。オス/メスス。行数。シリーズMPSEAL。色。高さ4.6mm。幅5.4mm。ハウジング材質BT。動作温度in40℃。TEonnectivityMPSEALラグ用レセプタクルハウジング.Eonnectivity「MPSEAL製品は、頑丈なコネクタハウジングです。高温に耐える高信頼性、そしてIP67保護等級を満たします。AMPSEALコネクタはピースのコンタクトホールドデザインです。そのコンタクトホールドがセカンダリロック装置を備えているため、コンタクトは過酷な条件下での破損を防ぎます。これらのコネクタは、.5.25mワイヤサイズに対応します。.長:. 頑丈で信頼性の高い設計 IP67保護等級で、苛酷な使用条件から保護します 頑丈なプラスチック製ハウジング 2ピースのコンタクトホールド 一体型の嵌合用ラッチ 使用温度範囲:40125.途:. オフロード車 ヘビーデューティな産業用途 農業用途.P67級:.P67保護等級のため、このハウジングは粉塵(全な防塵構造で砂まで侵入しないらの保護、面下mでの使用が可能です。また、強いジェット水流にも対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 自動車用コネクタ 14極 オス 車載用コネクタハウジング, 776273-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷幅(mm)35.4色黒高さ(mm)34.6タイプ車載用コネクタハウジングシリーズAMPSEAL材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス最小動作温度(℃)-40
プラグ & ソケット ハウジング プラグ 14 ポジション PBT ブラック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598税込¥2,8581個欠品中仕様シリーズ:AMPSEALアズワン品番65-1512-44