カテゴリ
- 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
「782420-7」の検索結果

100ミリディスクグラインダ
マキタ(1件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081台当日出荷ラビリンス構造・防塵ワッシャ・防塵ベアリングをさいようしました。 大型シャフトロックで付属品の交換が楽に出来ます。 スリムなハウジング形状とリブ。 切削ギア採用により、耐久性が向上しました。用途溶接部のビード削りやサビ落とし、コンクリートやタイルの切断に付属品研削砥石100-36P(A-48832)×1、ロックナットレンチ(782420-7)×1仕様二重絶縁、集塵機接続可能全長(mm)258消費電力(W)720最大出力(W)800砥石寸法(mm)100カーボンブラシ呼び番号461
ディスクグラインダ
マキタ¥9,698税込¥10,6681台当日出荷優れた使用感&作業能率!付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782420-7)仕様二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能全長(mm)265タイプ高速型消費電力(W)670最大出力(W)700研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパーフランジ、集じん機に接続可能胴径(Φmm)57カーボンブラシ呼び番号408