カテゴリ
- 清掃用品(10)
- 物流用品(2)
- 安全用品(2)
- 事務用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- マスク(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(5)
- テラモト(2)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- CQ出版(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- タカギ(1)
- マキタ(1)
- フロンケミカル(1)
- 仙台銘板(1)
- 高砂(1)
- アラオ(1)
- JEJアステージ(1)
エコロジープロダクト
「789-8495」の検索結果

デッキブラシ(PVC毛)
TRUSCO(16件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。トラスコ品番789-8495全長(mm)1050質量(g)465毛丈(mm)45材質(柄部)竹、PVCチューブ材質(毛)塩化ビニール(PVC)ブラシ幅(mm)180材質(甲)雑木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
デッキブラシ
(22件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。 従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。用途清掃作業に幅(mm)175毛丈(mm)45柄長さ(mm)1060材質(柄部)木製材質(毛)PVC材質(ヘッド)木製商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
木柄ナイロンデッキブラシ
高砂(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷全長(mm)1140材質(ブラシ部)PVC材質(ハンドル)天然木材質(ヘッド)天然木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ワイヤークリップ
TRUSCO(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷ワイヤを現場加工できます。用途ワイヤロープと品物との連結に材質鉄(SS400)材質/仕上鉄(SS400)/ユニクロメッキ
BOXY NEXT
タカギ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。 ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。 付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。 お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBRカバーあり質量(kg)5.9使用圧力(MPa)0.7キャスターなし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)ノズルワンタッチ取付噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
安全コーン用ソーラー工事灯アダプタ付
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷単管やガードレールなど直接取付可能なので場所を選ばず便利です。ソーラー充電式のため、電池や電源の必要がありません。昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。用途国道を中心とした幹線道路での工事現場。トラスコ品番536-5169材質本体:ポリカーボネート、アダプタ:鉄幅(mm)85色赤色高さ(mm)200品名工事灯充電時間約15時間 (晴天時、直射日光下)LED赤×6
No.2091交換用ろ過材
3M(スリーエム)(22件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1組(2枚)ほか当日出荷ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など適合6000シリーズタイプ取り替え式規格RL3適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3粒子捕集効率(%)99.9粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上
PTFE ユニオンエルボ
フロンケミカル¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。仕様適用流体:酸、アルカリなど材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
JPデッキブラシ180
CONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)¥879~税込¥967~1個当日出荷隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PET柄の形状継ぎ柄材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応
コンピュータで一流マシン製作!3DプリンタとCADの始め方
CQ出版¥3,600税込¥3,9601冊当日出荷3Dプリンタで作ることができる電子機器用ケースのデータ作成方法を解説.本書付属CD-ROMを使ってWindows版3D CADソフトAutodesk 123D Designをインストールし,サンプル・データを3D CADソフトで開き,操作しながら3Dプリンタ用のデータ作成方法が学べる. 目 次 ソフトウェアのインストールとシステム要件について 第1部 はじめて3Dプリンタを使うための基礎知識 第1章 3Dプリンタ3DCAD 1-1 3Dプリンタで出力するまでの作業手順 1-2 3Dプリンタのセットアップ手順 1-3 3Dプリンタで知っておくべき基本事項 1-4 3Dプリンタの選定 第2部 Autodesk 123D Design操作ガイド 第2章 123D Designの入出力操作 2-1 ソフトウェアを立ち上げる 2-2 データ入出力メニュー 第3章 123D Designの画面操作 3-1 View Cube 3-2 ナビゲーションバー 第4章 123D Designのモデリング機能 4-1 プリミティブ機能 4-2 スケッチ 4-3 構成 4-4 修正 4-5 パターン 4-6 グループ化 4-7 結合(ブーリアン演算) 4-8 計測 4-9 文字 4-10 スナップ 4-11 トランスフォーム 4-12 インターネット接続時におけるデータの利用 4-13 ソフトウェアの環境設定 Appendix 1 3Dモデル選択時の共通機能 Appendix 2 2次元図形を選択したときの共通機能 Column 1 3Dプリンタで球を作るのは難しい Column 2 図形確定後の寸法調整 第3部 応用編 ~3Dデータの作成~ 第5章 小型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 5-1 ベースとなるプレートの製作 5-2 基板取り付け用USBコネクタの穴をあける 5-3 USBコネクタとLANコネクタとDサブコネクタの穴をあける 第6章 中型ケース用プレートを3Dプリンタで作る 6-1 より大きなプレートの作成 6-2 RCAジャックの穴をあける 6-3 パネル・マウント用ACコネクタ 6-4 その他の部品の穴をあける 第7章 3次元の造形に挑戦 ~ケースの製作~ 7-1 ケースの作成 7-2 取り付け穴の設計 7-3 各パーツの組み立て図の作成 7-4 設計完成後の改造 Appendix 3 本書付属CD-ROM収録ファイルとAutodesk 123D Designのショートカットキー分類専門判型B5ページ数224ジャンル電子通信著者名岩永翔伍初版年月2017/06
単管バリケード
TRUSCO¥13,980税込¥15,3781セット(100個)当日出荷単管パイプクランプ用の樹脂カバーです。用途作業員の安全に、工事現場の美観に材質EVA幅(mm)110質量(kg)3.5高さ(mm)90奥行(mm)54適合パイプ径(Φmm)48.6
集じん機 (乾湿両用)
マキタ(5件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷付属品アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)種別乾湿両用長さ(mm)366幅(mm)334電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5吸込仕事率(W)350最大風量(m3/min)3.6騒音レベル(dB(A))63真空度(kPa)最大26
電子回路シミュレータLTspice XVIIリファレンスブック
CQ出版¥2,700税込¥2,9701冊8日以内出荷本書は,LTspiceの中枢計算エンジン,回路図エディタ,描画ソフトの操作法を200以上集めた逆引きリファレンスブック.具体例に挙げながら,目的から手段を選ぶ逆引きスタイルで構成している.回路方式検討から性能チューニングまで役立つ実用書です. SPICEシミュレータを使いこなして電子回路の性能を100%引き出す 第1章 本書のねらい LTspiceを使うための準備をする 第2章 LTspiceのインストールと基礎知識 第1部 操作編 回路部品を配置して結線を行う 第3章 回路図入力 RCLに値や属性を入れて,ICの型番を指定する 第4章 受動部品と半導体部品 DC/AC/パルス波形とスイッチを設定する 第5章 電圧源/電流源/スイッチ 電圧や電流の変化を波形表示させる 第6章 波形ビュー LTspice標準モデルにない部品を使う 第7章 モデルとサブサーキット 画面やシミュレーション環境の設定を行う 第8章 各種設定 第2部 シミュレーション編 シミュレーションを行うための各種設定を行う 第9章 シミュレーションの準備と基本操作 デジタルテスター/カーブトレーサのように直流電圧電流を求める 第10章 DC解析 オシロスコープのように波形を求める 第11章 トランジェント解析 ネットワーク・アナライザのように周波数特性を求める 第12章 AC小信号解析 LTspice XVIIで追加された機能を見る 第13章 LTspice XVIIの新機能 Appendix 〈逆引き一覧表〉 〈シンボル一覧表〉 〈関数一覧表〉 〈演算子一覧表〉 〈部品一覧表〉 〈シミュレーション・コマンド一覧〉分類専門判型A5ページ数328ジャンル電子通信著者名青木英彦初版年月2018/05
パイプカバー エコキャッピカ
アラオ¥33税込¥361個欠品中単管および鉄筋の先端に取り付けることで、ケガ防止になります。先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。用途単管・鉄筋の先端部養生に。トラスコ品番788-4923材質再生樹脂幅(mm)54色イエロー高さ(mm)51品名エコキャッピカ イエロー適合パイプ径(Φmm)48.6
モップ
(37件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷柄の部分が1本のパイプで丈夫に出来ているため、大量の水処理に適しています。用途水拭き作業に材質柄:スチール、モップ部:再生綿70%、ポリエステル30%幅(mm)約230全長(mm)1230質量(g)500繰り返し・詰め替え対応
単管キャップ
仙台銘板(11件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1箱(200個)当日出荷単管の先端に取り付け事故防止に!適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
スチールパイプ柄 デッキブラシ
テラモト(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から翌々日出荷がんこな汚れ落としに最適な定番タイプのデッキブラシです。用途床清掃、デッキブラシ全長(mm)1320柄径(Φmm)22.2毛丈(mm)約45柄の形状継ぎ柄材質(毛)塩化ビニールブラシ幅(mm)173材質(ハンドル)スチールパイプにポリエチレン接着被膜材質(ヘッド)天然木・スチールクロームメッキ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ドライワイパー 特大
CONDOR(山崎産業)(33件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本当日出荷両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。用途特に広い場所の水切り作業に向いています。材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム