カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「7905a5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形NSK(日本精工)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7905A5TSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7905A5TSULP4NSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)25外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】7905A5TYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)25作用点a(mm)12.3基本定格荷重Cr(kN)7.45基本定格荷重Cor(kN)5.15呼び番号7905A5寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受
アングルヘッドハーフアンギュラベアリング MSTコーポレーションアングルヘッドハーフアンギュラベアリングMSTコーポレーション
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷