カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • トラック純正部品(1)

「7905c」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L7905CV STMicroL7905CVSTMicro
90税込99
1個
当日出荷
ソレノイドバルブ FestoソレノイドバルブFesto
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VZWF - B-L - M22C - N38-135-E-2AP4-10-R1 力パイロット作動、NPT3/8 インチ接続。これは、最適化された機能製品バージョンであり、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●メーカーシリーズ:VZWF - B - L - M22C - N38-135 - E - 2AP4 - 10-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7905アズワン品番65-7983-75
単列アンギュラ玉軸受 7900番台 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受 7900番台NSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧JIS等級4シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7900形NSK(日本精工)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号L軽予圧シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, L7905CV STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5V, 3-Pin, L7905CVSTMicro
95税込105
1個
翌々日出荷
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●極性 : 負●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.15mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 P4単体自由組合せNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1個
4日以内出荷
いずれの組合せにも対応できるよう幅を調整しています
用途工作機械の主軸等に使用できまる精度の良い商品です材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列自由組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 P5組合せ NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 P5組合せNACHI(不二越)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数2列組合せ転動体材質高炭素クロム軸受鋼
(ME407)DPF ASSY 三菱ふそう(ME407)DPF ASSY三菱ふそう
209,800税込230,780
1個
5日以内出荷
3端子レギュレーター -5V出力 STマイクロエレクトロニクス3端子レギュレーター -5V出力STマイクロエレクトロニクス
159税込175
1個
5日以内出荷
仕様●入力電圧:-35V●出力電圧範囲[V]:-5V●出力電流[A]:1.5A●機能:-●パッケージ:TO-220●入力電圧:-35Vアズワン品番68-2056-77
(52113)フロントバンパ エクステンション LH トヨタ(52113)フロントバンパ エクステンション LHトヨタ
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P5NACHI(不二越)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P5シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4 NACHI(不二越)アンギュラ玉軸受 7900番台 精度P4NACHI(不二越)
7,898税込8,688
1個
4日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)15材質(保持器)樹脂保持器JIS等級P4シールド形状開放型荷重方向ラジアル軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列アンギュラ玉軸受 NSK(日本精工)単列アンギュラ玉軸受NSK(日本精工)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L7905CD2T-TR STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -5 V, 3-Pin, L7905CD2T-TRSTMicro
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : -5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 3mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 10.4mm●負電圧リニアレギュレータ、STMicroelectronics. 標準の負電圧レギュレータは、非常に安定した信頼性の高い動作を実現し、短絡と熱的過負荷から保護する機能を備えています。 多様な電圧調整の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7905CTSULP4 NSK(日本精工)高精度アンギュラ玉軸受(万能組合せ・単体タイプ) 7905CTSULP4NSK(日本精工)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)接触角(°)15外径D(Φmm)42幅B(mm)9番号【NSK】7905CTYNSULP4寸法r(mm)【最小】0.3内径d(Φmm)25作用点a(mm)9基本定格荷重Cr(kN)7.85基本定格荷重Cor(kN)5.4呼び番号7905C寸法r1(最小)(mm)0.15軌道輪形状アンギュラ玉軸受