カテゴリ
- 作業工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- バイク純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「79100-63860-000」の検索結果

スナップボタンセット
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(10個)当日出荷品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ寸法(mm)【全体】115×80×15色シルバー質量(g)【全体】57タイプ15mm用入数10セット
スナップボタンキットネジ式
BIGMAN(ビッグマン)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。 どんな位置にも打てる。セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂寸法(mm)【全体】225×100×20質量(g)【全体】202タイプ15mm用入数6セット
スナップファスナー
SK11(5件のレビュー)¥899税込¥9891袋(10組)当日出荷ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。 薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)材質スナップファスナー:鉄・真鍮長さ(mm)足:約6ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15最大取付物厚さ(mm)約3
スナップファスナーパンチ
SK11(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)足:6材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
Oリング G(固定用) NBR
マスオカ(60件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。硬度70耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
ネジ式スナップパンチ
SK11(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷簡単でお手軽、ネジ式スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。用途着脱式カーテン、遮熱カーテン、のれんなどの取付け。付属品ネジ式スナップ6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付材質ネジ式スナップ:鉄・ニッケルメッキ長さ(mm)ねじ:約12材質(本体)鉄ねじ下穴サイズ(mm)約3頭径(Φmm)約15材質(グリップ)PP取付厚(mm)約3
AS-501用スナップキット
カスタム¥389税込¥4281個当日出荷AS-501設置用のスナップキット用途精密機器の検査、組立など寸法(mm)Φ15×4質量(g)約36スナップ径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応