カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「796-180」の検索結果

エアコンフィルター 12Y-979-6180
コマツ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷コマツ建設機械に使用されているコマツ純正エアコンフィルター(エレメント・カートリッジ)です。適合D37EX-23
泡沫SUパイプ
カクダイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷先端の断熱キャップを付け直すことによりパイプを上向き・下向きにかえることができます。 796-180泡沫金具付き材質黄銅、ABS外径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16
泡沫立形スワン水栓
カクダイ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷取付穴径22~27ミリ・厚5~35ミリ。二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。90°開閉制限仕様。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
2ハンドル混合栓
カクダイ¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷取付穴径25~35ミリ・厚5~35ミリ。泡沫吐水。上部:0171R(湯水共通)。パイプ取付ネジW26山20。796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)JIS規格JIS B 2061
シングルレバー混合栓
カクダイ¥23,980~税込¥26,378~1個翌々日出荷から5日以内出荷シングルレバー混合栓用途水栓本体厚さ(mm)5~35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)23~26回転角度(°)(スパウト)360グリーン購入法適合
2ハンドル混合栓
カクダイ¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷一般地・寒冷地共用用途水栓本体仕様796-180泡沫金具付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様厚さ(mm)5~35取付ねじ(パイプ)W26山20JIS規格JIS B 2061適合パイプ7957取付穴径(Φmm)23~26取付穴径(mm)23~26
立上り自在フレキパイプ
カクダイ¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷2ハンドル混合栓のハンドルに干渉しない高さです。用途水栓補修仕様泡沫金具(796-180)付き材質ステンレス、黄銅、TPE使用温度(℃)1~60