カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「797-032」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールテープ カクダイシールテープカクダイ(12件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
(MB79)スカッフ プレート,RH ミツビシ(MB79)スカッフ プレート,RHミツビシ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
(79703)ジヤツキ ハンドル スバル(79703)ジヤツキ ハンドルスバル
889税込978
1個
5日以内出荷
(12797)HARNESS DIST C 三菱ふそう(12797)HARNESS DIST C三菱ふそう
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
(31847)OIL COOLER 三菱ふそう(31847)OIL COOLER三菱ふそう
1,098,000税込1,207,800
1個
5日以内出荷
(27970)ダクト、クーラー ニッサン(27970)ダクト、クーラーニッサン
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
連結管(減圧用中管コック付) 1797シリーズ コスモスビード連結管(減圧用中管コック付) 1797シリーズコスモスビード
26,980税込29,678
1個
24日以内出荷から33日以内出荷
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-32~)CKD
5,750税込6,325
1個
当日出荷から9日以内出荷
ゴミ箱上ラック アイリスオーヤマゴミ箱上ラックアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ゴミ箱上ラック[ハイタイプ:W59.5×D29.5×H150.7cm]。使えなかった場所も、充実した空間に。【場所を取らない、スリム&コンパクトサイズ!】空きスペースを収納として活用できるから、ムダをなくしてスッキリ整頓!限られたキッチンスペースに圧迫感を与えず、邪魔になりにくいサイズ感。【ごみ捨ての邪魔をしない高さ設計】一般的なフタ付きゴミ箱も開きやすい設計。ゴミ捨てや収集はノンストレスで。【3段階可動棚】下部棚の高さは約3.2cm間隔で3段階調節可能!ゴミ箱や収納するものに合わせられる。【さらに嬉しいポイント】転倒防止金具付き。足裏はフェルト付きなので、床へのキズも防ぎます。
耐荷重(kg)全体25、下天板15、可動棚板5、固定棚板5本体質量(g)17100天板寸法(mm)上天板・下天板:(約)595×295、固定棚板:(約)559×282、可動棚板:(約)558×279内寸(mm)【オープンスペース内寸】固定棚板 上部:514×281×332、固定棚板 下部:514×275×332本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)595×295×1507本体内寸法(mm)【本体下内寸】可動棚板設置なし:(約)558×274×797、可動棚板設置時:(約)558×274×623、655、687(32mm間隔3段階可動)設置寸法(mm)【ペールの設置目安】スチールペール STPL-30(180×370×505):2個
薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB32 SMC薄形油圧シリンダ/複動・片ロッド CH□QBシリーズ CHDQB32SMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)CKD
15,725税込17,298
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
種別部品
HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~) CKDHCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-32-~)CKD
17,913税込19,704
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-O~)CKD
11,125税込12,238
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
種別部品
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ ニチアスナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズニチアス
3,500税込3,850
1巻(1m)
6日以内出荷から8日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC基板接続用ソケット 32 極 1.27mm 2 列 表面実装SAMTEC
899税込989
1個
7日以内出荷
仕様●極数:32●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0797アズワン品番65-7627-93
Molex 端子 KK 254シリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KK 254シリーズ日本モレックス(molex)
8,798税込9,678
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
Molex 端子 KKシリーズ 日本モレックス(molex)Molex 端子 KKシリーズ日本モレックス(molex)
51,980税込57,178
1リール(7000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:KK 254 / KKコネクタハウジング●シリーズ:KK●最小ワイヤサイズmm2:0.05mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:4809●最大接触抵抗:20mΩ●UL (E29179)、CSA (LR19980). 抜き取り工具については、 ; 710-6528 710-6528 を参照. 圧着端子. この4809シリーズのKK 254圧着端子コンタクト製品の内容を以下に示します。 品番08-50-0032及び08-50-0031には、スズめっきが施されたCat Ear端子、B巻線が付いています。 品番08-50-0105には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 品番08-55-0110及び08-55-0111には、平らな魚掛け防止端子が付いており、コンタクト部には金めっきが施されています。 品番08-56-0115及び08-56-0120には、平らな魚掛け防止端子が付いており、全体に金めっきが施されています。 品番97-00-0001には、スズめっきが施されたCat Ear端子、A巻線が付いています。 ; 666-7347 666-7347 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、08-50-0032端子が付いています。 ; 797-9004 797-9004 は、長さ300 mmの事前に圧着されたケーブルアセンブリで、87421-000端子が付いています。 6471シリーズのKK圧着端子ハウジングでの使用については、代表品番 ; 670-1673 670-1673 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-32~)CKD
12,263税込13,489
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32種別部品
サインロッドレスシリンダ (REA32-~) SMCサインロッドレスシリンダ (REA32-~)SMC
88,980税込97,878
1個
9日以内出荷
・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・最大速度 300mm/s
フッ素ゴムシート 2T×1m×1m 入間川ゴムフッ素ゴムシート 2T×1m×1m入間川ゴム
79,980税込87,978
1枚
13日以内出荷
耐熱性に非常に優れています。 耐候性に非常に優れています。 耐薬品性に非常に優れています。 耐油性に優れています。 難燃性に優れています。
仕様●硬さ(タイプAデュロメータ):A80(A78)●引っ張り強さ(Mpa):11.6●伸び(%):250●老化後の変化(70℃×72時間)硬さ(度):+7●老化後の変化(70℃×72時間)引っ張り強さ(%):+18●老化後の変化(70℃×72時間)伸び(%):-32●圧縮永久ひずみ率(70℃×24時間)(%):17●【用途】●耐熱用●耐薬品用パッキン●ダイヤフラム●食品用パッキン●バルブ用シール材●コード番号:307-0000797アズワン品番67-4908-69