カテゴリ

  • 制御機器(1,870)
  • 農業機械(1,853)
  • パソコン/周辺機器(901)
  • バイク部品(884)
  • メカニカル部品(729)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(698)
  • 切削工具(650)
  • 作業工具(620)
  • 事務用品(541)
  • 自動車補修部品(454)
  • 空調・照明・電設資材(446)
  • 配管・水廻り設備部材(366)
  • 測定用品(313)
  • 電気材料(299)
  • FA担当者のオススメ新商品(243)
  • 機構部品(236)
  • ねじ・ボルト・釘(224)
  • 店舗什器・備品(219)
  • 電動工具(191)
  • カー用品(176)
  • 物流用品(175)
  • オフィス家具(175)
  • 梱包用品(138)
  • 安全標識(135)
  • 建築金物(120)
  • 家電(120)
  • 研磨材(113)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(82)
  • 作業服(80)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(77)
  • 船舶用品・漁業資材(71)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 自動車純正部品(66)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 溶接用品(57)
  • 縫製用品(56)
  • 卓上消耗品(55)
  • 安全用品(55)
  • トラック用品・パーツ(55)
  • 空圧工具(54)
  • 保管用品(49)
  • 防災用品(48)
  • 自転車部品(47)
  • フォークリフト・産機・建機用品(47)
  • 住設機器(45)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(45)
  • 厨房用品(44)
  • 医療(42)
  • バッテリー・電装(42)
  • 整備工具・収納(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(37)
  • 防犯用品(36)
  • 学童・教育用品(34)
  • 手袋(33)
  • 安全保護具(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 清掃用品(22)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(18)
  • 農業・園芸資材(18)
  • エンジン工具(18)
  • 安全靴・作業靴(17)
  • 鈑金・塗装(15)
  • テープ(14)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • 塗料(14)
  • タイヤ・足回り(14)
  • バイク純正部品(13)
  • 日用品(13)
  • マスク(13)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 介護用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • 救急・衛生(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 農具(7)
  • ヘルスケア(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 理美容(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック純正部品(1)

「7a」の検索結果

14,436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベター小型7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター小型7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    729税込802
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ショートバー(□BR7Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(□BR7Aタイプ)

    東洋技研
    97税込107
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    安全性に配慮した絶縁被覆付です。 黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
  • ポット用コード 7A ELPA

    ポット用コード 7A

    ELPA(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    引っかけてもはずれる電気ポットコード
    ブラック電流(A)7コード長さ(m)1.4
  • ベター7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    定格7A 300V
  • HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMC形 非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様タイプおよびコード化レベル:Type4インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBT保護構造IP67(IEC60529)適合規格IEC/EN60947-5-1、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度30~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×4本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)感電保護クラスClass II(IEC60536)汚染度(使用環境)3色(本体)繰返し精度(%)10以下定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
  • 7A 中間スイッチ(スライド) 明工社

    7A 中間スイッチ(スライド)

    明工社(4件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    中間スイッチのスライド式です。
    トラスコ品番827-9791質量(g)43定格7A 250V適合電線(mm2)保護被覆付ビニル平形コード2芯/1.8、ビニル平形コード(VVF)2芯/1.25~2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ZB4BW7A3741 シュナイダーエレクトリック

    ZB4BW7A3741

    シュナイダーエレクトリック
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL07A 中継用防水コネクタ ミネベアコネクト(旧住鉱テック)

    CL07A 中継用防水コネクタ

    ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
    369税込406
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質ワイヤー、シール:シリコンゴムピッチ(mm)5.0×5.9極数2定格電圧(V)300耐電圧AC1700定格電流(A)5材質(ハウジング)PBT(UL94V-0)接触抵抗(mΩ)10材質(端子)黄銅、リン青銅/錫めっき絶縁抵抗1000MΩnin/DC500VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 7A中間スイッチ ELPA

    7A中間スイッチ

    ELPA
    579税込637
    1個
    当日出荷
    組み立て部品 スライド式7A中間スイッチ
  • プリズムユニットパーツ 7Aコーナーアダプター STS

    プリズムユニットパーツ 7Aコーナーアダプター

    STS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ1.0用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
    用途測量にトラスコ品番807-2544材質真鍮質量(g)29
  • ベター7A 中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベター7A 中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    仕様ブッシング付ホワイトタイプ袋打コード用定格7A 300V包装パック商品
  • AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒) エスコ

    AC125V/ 7A 中間スイッチ(2mコード付/黒)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940CB-9
  • THC型コンテナ THC-07A用フタ グレー TRUSCO

    THC型コンテナ THC-07A用フタ グレー

    TRUSCO
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    用途小物の整理や保管に最適です。 事務所や物置の整理に。トラスコ品番207-4026材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)243アズワン品番64-8723-70外寸法・幅(mm)366外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)253
  • ベターランプ付7A中間スイッチ Panasonic(パナソニック)

    ベターランプ付7A中間スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    定格7A 100V
  • ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ5.2×20mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ5.2×20mm)

    冨士端子工業
    91税込100
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)5.2×20RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US7A 大見工業

    F×ホールカッター アタッシュケースセット F×-US7A

    大見工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    -
    トラスコ品番212-9610セット内容Φ21、27、33、42、53×各1本、シャンク(SJ-SK)×1本
  • ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 125V7A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    70税込77
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)125定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • 先ゴム7A ノーブランド

    先ゴム7A

    ノーブランド
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    杖に適合したサイズをご利用ください。 メーカーが指定したゴムチップがある場合はそれをお使いください。 濡れた床面等滑りやすい所では、スリップを完全に防止できませんので注意して歩行してください。 ゴムによっては油分に弱い物がありますので、ご注意ください。
    内径(Φmm)約160接地面(mm)約26
  • ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ6.4×30mm) 冨士端子工業

    ガラス管ヒューズ 250V7A(Φ6.4×30mm)

    冨士端子工業
    84税込92
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジタイプ(自動機)定格電圧(V)250定格電流(A)7寸法(Φ×mm)6.4×30入数1個RoHS指令(10物質対応)対応溶断規格B種
  • ベター7A器具用プラグ Panasonic(パナソニック)

    ベター7A器具用プラグ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    定格7A 250V
  • エポキシ樹脂系接着剤 EP007A セメダイン

    エポキシ樹脂系接着剤 EP007A

    セメダイン
    3,698税込4,068
    1缶(500g)
    当日出荷
    SG-EPO(Second Generation=第2世代)シリーズは、全く新しいタイプの二液常温硬化形エポキシ系接着剤です。 従来のエポキシ系接着剤の欠点(はくり接着強さ、耐熱性)を改良し、構造用の加熱硬化形接着剤に匹敵する性能を有しています。 硬化過程でガスが発生しません。硬化収縮が小さいです。 荷重下のクリープが小さいです。耐久性・絶縁性に優れています。
    用途自動車、車両、船舶、航空機関係の接着、コーティング。 電機・電子部品の注型、接着。 建築関係の部材の接着。 精密機器・光学機器のガラスの接着。 スキーなどの運動用品の接着組み立て、工芸品の接着など。 接着以外にも、モールディング、コーティング、ライニングなど。容量(g)500主成分エポキシ樹脂可使時間(分)60分以内危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5L混合比1:1(主剤:硬化剤)RoHS指令(10物質対応)対応特性二液型、常温硬化、可とう性危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、プラスチック、ガラスなど。
  • [EA898RE-7A用] 300mm 替 刃 エスコ

    [EA898RE-7A用] 300mm 替 刃

    エスコ
    5,080税込5,588
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA898RE-17A
  • ブレードCMP 7A1015-43200 ヤンマー

    ブレードCMP 7A1015-43200

    ヤンマー
    30,980税込34,078
    1個
    5日以内出荷
    YW450Hの部品です。
    適合YW450H部品番号1
  • カバーCMP(ロータリ 7A1015-44000 ヤンマー

    カバーCMP(ロータリ 7A1015-44000

    ヤンマー
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    YW450Hの部品です。
    適合YW450H部品番号1
  • 刈払機用プラグBM-7A BIGMAN(ビッグマン)

    刈払機用プラグBM-7A

    BIGMAN(ビッグマン)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    100時間または2ー3シーズンごとのプラグ交換に
    用途刈払機用の替えプラグ
  • 3M片P付7A ELPA

    3M片P付7A

    ELPA
    807税込888
    1個
    翌々日出荷
    片プラグ付小判形コード 主に屋内で使用するAC125V以下の小型電気器具の電源コードの補修やテーブルタップの延長・補修などに使用します。
    電流(A)7コード長さ(m)3
  • Sunーdayパイプ7A(100m) 前澤給装工業

    Sunーdayパイプ7A(100m)

    前澤給装工業
    13,980税込15,378
    1巻
    5日以内出荷
  • スラッシュガード サブ無し パープル SGK07A-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し パープル SGK07A-PUR

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK07A-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7 [ZR750F] 。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7S [ZR750H] ハーフカウル
  • スラッシュガード サブ無し パープル SGH07A-PUR ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し パープル SGH07A-PUR

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-PUR。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ無し ゴールド SGH07A-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ゴールド SGH07A-GLD

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • ショートバー(SBR7Aタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBR7Aタイプ)

    東洋技研
    249税込274
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10端子間ピッチ(mm)7材質(端子)C2680R/Niメッキ定格電流(JIS)(A)15結線方法丸型圧着端子用
  • CPホイール 7A-VF 3M(スリーエム)

    CPホイール 7A-VF

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1セット(3個)
    6日以内出荷
    ワークピースの寸法・形状を損なうことなくバリ取りや面調整が可能です。
    用途機械加工の目つぶし・面粗度の向上。切削加工後のバリ取り。トラスコ品番370-0038材質ナイロン不織布厚さ(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])3800内径(Φmm)76.2最高使用周速度(m/s[m/min])39.8[2388]砥粒酸化アルミニウム外径×幅W×内径(mm)200×25×76.2仕上がり相当番手320外径(mm)200
  • スラッシュガード サブ無し ブルー SGH07A-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブルー SGH07A-BLU

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ無し レッド SGH07A-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し レッド SGH07A-RED

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • MF-GELバッテリー BCTX7A-GEL BC BATTERY CONTROLLER

    MF-GELバッテリー BCTX7A-GEL

    BC BATTERY CONTROLLER
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    長寿命バッテリー ジェル電解質により、電極板の劣化を防ぎ、 液入りバッテリーの約1.5倍の長寿命を実現!。ゲルの特性 液漏れせず、深放電に強く、振動に強い。ハイパワー 通常バッテリーの約3倍のクランキング電力を確保し、車両の始動性を向上します。メンテナンスフリー 煩わしい補水や液面チェックがバッテリー の寿命まで一切不要。優れた耐環境性 外気温度-40℃~+50℃の広い範囲で安定動作。安全と保証 不燃性・非爆発性・酸漏れなどの心配もなく、モータースポーツなどにも安全に使用できます。
    内容本体、保証書(1年)適合品番YTX7A-BS保証期間BC GELバッテリーは1年保証です。 条件は商品内の保証書に記載しています。
  • HS7A-DMP形非接触安全スイッチ IDEC(和泉電気)

    HS7A-DMP形非接触安全スイッチ

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    仕様タイプおよびコード化レベル:Type4 インターロック装置、Low level coded(EN ISO 14119)材質(本体)PBTタイプ3接点タイプ保護構造IP67(IEC 60529)適合規格IEC/EN 60947-5-1、UL 508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(CSA認証)定格使用電流100mA相対湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~85(ただし、氷結しないこと)接続ケーブルAWG23(0.25mm2)×6本保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)耐振動(誤動作)100(10-150Hz)(IEC 60068-2-6)電気的耐久性120万回以上汚染度(使用環境)3色(本体)保護クラス絶縁:ClassⅡ(IEC 60536)繰返し精度(%)10以下電圧降下(V)Ⅰe=10mA:0.1(LED無し)/2.4(LED付き)、Ⅰe=100mA:1(LED無し)/4.2(LED付き)定格使用電圧(V)DC24最大動作周波数(Hz)150相対湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)300(11ms)(IEC 60068-2-27)
  • スラッシュガード サブ無し ブルー SGK07A-BLU ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ブルー SGK07A-BLU

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK07A-BLU。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7 [ZR750F] 。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7S [ZR750H] ハーフカウル
  • スラッシュガード サブ無し レッド SGK07A-RED ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し レッド SGK07A-RED

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK07A-RED。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7 [ZR750F] 。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7S [ZR750H] ハーフカウル
  • スラッシュガード サブ無し シルバー SGH07A-SLV ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し シルバー SGH07A-SLV

    ゴールドメダル
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGH07A-SLV。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。適合型式:BC-NC39。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 99-07
  • スラッシュガード サブ無し ゴールド SGK07A-GLD ゴールドメダル

    スラッシュガード サブ無し ゴールド SGK07A-GLD

    ゴールドメダル
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ゴールドメダル。メーカー品番:SGK07A-GLD。転倒時のダメージからエンジンをガード。従来のエンジンガードにファッション性と機能性をプラス。強度面ではクランクケースとの間に5ミリから10ミリの衝撃吸収ゴムをはさみ、しっかり衝撃を吸収。販売備考:サブフレーム無し。 キャンセル不可商品です。(オプションカラー)。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7 [ZR750F] 。カワサキ[KAWASAKI] ZR-7S [ZR750H] ハーフカウル
...