カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 建材・エクステリア(5)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- 農業・園芸資材(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- PROMATE(プロメイト)(5)
- アイリスオーヤマ(4)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(4)
- Hapyson(ハピソン)(3)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](3)
- PRO:TRUST(プロトラスト)(2)
- 槍木産業(2)
- シャープ(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- アイシス(1)
- 第一精工(1)
- TENMA(天馬)(1)
- TXC(1)
- GoldenMean(ゴールデンミーン)(1)
- がまかつ Gamakatsu(1)
- アルファタックル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「7m 竿」の検索結果

シルバーフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から3日以内出荷クラス最高性能フィッシャー! フィッシャークラス最高の性能!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現しました。 カーボンクロスシステム採用により竿が強く折れにくいスリムで握りやすい本体(手元竿)割れにくい尻金タイプ(ゴム製)手元第1竿のみFRP製。
伸縮竿 ステンレス製
(29件のレビュー)¥739~税込¥813~1本ほか当日出荷用途物干し材質(エンドキャップ)ポリプロピレンパイプ径(Φmm)(外)29、(中)25材質(パイプ)ステンレス巻きパイプ
ケーブルキャッチャー
PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本欠品中高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
ケーブルキャッチャー ライト無し
PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
シルバーフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から翌々日出荷カーボンクロスシステム採用!しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! 竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)軽くてたわみが少なく、使いやすい。 引掛けやすい先端機構。 割れない尻金用途天井裏・床下配線に先端ライトなし、竿:M5ネジ金具フック:DBF-F
ジョイント釣り名人スリム
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(26件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
シルバーフィッシャー(ミニ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷ハイグレードミニタイプフィッシャー!最高の性能・品質。しなりにくく、軽いので別次元の操作性を実現! カーボンクロスシステム採用により、竿が強く折れにくい。 軽索引用。ミニタイプ。スリムで握りやすい。引掛けやすい先端金具。先端金具フック金具(ミニ)
ポケットフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(17件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
シルバーフィッシャー(プラス)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥29,980税込¥32,9781個(7m)翌々日出荷強化カーボンクロスシステム採用 コントロール性が良く目標に真直ぐ届く用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(一部FRP製)。長さ7m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5 凸ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)935本体寸法(mm)52×52×520最大径(Φmm)52、竿:44金具フック金具 DBF-F収納長(m)0.52竿数18伸長(m)7
TXC 水晶振動子
TXC¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷パッケージSMD実装タイプ表面実装周波数エージング(ppm/年)±3負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±30周波数許容性(ppm)±30
ポケットフィッシャー(ミニタイプ)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状用途軽索引用全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5質量(g)33径(Φmm)(竿)8
ロックフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フリーストップの「偏芯ロック機構」で、最適な長さに調整できる 偏芯ロック機構で電線押込みができる。竿をねじって伸縮をロック・解除できる。ロックすると竿が固定するので、押しても縮まない。4mタイプ。先端のたわみや揺れが少ないアルミパイプ製フィッシャー。外竿は滑り止めソフトパッド巻き。先端はM5ネジで、メーカーフィッシャー用の豊富にそろった先端金具を取り付け可能。 みるサーチミニも取り付け可能。引掛けやすい先端金具(※先端金具(交換用)は、フック金具(ミニ)DBF-FMです)材質手元第1竿:アルミ(PVC被覆)、本体:アルミ、底部:アルミ、先端金具:スチール質量(kg)1最大径(Φmm)竿:42伸長時寸法(m)4竿数8収納時寸法(cm)57
ステンレス一本竿
アイリスオーヤマ(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から翌日出荷丈夫・清潔・サビにくいステンレス製の一本竿です。 竿が竿受けから落ちにくい構造になっています。
ヒッカケ棒
TRUSCO(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
オールステンレス物干し竿
アイリスオーヤマ(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から6日以内出荷軽くてサビ・キズに強いオールステンレス製の物干し竿です。エンドキャップのひも通し穴にひも通して固定することで、物干し竿の落下を防止します。伸縮タイプで使いやすい長さに変えられます。梱包サイズがコンパクトで持ち帰りに便利です。
miniカーボンキャッチャー4.4m
PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!伸長時寸法(m)4.4質量(g)240収納時寸法(mm)460
細竿径用アダプターセット
第一精工¥359税込¥3951セット当日出荷*サポートによっては、アダプターの全長がサポート本体より長くなります。必要に応じてカットしてお使いください。用途ラークサポートでΦ7~25の細竿径でもガッチリ固定できるアダプターゴムです。組み合わせにより全てのラークサポート(スマートサポート・ウルトラ最強サポートを除く)に対応します。セット内容SS(Φ7~Φ10対応)・S(Φ10~Φ15対応)・M(Φ15~Φ20対応)・L(Φ20~Φ25対応)全長(mm)各全長55質量(g)SS:4/S:7/M:10/L:11
パープルフィッシャー 3番竿
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー3番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 1番竿
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷用途フィッシャー1番竿の交換に材質(竿)カーボン材質(金具)SS400交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
パープルフィッシャー 2番竿
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷用途フィッシャー2番竿の交換に材質カーボン交換方法1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
ジョイント伸縮竿 ポーリッシュ PSBKーS1
TENMA(天馬)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷分割出来てコンパクトに収納できる、2分割構造です。工具不要、つなぐだけで組立可能です。干し場所に合わせて伸縮可能です(1.7m~2.3m)。すぐ使える完成品です。仕様伸縮有無:有トラスコ品番713-3538材質本体:スチールパイプ粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリエチレン幅(mm)1700~2300色マットブラック高さ(mm)35耐荷重(kg)10
パープルフィッシャー(イージージョイント)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥31,980税込¥35,1781本(7m)当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
ホワイトフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781本(7m)翌日出荷次世代ハイブリット素材採用強さと柔軟性を高次元で両立7mタイプ 全竿が白く、暗い天井裏などでの作業でも、向きや位置が分かりやすい 天井裏・床下配線に最適 カーボン製(手元竿のみFRP製) 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属 夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)伸長時寸法(m)7本体寸法(mm)50×550×50本体質量(kg)1.105収納時寸法(cm)55最大径(Φmm)竿44/製品50竿数15先端部ライトなし金具フック金具DBF-F/竿先端M5凸ねじ材質外竿FRP、外竿以外カーボン・FRP、金具SS400
レッドフィッシャー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781本(7m)翌日出荷グラスファイバー強化素材採用!オールレッドベストセラーリニューアル 天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属先端部ライトなし材質竿FRP、金具SS400
パープルフィッシャー(イージージョイント)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥67,980税込¥74,7781本(10m)翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。長さ:10m。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。用途:天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)。付属品(1個):イージージョイント解除ツール JEF-RT。・本体サイズ・質量:63mm×550mm×63mm・1.65kg。長さ。・伸長時:10m。・収納時:55cm。S幅。・57mm。製品最大径。・63mm。竿数。・23。先端仕様。金具。・フック金具(イージージョイント) JEF-FW。竿先端。・イージージョイント。※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます。ご了承ください。※交換用の1番竿~3番竿もございます。・材質。 竿:カーボン・FRP、金具:SS400。・梱包仕様。 個装梱包:ビニールケース、シール。 個装サイズ・質量:W80×D55×H750mm・1.8kg。 内装梱包:段ボール箱・シール。 内装サイズ・質量:W315×D735×H130mm・14.8kg・1個口。・原産国:日本付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400幅(mm)S:57質量(kg)1.65長さ(m)伸長時:10長さ(cm)収納時:55本体寸法(mm)63×550×63最大径(Φmm)63先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW、竿先端:イージージョイント
カミワザ Ver.2
アルファタックル¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷ムーチングアクションの名竿が10年振りに復活。高強度UDグラスとカーボンをコンポジットし、粘りと強度を有する細身軽量を実現した5:5ムーチングアクションの人気シリーズ。KAMIWAZAが復活。高く評価された、そのしなやかさは今回のバージョンⅡでももちろん変わらない。リクエストが多かった2.7mと3mモデルの0アクション(最適錘60号)、1アクション(最適錘80号)の4モデル。寸法L2(mm)360継数(本)2![夜凪メバル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48530030-231108-02.jpg)
夜凪メバル
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷大阪から山口までの関西・瀬戸内地区の冬場のメイン釣種であるメバル釣り。青イソメの渓流スタイルから活きエビを使ったウキ釣りまで地域によってバリエーションはあるものの、使用されるのは「メバル竿」と呼ばれる竿先が非常にしなやかで胴の張りの強い軽量ロッド。 「夜凪メバル」はネジレ防止の最適構造「X45」やしなやか高強度「メガトップ」など、ダイワならではのテクノロジーを随所に搭載。メバル竿に不可欠な穂先の食い込みの良さ・しなやかさと、振った際のパワー・しっかり感を兼備。大型メバルを狙うために要望の高い「硬調硬」もラインナップした、さぐりメバル釣りのスタンダードロッドである。仕舞(cm)114先径(mm)0.6
23 フリーゲーム
SHIMANO(シマノ)¥11,980~税込¥13,178~1本6日以内出荷コンパクトな本格マルチロッドでいつでもフィッシングアドベンチャー 自然を楽しみたい!というアングラーの湧き上がる熱い思いを叶える、スタイリッシュな振出万能フリースタイルロッド「フリーゲーム」。 シマノ振出竿のノウハウを惜しげもなく投じることで、2ピースロッドと遜色ないスムーズで美しい曲がりを実現したブランクスは、これまでの振出竿にありがちなダルさや、不自然な曲がりを克服。7′6″(約2.3m)~9′6″(約2.9m)の豊富な調子とレングスを誇る7アイテムをラインナップ。アジ、メバル、シーバス、タチウオ、アオリイカといったソルトショアゲームを中心に、フィールドの状況に合わせて釣れるスタイルに即座にアジャストが可能。タックルの変更なし、仕掛けを付け替えるだけでちょい投げやサビキ釣り、船の小物釣りまで幅広く対応します。タイプリールシート:UPLOCK方式(継ぎ)振出継数(本)4
25 友鮎
SHIMANO(シマノ)¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷すべての友釣り師へ 新生トモアユ登場。すべての友釣り師にささげる新生トモアユ。鮎竿に求められる基本性能を高め、優れたコストパフォーマンスを誇るシリーズ。軽さと操作性に優れた人気上位機種「FW」シリーズの調子を継承。そして軽さを保持しながら強度とパワーを高める基本構造[スパイラルX]を採用。クセがなく、どなたにでも扱いやすい調子で、立て竿の泳がせから瀬の引き釣りまでオールラウンドに活躍。初心者や経験者はもちろん、ベテランのスーパーサブロッドとしても大活躍。
プラズマクラスター衣類乾燥除湿器
シャープ¥43,980税込¥48,3781台6日以内出荷物干しラックの下などにも置きっぱなしで気にならない高さ32cmのコンパクトサイズ。衣類の真下から効率よく除湿した風を届けてコンパクトサイズでも素早く衣類を乾燥します。除湿ローター(乾燥剤)で吸着した室内の水分をヒーターで温めて熱交換器内で結露させることで除湿。室温の影響を受けにくく、低温時でも安定した除湿能力を発揮します。暑い季節も寒い季節もスピーディに衣類を乾燥できます。安全性の高いPTCセラミックヒーターを搭載。無人の部屋や外出中でも安心して使用できます。生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。仕様温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター質量(kg)6.7タンク容量(L)排水タンク:約1.5乾燥時間(分)【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約99、10℃70%:約109寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×323消費電力(W)(50/60Hz)衣類乾燥:510/570、除湿:510/570、衣類消臭:25/25使用可能温度範囲1-38℃運転音(dB)衣類乾燥:速乾51、音控えめ38、除湿:38、衣類消臭:51電気代の目安【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約28円、10℃70%:約32円除湿能力(L/日)定格 5.4/5.6(50/60Hz)除湿面積【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:7~14畳(12~23m2)、60Hz:7~14畳(12~23m2)適用畳数【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
セブンセンス TR モス
G-CRAFT¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷二代目1202のティップはフル30t、バットは30t+40tに対し、三代目1202はティップに30t+40t、バットには30t+40t+46tをコンポジット。 ティップ、バット共に「張り」「感度」「反発力」が向上。 マンドレルテーパーに関しては、ティップ・バット共に若干ではあるがテーパーを変更し細身に仕上げ、MAXルアーウエイトも10gUPの50gにスープアップ、今まで以上に軽快で攻撃的なプラッギングが可能。 「MS-1202-TR」このロッドの登場で、現在主流であり、平鱸ロッドの基準となっている11フィートという長さが覆ることになる。 セブンセンス誕生から12年。 長年開発を続けて思い描き続けてきた軽量化の答えがようやくこの「MS-1202-TR」で実現した。 はっきり言う。 このロッドは11フィートと錯覚するほど軽い。 キャスティングはもとより、ルアーの操作からフッキング、ファイトに至るまでの何もかもが、今までの12フィートとは次元が違う。 パワーを犠牲にせず進化・軽量化させることへの難しさに一つの答えを出したこの「バーニングスペシャル」で竿屋の「燃え滾る情熱」を是非、感じて頂きたい。用途風速が無風から最大でも10mまでの低気圧通過前後のウネリを基本に、爆風一歩手前の10m予報の北西風サラシにてテスト。 12cmミノー主体でミニマムは7cm前後、10gや7gジグヘッドワームが使える暴風下やウネリに負けない繊細なティップとペンデュラムや振り子によるジグ45gフルキャストが可能な60cm前後のアベレージクラスでもしっかりタメが効き、ランカークラス(6kg以上)になるほど安心感が増すようにバラシを軽減した軽量シャキシャキの11フィートの使用感を求めてダルさのない曲がる強靭なバットを設計。方式【継ぎ】並継モデルスピニング継数(本)2仕舞(cm)183ルアーMAX(g)50適合ライン(号)2
玉ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-216
PRO:TRUST(プロトラスト)¥179税込¥1971個6日以内出荷ウキ釣りの原点仕掛け用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!
棒ウキ仕掛け 糸巻き付 PT-215
PRO:TRUST(プロトラスト)¥179税込¥1971個6日以内出荷ウキ釣りの原点仕掛け用途全長2.7m、3.6m、4.5mのタイプをラインナップ。竿の長さにピッタリ。簡単にセット出来てすぐに釣りスタート!
『パーツ販売』19 ボーダレス スペシャル GL(ガイドレス) K585-T
SHIMANO(シマノ)¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。



































![夜凪メバル DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48530030-231108-02.jpg)