曜日別特売

プラズマクラスター衣類乾燥除湿器

プラズマクラスター衣類乾燥除湿器 - シャーププラズマクラスター衣類乾燥除湿器 - シャーププラズマクラスター衣類乾燥除湿器 - シャーププラズマクラスター衣類乾燥除湿器 - シャープ

物干しラックの下などにも置きっぱなしで気にならない高さ32cmのコンパクトサイズ。衣類の真下から効率よく除湿した風を届けてコンパクトサイズでも素早く衣類を乾燥します。
除湿ローター(乾燥剤)で吸着した室内の水分をヒーターで温めて熱交換器内で結露させることで除湿。室温の影響を受けにくく、低温時でも安定した除湿能力を発揮します。暑い季節も寒い季節もスピーディに衣類を乾燥できます。安全性の高いPTCセラミックヒーターを搭載。無人の部屋や外出中でも安心して使用できます。
生乾き臭・汗やタバコ、付着カビ菌など気になる部屋干し臭もプラズマクラスター除湿器で抑制します。

仕様
温度/湿度センサー、切タイマー、満水サイン、チャイルドロック、ホコリブロックプレフィルター
質量(kg)
6.7
タンク容量(L)
排水タンク:約1.5
乾燥時間(分)
【2kg衣類(60Hz)】20℃70%:約99、10℃70%:約109
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×323
消費電力(W)(50/60Hz)
衣類乾燥:510/570、除湿:510/570、衣類消臭:25/25
使用可能温度範囲
1-38℃
運転音(dB)
衣類乾燥:速乾51、音控えめ38、除湿:38、衣類消臭:51
電気代の目安
【衣類乾燥1回あたり(60Hz)】20℃70%:約28円、10℃70%:約32円
除湿能力(L/日)
定格 5.4/5.6(50/60Hz)
除湿面積
【木造住宅~コンクリート住宅】50Hz:7~14畳(12~23m2)、60Hz:7~14畳(12~23m2)
適用畳数
【プラズマクラスター】約8畳(13m2))
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80851167CV-U60-W
オープン
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする