カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み

「7pk1030」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リブスターベルト 7PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 7PK三ツ星ベルト(175件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
リブエースベルト 7PK バンドー化学リブエースベルト 7PKバンドー化学(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数7ベルト形PK
リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトリブスターベルト PK形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56