カテゴリ

  • バイク部品(309)
  • オフィス家具(146)
  • 空調・照明・電設資材(78)
  • 農業機械(62)
  • 制御機器(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
  • 電気材料(49)
  • 作業工具(37)
  • 研磨材(34)
  • 自動車純正部品(32)
  • 自動車補修部品(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 住設機器(18)
  • カー用品(17)
  • 空圧工具(17)
  • 切削工具(15)
  • メカニカル部品(14)
  • 建築金物(14)
  • 電動工具(14)
  • 事務用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 機構部品(11)
  • 清掃用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 物流用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 家電(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 日用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測定用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 保管用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7sb」の検索結果

関連キーワード
1,180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【修理】ストレートサンダー(マジックパッド仕様)(空研)KST-7SB(修理) 修理

    【修理】ストレートサンダー(マジックパッド仕様)(空研)KST-7SB(修理)

    修理
    14,980税込16,478
    1台
    10日以内出荷
    種類ストレートサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 【修理】吸塵式オービタルサンダー(マジック)(空研)SAT-7SB(修理) 修理

    【修理】吸塵式オービタルサンダー(マジック)(空研)SAT-7SB(修理)

    修理
    15,980税込17,578
    1台
    10日以内出荷
    種類オービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック 矢崎化工

    イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック

    矢崎化工(45件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447

    3M(スリーエム)(77件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
    用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • 充電器 マキタ

    充電器

    マキタ(7件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)96幅(mm)150質量(kg)0.4高さ(mm)65出力電圧(V)直流7.2入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.6入力周波数(Hz)50/60充電時間(分)約30(BL0715を充電した場合)、約25(BL7010を充電した場合)充電入力容量(VA)43
  • 一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)

    一般用基本スイッチ Z 基準形

    omron(オムロン)(105件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
    PTI(トラッキング特性)175
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • GA-7Sセット品 TMEHジャパン

    GA-7Sセット品

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    906税込997
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)228
  • 巻色上質紙 3枚巻 マルアイ

    巻色上質紙 3枚巻

    マルアイ
    369税込406
    1パック(3枚)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途展示装飾・ポスター・POP等寸法(mm)788×1091坪量(g/m2)90.7
  • SB-07用ノズル SSPOWER

    SB-07用ノズル

    SSPOWER(2件のレビュー)
    799税込879
    1パック(2個)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ノズルです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • 塗料カップ 明治機械製作所

    塗料カップ

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • キャタツソックス(巾着スリップレス) JEFCOM(ジェフコム)

    キャタツソックス(巾着スリップレス)

    JEFCOM(ジェフコム)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    当日出荷
    「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス。床面を汚さない!キズつけない!すべらない!。底面に滑り止め付(PVC製)。ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け。汚れても洗濯すれば何度でも使える。ポリエステルキャンバス
    適合脚立脚部/最大60×80mm~最小25×30mm質量(g)31(1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140
  • SG-337R専用充電池 GENTOS

    SG-337R専用充電池

    GENTOS
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
  • スパイラルGホース タカギ

    スパイラルGホース

    タカギ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    伸びる!縮む!巻き取り不要のスパイラル状のホースです。 ホースは糸入りの2層耐圧ホースを採用。 蛇口への接続が工具不要のかんたん楽ロックタイプ。 ノズルはワンタッチ操作と4水形!コンパクトタイプです。
    適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8パターン4種類シャワー種類キリ・ストレート・ジョロ・シャワー
  • SB-07用ブラストガン SSPOWER

    SB-07用ブラストガン

    SSPOWER(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ブラストガンです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • ボールキャリーSB7 トーエイライト

    ボールキャリーSB7

    トーエイライト
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    ボールの回収や運搬・収納にも便利なキャリー。カゴ×2ヶ付
    付属品カゴ×2ヶ付材質スチール入り非塩ビ樹脂コートパイプ(直径28mm)質量(kg)12.8サイズ(cm)キャスター:10 (2個ストッパー付)寸法(cm)幅70×奥行43×高さ92
  • 北川式ガス検知管(冷蔵) 光明理化

    北川式ガス検知管(冷蔵)

    光明理化
    2,698税込2,968
    1箱(5本)
    3日以内出荷から12日以内出荷
  • SB-07用ハンドグローブ SSPOWER

    SB-07用ハンドグローブ

    SSPOWER(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1組
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ハンドグローブです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • USAG コンパクトツールポーチ USAG

    USAG コンパクトツールポーチ

    USAG
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    工具を入れるにもドライバーやラチェットなどがちょうど納まる大きさです。工具以外にも出張時の電源・コード類をまとめておくにも重宝します。
    寸法(mm)260×50×110
  • スコッチブライト 工業用パッド8447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド8447

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷
    繊維が太く、強靭、かつ、耐久性があります。鋳鍛造品のサビ取り、汚れ取り、及び頑固な付着物の除去などに適しています。特に湯洗に効果を発揮します。
    用途付着物除去トラスコ品番126-6357粒度#280寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)32グレードFアズワン品番2-7694-06
  • SB-07用ライト SSPOWER

    SB-07用ライト

    SSPOWER
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換ライトです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50-60定格消費電力(W)6定格消費電流(A)0.5
  • GA-17Sセット品 TMEHジャパン

    GA-17Sセット品

    TMEHジャパン
    599税込659
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)131
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メラミン食器 ブロック 平皿 マルケイ(国際化工)

    メラミン食器 ブロック 平皿

    マルケイ(国際化工)(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小さなブロック模様と淡い色づかい。新鮮なデザインとやわらい色あいが溶けあった、しゃれたセンスのシリーズです。
    材質メラミン形状丸皿ブロック電子レンジ×食器洗浄機食器の種類洋食器
  • CS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用 DXアンテナ

    CS/BSラインブースター 新4K・8K(3224MHz)放送対応 防水構造 屋内 屋外兼用

    DXアンテナ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    新4K・8K(3224MHz)放送に対応した小形で高利得(27dB)のCS/BS-IFブースターです。入力ATT(-10dB)付でレベル調整が可能。防水構造で屋内、屋外兼用。壁面のネジ止め、結束バンドを使用すると、アンテナマストにも取付可能です。 BS/CSアンテナ用高利得(27dB)ラインブースターです。すべての2K4K8K放送に対応できます。テレビやレコーダーの増設で弱くなったテレビ信号のレベルを補います。テレビが映らない・映りが悪い場合、ブースター購入前に事前にこメーカーHPにて効果があるケースか確認をお願いします 。小形、防水仕様(IP×4)で壁面取付可能、屋外防水BOXなしに屋外設置が可能。屋内・屋外どちらでも使用できます。壁面ネジ止め、結束バンドを使用するとアンテナマストに取付けできます。入力ATTスイッチ付のため入力レベルをフラットに10dB減衰させることができます。通電切り換えスイッチ付でBS/CSアンテナへの電源供給をON/OFFできます。漏えい対策、他の無線サービスとの干渉を防ぐ高シールド構造です。1個入れブリスタパック商品
    付属品取扱説明書仕様【入力ATT】UHF・V-Low・FM(CATV) -・CS/BS-IF 0/-10dB、【入出力通過電流】DC15V時 500mA質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)115×30×25電源DC11~15V/50mAコネクタ形状入力/出力 F型端子機能入力レベル調整(入力ATT)スイッチ、通電ON/OFFスイッチ、通電パイロットランプ周波数帯域(MHz)UHF・V-Low・FM(CATV) 10~770、CS/BS-IF 1000~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75雑音指数(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 10以下入力レベルUHF・V-Low・FM(CATV) -、CS/BS-IF 47~70dB(ATT -10dB にした場合最大80)dBμV利得(dB)UHF・V-Low・FM(CATV) 0~-3.5/CS/BS-IF 22/27定格出力(dBμV)UHF・V-Low・FM(CATV):-、CS/BS-IF:92/97使用帯域UHF・V-Low・FM(CATV)、CS/BS-IF(3224MHz)
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    679税込747
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色 菊水テープ

    菊水 クラフト粘着テープNO.117 ニューホワイトカラー色

    菊水テープ
    749税込824
    1巻
    当日出荷
    白いクラフト紙ベースに着色した、色鮮やかな菊水ニューホワイト・カラークラフトテープです。粘着剤に天然資源の「天然ゴム系粘着剤」を採用し年間を通じて安定した接着性を発揮します。全10色(ホワイト除く):赤・ピンク・オレンジ・黄・若草・緑・スカイブルー・紺・紫・茶
    用途段ボールケースの封かん、一般包装テープとして。識別梱包:中身の荷物の色やサイズによって色分け管理できます。また加工や配送等の依頼先の識別や追跡区別にも便利です。厚さ(mm)0.13伸び(%)9引張強度(N/10mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

    IN-OUT端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)

    マスプロ電工
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    用途中継用仕様VSWR:10~76MHz:2、76~222VSWR:1.8、770~1489VSWR:2、1489~3224VSWR:2.5摘要IN-OUT電流通過タイプIN・OUT端子可動型(シールド型)端子種別F型電流容量(A)1A(DC15V、AC30V)端子数1RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)10~76MHz:1.9、76~222MHz:1.4、222~770MHz:1.9、770~1489MHz:2.4、1489~2681MHz:4、2681~3224MHz:5.5結合量(dB)10~770MHz:11.5、770~1489MHz:12、1489~2150MHz:14.5、2150~2671MHz:5、2681~3224MHz:16逆結合阻止量(dB以上)10~76MHz:18、76~222MHz:25、220~770MHz:20、740~1489MHz:18、1489~3224:15
  • スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304 岩田製作所

    スタンダードセットカラー ベアリング固定用 SUS304

    岩田製作所
    478税込526
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    止めネジで取り付ける汎用タイプ。 止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどに使用でき、最もコンパクトなタイプです。
    用途ベアリング固定用種別スタンダード材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート 鈴木産業

    RELIABLE 鉄先芯入りカバー付ショート

    鈴木産業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1足
    当日出荷
    鉄先芯入りなので一定重量の落下物の衝撃から足の指部分を守ります。反射リフレクター付で光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ち、身の安全を守ります
    形状ミドルカットブラック種類セーフティーシューズ材質(甲被)ゴム標準質量(g/片足)約720/L材質(カバー)PU材質(底部)ゴム材質(先芯)鋼鉄足幅(cm)約9.2靴タイプ半長靴
  • シャーボルト用シノ付きメガネレンチ トップ工業

    シャーボルト用シノ付きメガネレンチ

    トップ工業(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    首角度は65度です。トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに最適です。全長が長いので、力をかけやすくなっています。
    用途トルシア形高力ボルトの締め付け、鉄骨の穴合わせに。形状オフセットシノの有無あり
  • レインガード メモ スヌーピーデザイン 日本ノート

    レインガード メモ スヌーピーデザイン

    日本ノート
    389税込428
    1冊
    当日出荷から5日以内出荷
    水をはじく紙を使用した「レインガードメモ」がスヌーピーデザインで登場!。本文に撥水ペーパー「レインガード」を使用。雨の日や湿気の多い場所でも安心して使えます。キッチンやアウトドアなど様々な用途でお使いください。インデックスにはウッドストックがレインガードメモの使用シーンを案内するイラスト、裏表紙や本文にもスヌーピーや仲間たちのイラストがあります。
    材質表紙=PP / トビラ=上質紙 / 本文=レインガード枚数40製本Wリング製本
  • SB-07用保護シート SSPOWER

    SB-07用保護シート

    SSPOWER(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(3枚)
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換保護シートです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
  • エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    エクストラロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール
    3,698税込4,068
    1セット
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。硬度はHRC55~60です。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~58先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット フジ矢

    首振ラチェットコンビネーションレンチ7本セット

    フジ矢
    23,980税込26,378
    1セット
    欠品中
    ギア数90(4°送り)を採用することで振り幅が小さく、狭い場所でもナットを締めることができます。高精度のギア加工により、ガタつきを抑制。本締め可能です。万が一ラチェット側が壊れた場合、ラチェットヘッドのみの交換が可能です。別売り交換用ラチェットをお求めください。本体に抜き穴加工を施すことで、軽量化され、腰道具の負担を軽減します。本体の抜き穴加工は落下防止コードの取付けにも使用いただけます。ギア部の表側に金のリングを施すことで、表裏を一目で認識できます。
    用途狭い場所のボルト・ナットの締付け・緩め作業に最適です。材質特殊鋼ブラック/ゴールド質量(g)910タイプラチェット交換可能対辺寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19入数7本入ギア数90ギア(4°送り)メガネ厚さ(mm)8~11スパナ厚さ(mm)5~8
  • NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント 神保電器

    NKシリーズ 埋込USB給電用コンセント

    神保電器
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
    仕様製品番号:R3707種類埋込USB給電用コンセント定格電圧(V)DC5Vコンセント形状USB定格電流(A)2.4A口数1入力100V~0.5A MAX(50Hz-60Hz)使用周囲温度(℃)-10~40
  • シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ KAKUI

    シャーボルト用メガネレンチ 曲シノ付 総磨き仕上げ

    KAKUI
    6,998税込7,698
    1丁
    欠品中
    曲がりシノタイプなので、狭い鉄骨でもナットの締め付け・穴あわせ作業がラクラク。トルシア形高力ボルト専用設計(首角度65°)で、隣のボルトに当たらずに作業ができる。使うほどに愛着の沸く職人こだわりの逸品。美しい仕上がりの手仕上げ総磨き。安全コード取付穴あり。日本製。
    用途ビル・橋梁などの鉄骨の組付け用(穴合わせ・ナット締)。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)355質量(g)460対辺寸法(mm)27ボルト径高力:M16
  • USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ エレコム

    USBハブ USB2.0 4ポート バスパワー セルフパワー 両用 ACアダプタ付 マグネット固定 ケーブル長 1m スイングコネクタ

    エレコム
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ケーブル長が1mと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できるUSB2.0対応の4ポートUSBハブです。 ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
    付属品専用ACアダプターブラック質量(g)約45.0ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート適合規格PSE適合(ACアダプター)ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】約1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
  • エルゴソフト 色鉛筆 ステッドラー

    エルゴソフト 色鉛筆

    ステッドラー
    1,898税込2,088
    1セット(12本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ステッドラー独自のソフト表面加工と人間工学に基づく三角形状で、滑らず手によくフィットします。 ABS(芯折れ防止)加工を採用した芯は、ソフトな書き味と鮮やかな発色が特徴です。 ユニークなセットケースは蓋を開けて折り返せば、スタンドとしてご使用いただけます。
    グリーン購入法適合
  • SB-07用エアフィルタ SSPOWER

    SB-07用エアフィルタ

    SSPOWER
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    サンドブラスタSB-07用の交換エアフィルタです。
    用途サンドブラスタSB-07用の交換パーツとして。適合機種SB-07
関連キーワード
...