カテゴリ
- 自動車純正部品(3,361)
- オフィス家具(1,532)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,471)
- 制御機器(1,046)
- メカニカル部品(947)
- バイク純正部品(828)
- 作業工具(808)
- 切削工具(713)
- 農業機械(588)
- バイク部品(563)
- 物流用品(543)
- パソコン/周辺機器(374)
- ねじ・ボルト・釘(298)
- 測定用品(210)
- 建築金物(198)
- 電気材料(194)
- 機構部品(187)
- 配管・水廻り設備部材(154)
- 自動車補修部品(143)
- FA担当者のオススメ新商品(137)
- 建材・エクステリア(122)
- 科学研究・開発用品(118)
- 空調・照明・電設資材(116)
- 油圧機器・油圧ホース(112)
- トラック用品・パーツ(112)
- 事務用品(101)
- 自転車部品(99)
- 船舶用品・漁業資材(94)
- トラック純正部品(87)
- 医療(80)
- 作業服(68)
- 介護用品(55)
- 卓上消耗品(53)
- 家電(50)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
- フォークリフト・産機・建機用品(43)
- 厨房用品(40)
- 清掃用品(40)
- 防犯用品(40)
- 自動車用オイル・ケミカル(37)
- 研磨材(36)
- 電動工具(35)
- カー用品(34)
- 安全標識(33)
- 店舗什器・備品(32)
- 完成車(29)
- 保管用品(27)
- 梱包用品(24)
- 溶接用品(23)
- バッテリー・電装(23)
- はんだ関連・静電気対策用品(22)
- 学童・教育用品(22)
- 塗料(19)
- 塗装・養生・内装用品(19)
- 整備工具・収納(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
- 安全用品(17)
- 農業・園芸資材(17)
- 空圧工具(17)
- タイヤ・足回り(16)
- 安全保護具(14)
- 日用品(13)
- 住設機器(13)
- トラック輸送・安全用品(13)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 縫製用品(10)
- クリーンルーム用品(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- 鈑金・塗装(9)
- テープ(8)
- 測量用品(土木/建設)(7)
- 防災用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 救急・衛生(5)
- マスク(5)
- 農具(5)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- ガレージ機器・整備設備(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- 測定関連サービス(3)
- ヘルスケア(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- エンジン工具(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 進物(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(498)
- KITO(キトー)(98)
- MAZDA(マツダ)(543)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(128)
- RS PRO(128)
- SMC(1,413)
- TRUSCO(116)
- YAMAHA(ヤマハ)(228)
- イトーキ(1,431)
- エスコ(194)
- サンドビック(174)
- スズキ(252)
- スバル(190)
- ニッサン(301)
- ホンダ(2,526)
- マキテック(262)
- メディアカバーマーケット(168)
- 大阪魂(302)
- 椿本チエイン(111)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

I/O リレー G7T
omron(オムロン)(4件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から72日以内出荷W29×D10×H32mmのI/Oスリムリレー。入力用(DC、AC)・出力用(1a、1b、1c)ともスリムタイプ。出力用は100万回(DC24V 5A)の高耐久性。動作が確認できる動作表示機構つき(1a仕様のみ)
牛クレスト革手袋 8101-7T
日光物産(NIKKO)¥2,498税込¥2,7481双当日出荷厳選されたプレミアム牛本革(Aグレード)のみ使用しております。 カフス付の袖長タイプになります。用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプタイプ5本指
フラッシュ表示灯 GL7T
パトライト(PATLITE)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様CAN通信(J1939)フラッシュフラッシュ点灯、常時点灯、ホタル点灯、などが選択可能
フラッシュ表示灯 GL7T
パトライト(PATLITE)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。騒音環境でも光による報知。装置パイロットランプ。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。定格電圧(V)DC12-24発光色3色(赤・黄・緑)制御仕様電圧印加制御フラッシュフラッシュ点灯(点灯色ごとに点灯パターン固定)
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら