カテゴリ
- 自動車純正部品(10,807)
- バイク純正部品(7,256)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,179)
- 制御機器(5,077)
- トラック純正部品(4,749)
- 農業機械(4,140)
- 作業工具(3,744)
- パソコン/周辺機器(2,705)
- 切削工具(2,505)
- メカニカル部品(2,433)
- ねじ・ボルト・釘(2,352)
- 科学研究・開発用品(2,021)
- バイク部品(2,007)
- 測定用品(1,641)
- 油圧機器・油圧ホース(1,547)
- 機構部品(1,443)
- 配管・水廻り設備部材(1,184)
- 卓上消耗品(916)
- 物流用品(884)
- 空調・照明・電設資材(818)
- FA担当者のオススメ新商品(783)
- 電気材料(753)
- 厨房用品(604)
- 電動工具(509)
- 店舗什器・備品(506)
- 船舶用品・漁業資材(503)
- 自動車補修部品(490)
- トラック用品・パーツ(474)
- 事務用品(468)
- 建築金物(455)
- 作業服(424)
- オフィス家具(423)
- 清掃用品(407)
- 家電(332)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(296)
- 建材・エクステリア(296)
- 学童・教育用品(288)
- 医療(276)
- 防犯用品(275)
- 研磨材(273)
- カー用品(248)
- 介護用品(222)
- 溶接用品(213)
- 空圧工具(211)
- 保管用品(204)
- 塗装・養生・内装用品(189)
- 自転車部品(184)
- 縫製用品(176)
- 安全用品(175)
- 塗料(171)
- 日用品(170)
- 防災用品(167)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(164)
- はんだ関連・静電気対策用品(159)
- 農業・園芸資材(148)
- 整備工具・収納(145)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(134)
- 安全標識(125)
- 測定関連サービス(115)
- 印刷用紙/インク/印刷機(107)
- 梱包用品(104)
- フォークリフト・産機・建機用品(102)
- 食品・飲料(100)
- バッテリー・電装(95)
- テープ(94)
- 手袋(92)
- 肥料・農薬・除草剤・種(89)
- ポンプ・送風機・電熱機器(86)
- 救急・衛生(80)
- クリーンルーム用品(77)
- 自転車整備工具・アクセサリー(67)
- 接着剤・補修材(63)
- エンジン工具(63)
- 住設機器(51)
- 安全保護具(51)
- ヘルスケア(50)
- スプレー・オイル・グリス(49)
- 安全靴・作業靴(47)
- タイヤ・足回り(38)
- トラック輸送・安全用品(32)
- 農具(31)
- 鈑金・塗装(30)
- 測量用品(土木/建設)(29)
- 自動車用オイル・ケミカル(29)
- 洗剤・除去剤(21)
- 洗車・清掃(16)
- 理美容(15)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(13)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(10)
- マスク(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- 完成車(7)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(6)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(168)
- ホンダ(6,391)
- SMC(4,267)
- トヨタ(3,480)
- MAZDA(マツダ)(3,149)
- 三菱ふそう(2,126)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,962)
- 日野自動車(1,916)
- BIGM(丸山製作所)(1,730)
- 大阪魂(1,539)
- ニッサン(1,419)
- RS PRO(1,389)
- エスコ(1,382)
- スズキ(1,243)
- いすゞ自動車(958)
- ミツビシ(820)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(811)
- 三木プーリ(638)
- Panasonic(パナソニック)(570)
- スバル(474)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「8-10」の検索結果

ペーパーカッター A4 スライド式 8/10枚
(30件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951285 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)1.2材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)262×383×75適合サイズA4(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)330最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
ペーパーカッター A3 スライド式 8/10枚
(9件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台当日出荷スライド式なので手軽にペーパーカットできます! 丸刃とミシン目刃を付属しているので用途に合わせて交換してください。 (ミシン目刃は本体の裏側に付属しています) ■交換用部品■ 刃受け:注文コード 53951294 替え刃:注文コード 53951303 / 53951319用途紙の裁断作業に。質量(kg)2.05材質(本体)プレート+カッターヘッド:ABS、プレート裏側:HIPS、プレート表面:鉄、スティック:PS・マグネット、マット:ゴム外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)341×510×75適合サイズA3(長辺対応)材質(刃)鉄裁断幅(mm)460最大裁断枚数【丸刃】:8枚(80g/m2)/10枚(70g/m2)細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
W-ソケット 8-10
サンガコ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷市販6.35mmビットに装着可能。ワンタッチでボックスソケット8mm・10mm及びドライバーが使用できる。充電式インパクトドライバー・エアドライバーで使用可能。用途電気・設備工事に最適。整備・工場・生産ラインの作業効率アップ!!質量(g)44対辺寸法(mm)8、10外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14×14×65差込角対辺(mm)6.35
オープンレンチ8X10
Pro-Auto¥499税込¥5491個当日出荷トラスコ品番774-7616セット内容全長(mm):135、対辺寸法(mm):8×10材質クロームバナジューム鋼全長(mm)135質量(g)35二面幅(mm)8×10商品構成単品
メカナット M8(10本)
若井産業¥2,650税込¥2,9151箱(10本)当日出荷〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着用途中空建材材質鉄めっき奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
エアスライドテーブル(MXS8-10~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-10~)
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
ベーシングワイヤー8mmX10m
カンツール¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷柔軟性を重視し、Pトラップや、細く曲がりのきつい排水管に適しています。 ワイヤとヘッドが一体になっています。用途排水管清掃にトラスコ品番475-3259適合機種PH、PCK、FRE材質バネ用鋼線質量(kg)2.8ワイヤー径(Φmm)6パイプ径(Φmm)25~50使用範囲(m)10
ステンレス メカナット M8(10本)
若井産業¥3,028税込¥3,3311箱(10本)当日出荷〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着用途中空建材材質SUS304奥行(mm)【裏面必要奥行】32以上下穴径(Φmm)14適合板厚(mm)10~100
8.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ(1件のレビュー)¥6,060税込¥6,6661個当日出荷エスコ品番EA980A-68材質ポリエチレン質量(kg)1.2色トラ全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
8.0mmx10m プラスチックチェーン(黄)
エスコ¥6,130税込¥6,7431個当日出荷エスコ品番EA980A-62材質ポリエチレン色黄全長(m)10線径(Φmm)8使用荷重(kg)6チェーン内寸(mm)36×11
エアスライドテーブル(MXS8-10A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10
ゲートタイプ スチール製(F8-10)
サンキン¥21,980~税込¥24,178~1個3日以内出荷ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1000×H800
エアスライドテーブル (MXQ8-10A~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
ロングめがねレンチ(45°) 8X10mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥939税込¥1,0331丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。材質構造用鋼表面処理:メッキ処理全長(mm)184対辺寸法(mm)8×10
ゲートタイプ ステンレス製(S8-10)
サンキン¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t3.0×W1000×H800
ピニオンギヤ(モジュール0.5) 8/10/12歯セット
ロボテナ(4件のレビュー)¥89税込¥981個当日出荷歯数8/10/12軸穴径(mm)2モジュール0.5外径(Φmm)(8歯)約5、(10歯)約6
エアスライドテーブル(MXS8-10-~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-10-~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10
エアスライドテーブル (MXQ8-10C~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~200使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
MX Series(MXQ8-10ZL)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパボディオプション(-)標準形作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
強力ばね TF(軽小荷重) TF8-10
東京発条製作所¥169税込¥1861個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別軽小荷重色黄色ばね定数(N/mm)15.24自由長(mm)10外径(mm)8内径(mm)4ばねの種類強力ばね
エアスライドテーブル(MXS8-10R~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS8-10B~)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。ストローク(mm)10使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8-10P~)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
(+-)フランジコ(B8D10
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)翌々日出荷ボックス・スパナ・モンキー・プラスドライバー・マイナスドライバー等様々な締め付け工具で使用できます。 しかもフランジがついている為、座面陥没によるゆるみを防止します。長さ(mm)12寸法H(mm)3寸法D(mm)10寸法e(mm)8.7寸法B(mm)8寸法T(mm)0.8寸法M(mm)4.4ねじの呼びM5
超ロングストレートメガネレンチ8X10mm
Pro-Auto¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷トラスコ品番774-7519材質クロームバナジューム鋼形状ストレート質量(g)65対辺寸法(mm)8×10
IVL-RFC-8-10-BS リング式銅管継手(黄銅)異径フレヤードユニオン 8X10
I-VALUE¥869税込¥9561個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)【1】8 / 【2】10
サンドラ(+)+Wソケット8-10
サンガコ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷電工ドライバーが変わる!!。+ドライバーとボックスソケット8mm・10mmが差し替えなしで1本で使用可能!!。柄部分はエラストマー製でグリップ力アップ。柄芯部分は強固なポリカーボネート製でハンマーでの殴打もO.K!!。強力なマグネット入り。用途電気・設備・空調工事等あらゆる現場作業に!!。整備・工場等の作業もスピーディーに!!種類差替式ドライバー/電工ドライバー外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)29×29×210商品構成単品
8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥5,530税込¥6,0831本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)8全長(m)2外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
...














![イミクロ 8-10 TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)