カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(763)
  • 農業機械(433)
  • バイク部品(414)
  • 自動車純正部品(281)
  • 制御機器(276)
  • 物流用品(266)
  • 切削工具(157)
  • 測定用品(120)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • 作業工具(109)
  • 電気材料(88)
  • バイク純正部品(86)
  • 空調・照明・電設資材(83)
  • 清掃用品(82)
  • 機構部品(78)
  • メカニカル部品(74)
  • 自動車補修部品(74)
  • トラック用品・パーツ(74)
  • オフィス家具(71)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(49)
  • 家電(47)
  • カー用品(46)
  • 事務用品(43)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 建築金物(29)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 保管用品(23)
  • 作業服(21)
  • バッテリー・電装(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 自転車部品(13)
  • トラック輸送・安全用品(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 医療(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 安全標識(8)
  • 研磨材(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 梱包用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 手袋(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 空圧工具(4)
  • 塗料(3)
  • 日用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 完成車(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8-4s」の検索結果

関連キーワード
4,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PT06E-8-4S(SR) AMPHENOL

    PT06E-8-4S(SR)

    AMPHENOL
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    極数4
  • PT02A-8-4S AMPHENOL

    PT02A-8-4S

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    極数4
  • 石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S 福井金属工芸

    石膏ボード対応 ウォールサンドシステム HS-8-4S

    福井金属工芸
    4,798税込5,278
    1セット
    10日以内出荷
    壁から浮かせて展示できます。細釘を使用し外した跡も目立ちにくいです。
    仕様各4個(化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金・ピース)、ナイロンワッシャー:8枚トラスコ品番704-5561材質化粧ネジ・スペーサー・ジョイントパーツ・座金:真鍮製、ピース:樹脂、石膏釘:ステンレス、ワッシャー:ナイロン適合釘石膏釘:16本
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4S AMPHENOL

    Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4S

    AMPHENOL
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。。PTはんだは、UL認定品(#E115497)。シリーズ用アルミシェル部品。バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝。幅広いシェルサイズ(8→24)
    極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
  • プラグインユニット (VV5Q11-08C4S~) SMC

    プラグインユニット (VV5Q11-08C4S~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    9日以内出荷
    ・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
    シリーズVQ1000
  • 銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ

    銅線用 裸圧着端子 丸形

    モノタロウ(210件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(100個)
    当日出荷
    取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
    用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTS08E4S SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, フランジマウント, UTS08E4S

    SOURIAU
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●シェルサイズ: 8●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
  • Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC8E4S SOURIAU

    Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, ケーブルマウント, UTS6JC8E4S

    SOURIAU
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数: 4●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: あり●動作温度 Min: -40℃●注: 347812極はサイズ16のコンタクトを使用 61019極はサイズ20のコンタクトを使用 対応するバックシェル: サイズ101.5-8.0 mm サイズ123-12.0 mm サイズ145-14.0 mm. UTS バックシェル付きケーブルプラグ. 各プラグには2つのシールがあり、指定されたケーブル幅に対応 標準シールは組み立て済み 2つ目のシールは、プラグと共にともにルーズピースとして提供RoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用スプレー ノーブランド

    建設機械用スプレー

    ノーブランド(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(300mL)
    当日出荷から10日以内出荷
    塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性表面乾燥時間20℃で約15分
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(10本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ タカチ電機工業

    スパイラルケーブルグランド RSPシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • 丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン

    丸型裸圧着端子

    デンカエレクトロン
    899税込989
    1箱(50個)
    当日出荷から63日以内出荷
    電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
    種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形(R形)圧着端子 アメリカン電機

    丸形(R形)圧着端子

    アメリカン電機
    2,598税込2,858
    1袋(50個)
    5日以内出荷
    圧着端子接続が可能な器具に最適な、丸形1つ穴R8-4S圧着端子です。
    端子形状丸形
  • 平型蝶番 栃木屋

    平型蝶番

    栃木屋(11件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
    用途各種産業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生用テープ小巻 ニチバン

    養生用テープ小巻

    ニチバン
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    仮止めや掲示に便利な養生テープ。 使いやすい手のひらサイズの小巻タイプとなっております。 手で簡単に切れて、のり残りが少なく、油性ペンで文字が書けます。 手のひらサイズで持ち運びにも便利です。 手で切れるので作業が効率的です。 のり残りが少ないのできれいにはがせます。
    用途糊残りさせたくない場所への一時固定、仮止めなど。
  • エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)

    エアコンフィルター(花粉対応タイプ)

    PITWORK(日産)(80件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ

    4K8K対応S4CFBケーブル

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    ケーブルS-4C-FB
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • 変速ベルト(幅広変速ベルト) 三木プーリ

    変速ベルト(幅広変速ベルト)

    三木プーリ(16件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から101日以内出荷
    変速専用ベルトです。屈曲性を高めるために内側をコグ形状としてあります。変速機を小型化し、変速比を大きくとれるように設計されています。
    材質ゴム
  • パッキン TOTO

    パッキン

    TOTO
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 整理整頓・置場標識 つくし工房

    整理整頓・置場標識

    つくし工房(1件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCボード厚さ(mm)1取付方式穴4穴数4
  • 輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)

    輸入車用車種専用フラットワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
  • 電波掛時計 セイコー(SEIKO)

    電波掛時計

    セイコー(SEIKO)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番492-2212材質枠/プラスチック枠、前面/ガラス質量(kg)1.3直径(Φmm)350種類掛時計表示方式アナログ(時計)/デジタル(温湿度、日付)温度測定範囲(℃)0~40機能電波受信、温湿度表示、カレンダー表示湿度測定範囲(%)20~85寸法(Φ×mm)350×52電池単3(アルカリ)×6電池寿命約1年カレンダー付き
  • インパクトレンチ用 ピン ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ピン

    ミトロイ(水戸工機)
    699税込769
    1セット(5本組)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 透過形

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1本ほか
    当日出荷から115日以内出荷
  • (46584)ストッパー,ラバー ニッサン

    (46584)ストッパー,ラバー

    ニッサン(30件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
  • タイルカーペット GA-400S 東リ

    タイルカーペット GA-400S

    東リ(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    GA-400との組み合わせでフロアにバリエーション。モダンテイストのストライプ。
    寸法(mm)500×500材質(基布)ポリエステル不織布材質(パイル)原着ポリプロピレン100%材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布防炎性能試験番号EO970014ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
  • 高圧ゴムホース H RIKEN(理研機器)

    高圧ゴムホース H

    RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
  • アルミモールZ型水切 アルインコ

    アルミモールZ型水切

    アルインコ(7件のレビュー)
    499税込549
    1本
    翌日出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途建築資材 内装などに。材質アルミシルバー
  • DCT おすコネクタ イハラサイエンス

    DCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • ポータブルモニター 18.5インチ アイリスオーヤマ

    ポータブルモニター 18.5インチ

    アイリスオーヤマ
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    【スタンドカバー付き】。仕事で大活躍!テレワークや出張にも便利なポータブルモニターです。持ち歩き可能でいつでもどこでもデュアルモニターで作業効率をUPできます。難しい設定は不要。電源を入れて接続すればすぐに使えます。18.5インチモデルは画面が大きいため、細かい文字が見やすく、テレビ会議や在宅ワーク、セカンドディスプレイとして活躍します。映像出力機器によってはType-C端子を使うと、Type-Cケーブル1本だけで本製品に映像入力と給電をまとめて行えます。各種ゲーム機器との動作確認済み。スタンドカバー付きなので、カバーとして液晶の傷・汚れを防止するのはもちろん、使用時はモニターを立てて使用できます。
    付属品USBケーブル(Type-c⇔Type-C)、HDMIケーブル(HDMI⇔Mini HDMI)、カバー質量(kg)1.8(カバー含む)表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)426×16×259(カバー含む)コントラスト比1000:1(最大)表示色1677万色解像度1920×1080入力端子USBType-C、MiniHDMI色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ18.5リフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)最小250
  • ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重) ※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。 ※下地が完全な状態でビスが効いている場合。 ※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。 ※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。
    厚さ(mm)3.0クローム
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUJ~)

    SMC
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
  • インパクトレンチ用 リング ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 リング

    ミトロイ(水戸工機)
    999税込1,099
    1セット(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ Panasonic(パナソニック)

    強化絶縁型 フォトモスリレー AQYシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm モノタロウ

    中量ラック 300kg 単体 高さ2400mm

    モノタロウ(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    翌々日出荷
    組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。 棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。 一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。 柱は座屈やネジレに強いC型断面 ベース付きだから、床を傷つけません。 ベース付きだから、床を傷つけません。
    高さ(mm)2400タイプ単体板厚(mm)天地板:70、棚板:40棚段数6棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)55均等耐荷重(kg/段)300
関連キーワード
...