カテゴリ
- 自動車純正部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 測定用品(3)
- トラック純正部品(2)
- 制御機器(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「8-523-02」の検索結果

RS PRO シャーシ取り付け抵抗器,500W,10Ω,±5%
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷RS Pro 低プロファイルブレーキ抵抗器ですRS Pro R500 シリーズ抵抗器は、定格電力 10 と 500 の抵抗を備えています。許容差 5 のアルミ製ハウジングを備えています。この金属ケース入りブレーキ抵抗器は、ヒートシンクを直接取り付けるように設計されています。特長と利点ヒートシンクを取り付けて消費電力を増大 高電力密度 動作温度係数は -100ppm/ ~ 100ppm/ ℃の範囲です 動作温度は -25 C 250 C です ワイヤリード端子認定 UL認定 RoHS対応仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 500Wシリーズ = R500パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = アルミ終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃寸法 = 330 x 80 x 10mm全体の幅 = 80mmRoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から20日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ。ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。A4サイズの発光面を持つLEDバックライト。エクステンションリングで倍率を変更できます。広い作業スペースを持つロングベース仕様。セット内容(セット内容8点)L-836/L-802-2/L-818/L-819/L-509/L-525/L-523/L-718倍率6.0~150×24型ワイドモニター使用時有効画素数2592×1944(500万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 10/8/8.1/7/(32bit及び64bit( 日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【保存】静止画 2592×1944(500万画素) / 動画 1920×1080(200万画素)アズワン品番64-5106-88フレームレート最大30fps
マイクロスコープ(PC用)
ホーザン¥139,800税込¥153,7801セット6日以内出荷価格を抑えたスタンダードモデル。大きい対象物に最適。セット内容(セット内容 8点)L-837 USBカメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-701 LEDライト倍率6.0~150×有効画素数2048X1536(300万画素)作動距離(mm)175~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野29×22~4.6×3.5mmコネクタUSB2.0撮像素子1/2.5CMOSイメージセンサフレームレート最大30fps
マイクロスコープ(モニター付)
ホーザン¥249,800税込¥274,7801セット6日以内出荷その他の機器は一切不要、オールインワンモデル。大きな対象物にも対応。セット内容(セット内容 8点)L-860 モニター付カメラ / L-802-2 レンズ / L-818 エクステンションリング / L-819 エクステンションリング / L-509 ホルダー / L-523 ロングストレートアーム / L-525 ロングベース / L-701 LEDライト倍率9.7×/23×/46×/60×記録媒体SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)作動距離(mm)170~45ベース寸法(mm)350(W)×450(D)視野26×14~4.2×2.3mm撮像素子1/3CMOSイメージセンサ画面サイズ11.6型ワイド画素数200万画素フレームレート(最大)30fps
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY523D
SMC¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷切換方式ノーマルオープン(N.O.)ポート数3管接続口径Φ8ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気