SMC
3ポートソレノイドバルブ SY500シリーズ SY523
切換方式
ノーマルオープン(N.O.)
ポート数
3
使用流体
空気
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20292808
SY523-1L-01
Rc1/8
AC100(50/60Hz)
¥
7,040
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292817
SY523-5DZD-C8-F2
Φ8ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,860
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292826
SY523-5LZE-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20292835
SY523-5WOUD-C6
Φ6ワンタッチ管継手
DC24
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください