カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,847)
  • 自動車純正部品(753)
  • メカニカル部品(265)
  • 配管・水廻り設備部材(256)
  • 制御機器(216)
  • 農業機械(138)
  • バイク純正部品(130)
  • バイク部品(119)
  • 作業工具(118)
  • ねじ・ボルト・釘(87)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • はんだ関連・静電気対策用品(68)
  • 切削工具(58)
  • 自動車補修部品(52)
  • 測定用品(47)
  • 科学研究・開発用品(42)
  • 機構部品(40)
  • 塗料(35)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 建築金物(25)
  • 電気材料(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 物流用品(19)
  • 清掃用品(18)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 事務用品(10)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(10)
  • 日用品(8)
  • 測定関連サービス(8)
  • 食品・飲料(8)
  • 電動工具(8)
  • 保管用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 医療(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 溶接用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 空圧工具(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「8-b-10」の検索結果

4,678件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サラコネジ 3X8/B-10A 日東工器

    サラコネジ 3X8/B-10A

    日東工器
    ¥34税込¥37
    1個
    翌々日出荷
  • スパイラルチューブ モノタロウ
    クリア
    ブラック

    スパイラルチューブ

    モノタロウ(55件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本(10m)
    当日出荷
    電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
    用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
  • パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-8B-10B 三木プーリ

    パラフレックスカップリング CPEモデル CPE-29-8B-10B

    三木プーリ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    ・本体材質にアルミ合金を採用したピン・ブッシュカップリングです。・この方式は取り付け誤差による軸反力が極小であり、また、ピンとドライメタルの摩耗面における摺動によって減衰効果も得られます。・ピンとメタルにより摩擦減衰効果。・偏心、偏角による反力が極小。
    型式CPE-29タイプCPE寸法L(mm)30寸法L1(mm)9.5最大トルク(N・m)4寸法A(mm)10寸法D(mm)29寸法L2(mm)M3常用トルク(N・m)2軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10
  • SENSOR ASSY,SPEED   37700HM8B10 ホンダ

    SENSOR ASSY,SPEED 37700HM8B10

    ホンダ
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    5日以内出荷
  • PROTECTOR,SPEED S  11359HM8B10 ホンダ

    PROTECTOR,SPEED S 11359HM8B10

    ホンダ
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
  • 交換こて先 T18シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T18シリーズ

    HAKKO(白光)(54件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    鉛フリーはんだ対応
  • ゲートタイプ ステンレス製(S8B-10) サンキン

    ゲートタイプ ステンレス製(S8B-10)

    サンキン
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    3日以内出荷
    安全性と機能を重視したゲート型。 ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。 いつまでも美観のステンレス製 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富 可動式のゲートも製作できます。 壁の保護に使用もできます。
    材質ステンレス製寸法(Φmm)76.3×t3.0×W1000×H800
  • ゲートタイプ スチール製(F8B-10) サンキン
    イエロー
    ホワイト

    ゲートタイプ スチール製(F8B-10)

    サンキン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。 防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品 高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
    材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×W1000×H800
  • WASHER O-RING KIT   06116HM8B10 ホンダ

    WASHER O-RING KIT 06116HM8B10

    ホンダ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    5日以内出荷
  • SET *TYPE18    1*  83720MZ8B10ZC ホンダ

    SET *TYPE18 1* 83720MZ8B10ZC

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS*TYPE17*  83720MZ8B10ZA ホンダ

    SET ILLUS*TYPE17* 83720MZ8B10ZA

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COL*TYPE17*  87565MZ8B10ZA ホンダ

    LABEL,COL*TYPE17* 87565MZ8B10ZA

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • SET *TYPE18    1*  83620MZ8B10ZC ホンダ

    SET *TYPE18 1* 83620MZ8B10ZC

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • SET ILLUS*TYPE17*  83620MZ8B10ZA ホンダ

    SET ILLUS*TYPE17* 83620MZ8B10ZA

    ホンダ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
  • LABEL,COL*TYPE18*  87565MZ8B10ZB ホンダ

    LABEL,COL*TYPE18* 87565MZ8B10ZB

    ホンダ
    ¥219税込¥241
    1個
    5日以内出荷
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • カイコーン オルファ

    カイコーン

    オルファ(13件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(10個)
    当日出荷
    すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
    用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に仕様左右兼用・水洗いOK材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • TCVキャップ TRUSCO
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    TCVキャップ

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1セット(10個)
    当日出荷
    ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
    用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-8B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-020DA2-8B-10B

    三木プーリ
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-020DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)32.3許容トルク(N・m)2寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
  • ポリウレタンチューブ SMC
    ブルー
    グリーン
    イエロー
    クリア
    ブラック
    レッド
    ホワイト
    +6

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    ¥42,980税込¥47,278
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZF SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZF

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZM SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZM

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10Z SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10Z

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(Z) アジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZA SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZA

    SMC
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZS SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZS

    SMC
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZN SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZN

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZN) 全長短縮タイプアジャスタなしボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZC SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZC

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZC) 後退端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-8B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-DA2(ダブルエレメント・クランプ) SFC-030DA2-8B-10B

    三木プーリ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-030DA2タイプダブルエレメント形式SFC-DA2寸法L(mm)37.8許容トルク(N・m)5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4寸法LP(mm)8軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZJ SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZJ

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形作動方式複動
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)
    ブラック
    ブルー

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-8B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-035SA2-8B-10B

    三木プーリ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-035SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)34許容トルク(N・m)10寸法S(mm)3寸法LF(mm)15.5軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZL SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZL

    SMC
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZQ SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZQ

    SMC
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZQ) 全長短縮タイプ後退端ショックアブソーバボディオプション(B) 標準形作動方式複動リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZB SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZB

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZB) 前進端ダンパ付メタルストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZE SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZE

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZE) 前進端ラバーストッパボディオプション(B) 標準形作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
  • トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン

    トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]

    TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
    ¥7,893~税込¥8,682~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
  • エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZH SMC

    エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8B-10ZH

    SMC
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン
    ホワイト

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-020SA2-8B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-020SA2-8B-10B

    三木プーリ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状C型式SFC-020SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)23.15許容トルク(N・m)2寸法S(mm)1.65寸法LF(mm)10.75軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト
  • サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-030SA2-8B-10B 三木プーリ

    サーボフレックスカップリング SFC-SA2(シングルエレメント・クランプ) SFC-030SA2-8B-10B

    三木プーリ
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    翌々日出荷
    ・サーボモータなどの高速高精度位置決め・超精密制御用途に開発した金属ばねカップリングで、高剛性・高トルク・低慣性・高速応答を実現しながら、こじり方向・段違い方向・軸方向にやわらかいという特性を持っています。・完全ノーバックラッシです。・小・中容量用モデルで、高強度の高力アルミ合金と軸径連動のハブ外径により、高加速運転に最適な超低慣性を実現しました。・軸への締結はシングルクランプ方式・クランプハブは衝撃・振動に強く、確実な締結が可能なうえ、組み付け時間大幅に短縮できます。・専用治具で心出しを行っているため、極めて高い同芯度を確保しています。
    形状A型式SFC-030SA2タイプシングルエレメント形式SFC-SA2寸法L(mm)27.3許容トルク(N・m)5寸法S(mm)2.5寸法D(mm)21.6寸法LF(mm)12.4軸穴径d1(Φmm)8軸穴径d2(Φmm)10締結タイプクランプボルト