カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,250)
  • 自動車純正部品(887)
  • 制御機器(296)
  • メカニカル部品(247)
  • パソコン/周辺機器(120)
  • バイク純正部品(98)
  • 配管・水廻り設備部材(97)
  • バイク部品(87)
  • 農業機械(84)
  • 作業工具(81)
  • 自動車補修部品(77)
  • 電気材料(75)
  • 機構部品(66)
  • 切削工具(64)
  • ねじ・ボルト・釘(63)
  • 測定用品(61)
  • 塗料(44)
  • 事務用品(33)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 建築金物(28)
  • 保管用品(25)
  • フォークリフト・産機・建機用品(25)
  • オフィス家具(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 学童・教育用品(22)
  • 空調・電設資材(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 防犯用品(16)
  • 電動工具(16)
  • 家電(14)
  • カー用品(12)
  • 作業服(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 梱包用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 物流用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 防災用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 医療(7)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 縫製用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)

「8-b-5」の検索結果

5,195件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルチューブ モノタロウスパイラルチューブモノタロウ(49件のレビュー)
289税込318
1本(5m)
当日出荷
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。
用途分岐の多い配線束、配線の整理などに。使用方法端を電線に押さえつけて、時計回りに巻きつけてください。材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~80
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(149件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジRoHS指令対応証明書(0.2MB)
プロテクター (F8B5) MAZDA(マツダ)プロテクター (F8B5)MAZDA(マツダ)
289税込318
1個
翌々日出荷
スペーサー (F8B5) MAZDA(マツダ)スペーサー (F8B5)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ブラケット (F8B5) MAZDA(マツダ)ブラケット (F8B5)MAZDA(マツダ)
339税込373
1個
翌々日出荷
スクリュー (F8B5) MAZDA(マツダ)スクリュー (F8B5)MAZDA(マツダ)
209税込230
1個
翌々日出荷
ガスケット (F8B5) MAZDA(マツダ)ガスケット (F8B5)MAZDA(マツダ)
379税込417
1個
翌々日出荷
オルタネーター (F8B5) MAZDA(マツダ)オルタネーター (F8B5)MAZDA(マツダ)
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
クリップ (F8B5) MAZDA(マツダ)クリップ (F8B5)MAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
リングO (F8B5) MAZDA(マツダ)リングO (F8B5)MAZDA(マツダ)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ワッシャー (F8B5) MAZDA(マツダ)ワッシャー (F8B5)MAZDA(マツダ)
88税込97
1個
翌々日出荷
マニホールド インレット (F8B5) MAZDA(マツダ)マニホールド インレット (F8B5)MAZDA(マツダ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ユニット コントロール (F8B5) MAZDA(マツダ)ユニット コントロール (F8B5)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
シール オイル (F8B5) MAZDA(マツダ)シール オイル (F8B5)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
グラフイツク 8 B5P-F839E-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 8 B5P-F839E-00YAMAHA(ヤマハ)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
グラフイツク 8 B5L-F839E-20 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 8 B5L-F839E-20YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ホース (F8B5) MAZDA(マツダ)ホース (F8B5)MAZDA(マツダ)
709税込780
1個
翌々日出荷
ヘッドシリンダー (F8B5) MAZDA(マツダ)ヘッドシリンダー (F8B5)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
グラフイツク 8 B5L-F839E-10 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 8 B5L-F839E-10YAMAHA(ヤマハ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
ホースエアー (F8B5) MAZDA(マツダ)ホースエアー (F8B5)MAZDA(マツダ)
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷
トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[アローホース A]TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から9日以内出荷
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
ホースウォーター (F8B5) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (F8B5)MAZDA(マツダ)
989税込1,088
1個
翌々日出荷
ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5 オーム電機ズーム機能搭載 LEDライト 480ルーメン USB-C充電 防水IPX5オーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
USB-C充電式スマホへ給電もできます保護等級 IPX5(防噴流形)ズーム機能搭載明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)明るさ(約)480ルーメン ※Highモード連続点灯(約)16時間 ※Lowモード
付属品充電用USBケーブル(約50cm)電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1800mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約148定格出力DC5V 1.7A(最大)保護等級IPX5 JIS(C09202003)(噴流に対して保護する) あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても有害な影響がない保護レベル光源白色LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン時】Highモード時…0.1m/約160000、0.5m/約24200、1m/約7000・Lowモード時…0.1m/約33900、0.5m/約8520、1m/約3100連続点灯時間【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…約7時間・Lowモード…約16時間充電時間(時間)約2.5(満充電まで)※充放電約500回可能外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)(約)最大34×137光束(Lm)【ズームアウト※満充電時、使用温度等により数値に変化が出る場合があります】Highモード…光束(明るさ)/約480・Lowモード…光束(明るさ)/約150定格入力DC5V 2.94A(最大)電球の種類LED
テプラPROテープエコパックカラーラベル キングジムテプラPROテープエコパックカラーラベルキングジム(1件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1箱(5巻)
当日出荷
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
のし紙上質紙 祝 マルジンのし紙上質紙 祝マルジン(8件のレビュー)
309税込340
1袋(100枚)
当日出荷
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス)トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR]TOYOX(トヨックス)(24件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.5機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーターACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプオリエンタルモーター(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(40件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
ポリウレタンチューブ(切売り) SMCポリウレタンチューブ(切売り)SMC
3,598税込3,958
1本
当日出荷から7日以内出荷
SMC ポリウレタンチューブを、5m/10mでの切売り対応。
用途一般空気圧配管用材質ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
インクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレード コクヨインクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレードコクヨ(17件のレビュー)
359税込395
1袋(100枚)
当日出荷
企画書などの簡易用途に/企画書の出力や、さまざまなカラー出力の簡易用途に活躍します。
紙質マット紙印刷方式片面
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
フィットノブ(本体:黒色) 三星産業貿易フィットノブ(本体:黒色)三星産業貿易(8件のレビュー)
669税込736
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。
材質(本体)ASA樹脂適合六角ナット1種種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)
LEM プラクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEM プラクランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6表面処理止めねじ:四三酸化鉄皮膜(黒)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(止めネジ)スティール材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイガスト
LDM クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDM クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,060税込1,166
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUM22L材質(止めネジ)スティール
トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE 岩田製作所トリム100シリーズ(片面リップ) メーターカット品 材質TPE岩田製作所(29件のレビュー)
899税込989
1袋(1本)
当日出荷から16日以内出荷
接着剤なしでエッジ部に取付けが出来ます。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途エッジ部の安全対策、美観の提供材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A5052)RoHS指令(10物質対応)対応
ブルゾン クリーンウェア ミドリ安全ブルゾン クリーンウェアミドリ安全
6,798税込7,478
1着
当日出荷から5日以内出荷
ブルゾンのクリーンウエアです。
用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/センターファスナー規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
M18 バッテリー ミルウォーキーツールM18 バッテリーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
スパイラルチューブ 東洋技研スパイラルチューブ東洋技研(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性、復元力に優れ、配線の結束作業が容易にすすめられます。
材質低密度ポリエチレン使用周囲温度(℃)-15~+60
ポリウレタンチューブ(PU) SK11ポリウレタンチューブ(PU)SK11
3,198税込3,518
1巻
当日出荷から9日以内出荷
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。材質ポリウレタン樹脂最高使用圧力(MPa)0.8使用温度(℃)-5~60使用流体空気適合管継手ワンタッチ管継手
...
psb-5特集
  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5