カテゴリ
- 自動車純正部品(49,595)
- トラック純正部品(18,786)
- バイク純正部品(14,109)
- 制御機器(7,116)
- 農業機械(6,661)
- 切削工具(5,631)
- メカニカル部品(4,130)
- ねじ・ボルト・釘(4,028)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,200)
- オフィス家具(2,825)
- パソコン/周辺機器(2,303)
- 科学研究・開発用品(2,197)
- 空調・照明・電設資材(2,057)
- 機構部品(2,003)
- バイク部品(1,903)
- 店舗什器・備品(1,849)
- 作業工具(1,549)
- 油圧機器・油圧ホース(1,547)
- 電気材料(1,519)
- 自動車補修部品(1,449)
- 卓上消耗品(1,223)
- 測定用品(1,220)
- 物流用品(1,154)
- 電動工具(1,126)
- 事務用品(988)
- 建築金物(959)
- 配管・水廻り設備部材(916)
- 作業服(909)
- 医療(870)
- 厨房用品(850)
- 研磨材(849)
- 建材・エクステリア(805)
- FA担当者のオススメ新商品(795)
- 介護用品(781)
- 船舶用品・漁業資材(681)
- 学童・教育用品(629)
- 手袋(590)
- 安全標識(582)
- 保管用品(466)
- 清掃用品(413)
- 塗装・養生・内装用品(396)
- 縫製用品(347)
- 空圧工具(345)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(308)
- 家電(307)
- 日用品(306)
- カー用品(289)
- 農業・園芸資材(237)
- 食品・飲料(222)
- 梱包用品(217)
- トラック用品・パーツ(213)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(210)
- 溶接用品(206)
- ポンプ・送風機・電熱機器(204)
- テープ(201)
- 安全保護具(191)
- 自転車部品(182)
- 塗料(179)
- はんだ関連・静電気対策用品(174)
- 安全用品(160)
- 安全靴・作業靴(154)
- トラック輸送・安全用品(152)
- 救急・衛生(142)
- 印刷用紙/インク/印刷機(142)
- ヘルスケア(134)
- 防災用品(133)
- 防犯用品(124)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(123)
- 整備工具・収納(102)
- エンジン工具(102)
- 接着剤・補修材(92)
- 鈑金・塗装(91)
- 農具(90)
- フォークリフト・産機・建機用品(89)
- 住設機器(86)
- タイヤ・足回り(80)
- 自動車用オイル・ケミカル(73)
- クリーンルーム用品(62)
- 洗剤・除去剤(60)
- バッテリー・電装(60)
- 測量用品(土木/建設)(53)
- マスク(51)
- スプレー・オイル・グリス(47)
- 自転車整備工具・アクセサリー(46)
- 完成車(44)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(35)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
- 洗車・清掃(25)
- 測定関連サービス(24)
- 理美容(18)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- ガレージ機器・整備設備(14)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 名入れカレンダー(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- トヨタ(13,144)
- 三菱ふそう(11,563)
- MAZDA(マツダ)(10,492)
- ホンダ(10,347)
- ニッサン(8,442)
- ミツビシ(7,898)
- スズキ(4,891)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,571)
- 日野自動車(4,475)
- いすゞ自動車(4,316)
- エスコ(3,489)
- BIGM(丸山製作所)(3,045)
- 大阪魂(2,813)
- RS PRO(2,424)
- SMC(2,150)
- スバル(1,821)
- イトーキ(1,779)
- メディアカバーマーケット(1,409)
- Panasonic(パナソニック)(1,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「8.2」の検索結果

パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm
エレコム(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン幅(mm)500質量(kg)約1.2高さ(mm)82奥行(mm)202耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82高さ(cm)8.2対応インチサイズ~27インチディスプレイ
UHA味覚糖 特濃ミルク8.2塩ミルク 75gx6
UHA味覚糖¥1,298税込¥1,4021セット(75g×6個)3日以内出荷塩で引き立つミルクのおいしさ。オーストラリア・デボラ湖産レイククリスタルソルト使用。特濃ミルクに塩を入れることで、濃厚なミルクなのにスッキリとした味わいを実現しました。保存環境常温入数1セット(6個入)
ピン 8.2X10X14 92043-1264
Kawasaki(3件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷代表車種ZR1200DGF主な適合純正品番92043-1264主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999主な適合車種(カワサキ)ZX1002BJF
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 8.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,688税込¥2,9571本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)87直径(Φmm)8.2溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個欠品中仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 8.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,988税込¥3,2871本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)8.2溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
セメント抵抗 5W 8.2Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8.2Ω
ARCOLECTRIC¥16,980税込¥18,6781袋(20個)当日出荷全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
Φ 8.2mm プラズマ切断機用電極 10個
エスコ¥6,470税込¥7,1171箱(10個)翌日出荷仕様●サイズ:Φ8.2×22.5(H)mm●入数:10個●プラズマ切断機用●EA315SG-1、-2用
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1/2シリーズ 8.2kΩ 0.5W ±1%
KOA¥540税込¥5941袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1/2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 8.2kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)8.2μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.025ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)8.2許容電流(mA)【直流重量】4100、【温度上昇】2700
S&B スマートスパイス コリアンダー 8.2gx5
ヱスビー食品¥799税込¥8631ケース(8.2g×5個)3日以内出荷小容量、低価格のお買い求めやすいトライアル向けシリーズです。卵・豆料理に爽やかな甘い香りを。カレー、卵料理、クッキーなどに。タイプ常温入数1セット(5個入)
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm
CREE¥96税込¥1061個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
Nexperia ツェナーダイオード, 8.2V, 500 mW, 2-Pin DO-35
nexperia¥329税込¥3621袋(20個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 500 mWパッケージタイプ = DO-35ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 5mA最大ツェナーインピーダンス = 15Ω最大逆漏れ電流 = 700nA長さ = 4.25mm寸法 = 4.25 x 1.85 x 1.85mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZX79シリーズ、Nexperia
UHA味覚糖 特濃ミルク8.2 88gx6
UHA味覚糖¥1,298税込¥1,4021セット(88g×6個)3日以内出荷新鮮な生クリームをたっぷり使って仕上げたぜいたくなキャンディです。お口の中に広がるミルクリッチなおいしさとなめらかな舌ざわりをお楽しみ下さい。保存環境常温入数1セット(6個入)
LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm
Yellow Stone¥63税込¥691個3日以内出荷単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ9.5×8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±0.5%
SUSUMU¥389税込¥4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 20W 8.2Ω(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋4日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)8.2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
RS Pro リレー, 2c接点, 230V ac, 8.2 kΩ
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷接点構成2c定格電圧(V)AC230仕様コイル電圧 = 230V ac接点構成 = DPDT取り付けタイプ = Plug Inターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 8.2 kΩ最大スイッチング電圧 AC = 240V最大スイッチング電圧 DC = 30Vアプリケーションタイプ = 電力長さ = 35mm奥行き = 35mm高さ = 56mm寸法 = 35 x 56 x 35mm動作温度 Min = -45℃10 A工業用リレー. クリアなポリカーボネート製カバーで保護 DINレール又は表面に取り付け コンタクト材質: Ag + Auフラッシュめっき コンタクト定格: 10 A 最大スイッチング電圧: 250 V ac、30 V dc 機械的寿命: 操作10 7 回(分) 電気的寿命: 操作10 5 回(分) 定格コイル電圧での最大温度: 65 ℃ 寸法: H 53 mm、W 36 mm、D 36 mm ソケットを用意(8ピンソケットの品番< 403-235 & 402-147') 403-235 & 402-147/、11ピンソケットの品番< 402-153 & 403-241') 402-153 & 403-241 11ピンリレーにはリレーカバーを用意(品番< 402-169') 402-169
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,150 V ac、400 V dc,8.2μF,±5%
日本ケミコン¥15,980税込¥17,5781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 8.2μF電圧 = 150 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 26.8mm高さ = 28.1mm寸法 = 28.2 x 26.8 x 28.1mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
...















![48mmx8.2m 強力万能補修テープ[T-REX] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64791695-210511-02.jpg)