カテゴリ
- 農業機械(6,396)
- 切削工具(4,529)
- ねじ・ボルト・釘(3,873)
- 制御機器(3,167)
- パソコン/周辺機器(1,918)
- バイク部品(1,889)
- 空調・照明・電設資材(1,838)
- メカニカル部品(1,578)
- 自動車補修部品(1,347)
- 油圧機器・油圧ホース(1,277)
- 機構部品(1,244)
- 作業工具(1,102)
- 電動工具(1,013)
- 店舗什器・備品(985)
- 事務用品(898)
- 物流用品(771)
- 配管・水廻り設備部材(766)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(737)
- 測定用品(736)
- FA担当者のオススメ新商品(727)
- 研磨材(706)
- 作業服(693)
- 電気材料(692)
- 卓上消耗品(682)
- 建築金物(668)
- 船舶用品・漁業資材(665)
- 介護用品(585)
- オフィス家具(565)
- 厨房用品(549)
- 手袋(528)
- 科学研究・開発用品(489)
- 学童・教育用品(379)
- 安全標識(365)
- 自動車純正部品(345)
- 塗装・養生・内装用品(315)
- 建材・エクステリア(310)
- 清掃用品(301)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(300)
- 縫製用品(292)
- 日用品(273)
- カー用品(269)
- 空圧工具(267)
- 家電(241)
- バイク純正部品(234)
- 食品・飲料(214)
- トラック用品・パーツ(198)
- 医療(192)
- 溶接用品(175)
- 農業・園芸資材(153)
- 自転車部品(151)
- 安全靴・作業靴(139)
- ポンプ・送風機・電熱機器(138)
- 塗料(129)
- 安全保護具(126)
- 保管用品(125)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(114)
- 梱包用品(110)
- はんだ関連・静電気対策用品(108)
- 安全用品(104)
- トラック輸送・安全用品(100)
- 救急・衛生(95)
- テープ(94)
- 鈑金・塗装(88)
- 農具(87)
- 接着剤・補修材(84)
- 印刷用紙/インク/印刷機(84)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(83)
- ヘルスケア(81)
- 整備工具・収納(78)
- 防災用品(75)
- 自動車用オイル・ケミカル(69)
- フォークリフト・産機・建機用品(68)
- エンジン工具(61)
- タイヤ・足回り(58)
- バッテリー・電装(52)
- 洗剤・除去剤(51)
- 防犯用品(44)
- 測量用品(土木/建設)(43)
- 住設機器(42)
- 自転車整備工具・アクセサリー(41)
- スプレー・オイル・グリス(34)
- マスク(33)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(30)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(28)
- 完成車(28)
- クリーンルーム用品(23)
- 洗車・清掃(22)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- 理美容(14)
- トラック純正部品(14)
- ガレージ機器・整備設備(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(7)
- 測定関連サービス(2)
- 名入れカレンダー(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(61)
- BIGM(丸山製作所)(3,045)
- 大阪魂(2,806)
- エスコ(2,141)
- ホンダ(1,976)
- メディアカバーマーケット(1,409)
- NAKANO(914)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(831)
- Panasonic(パナソニック)(790)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(453)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(442)
- KITO(キトー)(403)
- ケアファッション(399)
- RS PRO(382)
- HiKOKI(ハイコーキ)(363)
- TRUSCO(347)
- スバル(347)
- オカムラ(岡村製作所)(336)
- OSG(オーエスジー)(318)
- イスカル(317)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「8.2」の検索結果

パソコン台 モニタースタンド ディスプレイ 【~27インチ】 50m幅 高さ8.2cm
エレコム(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷液晶ディスプレイの高さを上げ、目線を上げることでPC作業時の姿勢を改善することができるスチール製のディスプレイ台です。材質本体:スチール、ゴム脚:シリコン幅(mm)500質量(kg)約1.2高さ(mm)82奥行(mm)202耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×202×82高さ(cm)8.2対応インチサイズ~27インチディスプレイ
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 8.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,688税込¥2,9571本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)87直径(Φmm)8.2溝長(mm)37先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
ヒューズ付き端子台 Phoeni×Contact 8.2mm ピッチ CLIPLINEシリーズ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個欠品中仕様レベル数:シングル●ケーブルサイズ:24 → 12 AWG●コネクタ数:2●色:黒●ピッチ:8.2mm●定格電流:32A●定格電圧:24 V dc●端子方法:スプリングケージ●レール型の互換性:NS35●シリーズ:Clipline●II 2 G D Ex e II. KEMA 00ATEX2052 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. ST端子. これらの端子で採用されている小型のスプリング機構は、通常の機能を損なうことなく優れた省スペース性を備えています。 大きな端子入口開口部により、ブーツレースフェルール付きケーブルを端子で対応できる最大サイズまで装着可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 8.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,988税込¥3,2871本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)125直径(Φmm)8.2溝長(mm)75先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)10
セメント抵抗 5W 8.2Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 8.2Ω
ARCOLECTRIC¥16,980税込¥18,6781袋(20個)当日出荷全長(mm)72.5シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)8.2許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-5~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 8.2kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥269税込¥2961袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルアンプ用インダクタ(リード型)8.2μH
サガミ エレク¥219税込¥2411個3日以内出荷用途オーディオビジュアル:ミニコンポ、AVアンプ、業務用アンプ、ポータブルオーディオ PC周辺機器:プリンタ 家電:照明機器、LED照明、白物家電 その他:各種電源、産業機器、エネルギー直流抵抗0.025ΩRoHS指令(10物質対応)対応インダクタンス(μH)8.2許容電流(mA)【直流重量】4100、【温度上昇】2700
S&B スマートスパイス コリアンダー 8.2gx5
ヱスビー食品¥799税込¥8631ケース(8.2g×5個)3日以内出荷小容量、低価格のお買い求めやすいトライアル向けシリーズです。卵・豆料理に爽やかな甘い香りを。カレー、卵料理、クッキーなどに。タイプ常温入数1セット(5個入)
SMD LED 3228 Cool White 8.2-13.9lm
CREE¥96税込¥1061個3日以内出荷ハイパワー懐中電灯用のLEDなどで頭角を表すCREEのチップ型表面実装パワーLED(白色)です。チップ型ですが全光束は標準で10ルーメン近く最小値も規定されており照明用として使うことが意識されています。バックライトやチャンネルレター、テープLEDなど照明用に準じるハイパワー表示用途にも適しています。視野角120°で多数並べれば照明用として使うことができます。大きさの割にハイパワーなので放熱には注意してください。 CLA1Bは業界標準のフットプリントです。 高い信頼性とパフォーマンスを提供するために改良されたパッケージを採用しており、 広範囲の環境条件の元で動作するように設計されています。用途視野角が広いのでLEDライン照明やパネル照明、その他イルミネーションへに適しています。寸法(mm)3.2 × 2.8色温度(K)4700 - 830視野角120度光束(Lm)6.3 - 13.9RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)75
LEDホルダー 5mm用 Φ9.5X8.2mm
Yellow Stone¥63税込¥691個3日以内出荷単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ5ホルダー寸法(mm)Φ9.5×8.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
進工業 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 8.2kΩ, ±0.5%
SUSUMU¥389税込¥4281袋(100個)翌々日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド金属皮膜チップ抵抗器(精密級) RRシリーズ. 高精度薄膜面実装抵抗器. 特長と利点. 優れた抵抗値許容差. 周波数性能. ノイズ特性. 直線性. 製品用途の情報. 高精度の抵抗器が求められる家庭用電化製品. あらゆる分野の電子機器における汎用抵抗器RoHS指令(10物質対応)対応
セメント抵抗 20W 8.2Ω(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋4日以内出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)8.2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,150 V ac、400 V dc,8.2μF,±5%
日本ケミコン¥15,980税込¥17,5781袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 8.2μF電圧 = 150 V ac, 400 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 22.5mm長さ = 28.2mm奥行き = 26.8mm高さ = 28.1mm寸法 = 28.2 x 26.8 x 28.1mm温度特性 = PPリード径 = 1mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (TACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 8.2Ω 2W ±5%
VISHAY¥409税込¥4501袋(10個)翌々日出荷仕様抵抗 = 8.2Ω定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
8.2オンス オーガニックコットン Tシャツ
ユナイテッドアスレ¥2,198~税込¥2,418~1枚6日以内出荷Tシャツにもグリーンマインドな価値観を「オーガニックコットン」という選択。素材綿100% オーガニックコットン
LED電球8.2WX1ペンダント電球色
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷仕様消費効率:73.1 lm/W、デザイン分類:Natural、【ガラスセード】乳白つや消し、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、60形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、手造り品ですので寸法、および色味・模様が多少異なることがあります、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.141 A、調光操作不可、幅:Φ90 mm、高:203 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.9 kg、LED電球小形電球タイプ8.2W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)8.2色温度(K)2700光束(Lm)600光色電球色明るさ器具:(目安)60形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)90(高演色)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
日本ケミコン ポリプロピレンフィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 350 V ac,8.2nF,±5% HACD シリーズ
日本ケミコン¥1,998税込¥2,1981袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 8.2nF電圧 = 1.6 kV dc, 350 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%リードピッチ = 15mm長さ = 19.7mm奥行き = 10.1mm高さ = 10.6mm寸法 = 19.7 x 10.1 x 10.6mm温度特性 = PPリード径 = 0.8mm共振用(スイッチング電源、インバータ電源、TVのS字補正回路)。 スナバ用(IGBT、SSR、GTO等のスイッチング素子の保護)。. メタライズドポリプロピレン フィルムコンデンサ (HACDシリーズ). 独自の円筒状構造のため、性能が優れております 通電時の発音が微小(静音対応)RoHS指令(10物質対応)対応
ギアワッシャー小 (8.2X20X0.3)
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!適合品番PHT-1825-AAA-0など部品番号56167801
小形金属皮膜抵抗 1/4W 8.2Ω 灰赤黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード灰赤黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)8.2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8.2 DCT ZF[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447757-241002-02.jpg)
ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8.2 DCT
ZF[自動車用品]¥9,798税込¥10,7781本(1L)4日以内出荷ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF LifeguardFluid 8.2 DCT。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。仕様【車両ブランド】BENTLEY, PORSCHE主な適合純正品番BENTLEY G 052 524 B2 | PORSCHE 000 043 210 44危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 8.2kΩ, ±1%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199税込¥2191袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 8.2kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805型CRG0805シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えた厚膜抵抗器 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 つや消しスズ仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
エルゴトロン 200シリーズ コンボアーム ホワイト 24インチ(2.7~8.2kg)まで VESA規格対応
ERGOTRON(エルゴトロン)¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷伸縮式のウォールマウントソリューションです。モニターとキーボードを一緒に壁付けできます。コンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調整ができます。ガススプリング式のような経年劣化がありません。使用していないときは約31cmまで折りたたむことができます。ケーブルマネージメントでコード類をきれいに収納、掃除もラクラク。壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。用途製造現場、工場、医療現場セット内容2本のエクステンション、モニターピボット付きマウント、ウォールマウントブラケット、リストレスト、スキャナーとマウスホルダー、マウストレーとハンドル付きキーボードトレー、ケーブルタイ、取り付け用ファスナー、取り付け金具色ホワイトタイプ壁面取り付けタイプ取付方式ネジ固定式耐荷重(kg)2.7~8.2本体質量(kg)約8.2保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75液晶モニター1適合モニターサイズ24インチ伸縮範囲(cm)約100RoHS指令(10物質対応)対応アームの可動方向水平垂直昇降範囲(mm)約127可動範囲(°)パン : 360、縦横回転 : 360、チルト : 後方25/前方5
...






























![ZF オートマチック トランスミッションフルード ZF LifeguardFluid 8.2 DCT ZF[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03447757-241002-02.jpg)