カテゴリ
- 切削工具(1,754)
- ねじ・ボルト・釘(991)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
- 機構部品(154)
- 電気材料(126)
- 農業機械(89)
- 制御機器(83)
- 空調・照明・電設資材(68)
- バイク部品(62)
- 物流用品(59)
- メカニカル部品(56)
- 配管・水廻り設備部材(48)
- 建築金物(37)
- 科学研究・開発用品(32)
- パソコン/周辺機器(29)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 研磨材(24)
- 店舗什器・備品(23)
- 測定用品(23)
- 農業・園芸資材(23)
- 作業工具(21)
- 溶接用品(19)
- 自動車補修部品(18)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 電動工具(14)
- 卓上消耗品(12)
- 医療(9)
- 厨房用品(7)
- 防災用品(7)
- 空圧工具(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 家電(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自転車部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防犯用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 安全用品(2)
- 介護用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 縫製用品(2)
- エンジン工具(2)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- 大阪魂(654)
- グーリング(132)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(110)
- NACHI(不二越)(109)
- TRUSCO(105)
- OSG(オーエスジー)(100)
- EIKO(栄工舎)(77)
- 八幡ねじ(75)
- エスコ(72)
- 三菱マテリアル(60)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(56)
- イシハシ精工(54)
- 岡崎精工(53)
- プロトティップ(53)
- 日産ネジ(44)
- PISCO(ピスコ)(39)
- KITACO(38)
- FKD(フクダ精工)(37)
- S&K(三興製作所)(36)
- ブランドをもっと見る
「8.5φ」の検索結果

Φ8.5、Φ10mm用パッキン
BIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)¥439税込¥4831セット当日出荷ノズル、ホースの補修に使います。用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
小形六角トリーマ 細目P=1(JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(80個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=1(JISW組込)ねじピッチ1.25寸法a(mm)4.8座金外径×厚さ(mm)22×1.6表面処理ユニクロ寸法e(mm)16.2頭部形状小形六角トリーマ組込寸法s(mm)14寸法k(mm)7ねじの呼びM10寸法dk(Φmm)13.5ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(9個)翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ0.8寸法t(mm)(最小)2.5寸法S(mm)4表面処理クローム寸法D1(Φmm)(最大)8.5頭部形状六角穴付き寸法b(mm)22寸法K(mm)5穴の形状六角穴ねじの呼びM5寸法dk(Φmm)8.5
スーパーカプラ プラグ (ホース取付用)
日東工器¥349税込¥3841個当日出荷軽量設計だからハンドツールとベストマッチ!ワンタッチ接続で優れた操作性を発揮。ハンドツールの手元接続に適した軽量設計。軽量化のため一部本体材質にアルミニウムを採用しています。トラスコ品番113-2482サイズ1/4材質(本体)鋼鉄・アルミニウム質量(g)16使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無無接続方式ワンタッチ式使用流体空気寸法T(Φmm)8.5![8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152517-180824-02.jpg)
8.5mm [タケノコ型] ソケット
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。用途エアー用エスコ品番EA140CG-1材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)サイズ1/4inch径(Φmm)8.5(タケノコ)ソケットorプラグソケット使用圧力(MPa)0.98最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
WAソケットSタイプ(鉄/ダクロ)(パック品)
日産ネジ¥529税込¥5821パック(2個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)35ねじピッチ1.5寸法t(mm)(最大)5寸法S(mm)(呼び)8表面処理ダクロ寸法e(mm)(最小)9.15寸法D1(Φmm)(最大)17.5寸法T(mm)(最小)2.5寸法b(mm)(最小)3.7寸法K(mm)10自由高(mm)(圧力試験後最小)4.2ねじの呼びM10寸法dk(Φmm)16
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)
廣杉計器(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M5用RoHS指令(10物質対応)対応
ノーヒーター型炭酸ガス・MAGガス流量調整器
ユタカ(Crown)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷炭酸ガス用圧力調整器でありながら、ヒーターを使用せず、大気の熱エネルギーを利用したノーヒーター型となっており、「省エネ」「節電」に配慮された製品です用途溶接用炭酸ガス・MAGガス調整器付属品ナイロンパッキン2枚仕様ブルドン管式流量計質量(kg)約2.0流量(L/min)5~20(炭酸ガスの場合)使用ガス炭酸ガス・MAGガス入口圧力(MPa)(MAG)14.8MPa以下、(炭酸ガス)11.8MPa以下出口圧力(MPa)0~0.2継手入口:W22-14山(右)袋ナット、出口:Φ8.5mmホース継手
シーティーアンカー CTタイプ(鉄/三価ホワイト)(パック品)
サンコーテクノ¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄外径D(Φmm)8ドリル径(Φmm)8.5全長L(mm)25表面処理三価ホワイト寸法l(mm)10埋め込み深さ(mm)25ねじの呼びM6
ベストクリーナー 8.5Φ(G1/4)
ヤマホ工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水流により圧縮されたゴミを捕集することができます。メッシュ40取付ねじG1/4全長(cm)7.3
ターミナル 赤 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷Φ12mmのジョンソンターミナルです。バナナプラグは差し込み可能ですがツマミ取り外しは不可です。軸にははだか線やテスター棒の差し込みが可能なΦ2.1mmの横穴が開いています。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色赤備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 白 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色白備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャック
ターミナル 青 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色青備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 黄 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色黄備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
3.5Φステレオプラグ(8.5Φ線 金メッキ)
LINKMAN¥849税込¥9341個3日以内出荷金メッキ仕上げの直径3.5mmのステレオプラグです。 本体部分は外れますので、外してからはんだづけしてお使いください。仕様Φ3.5mmプラグ極数3極形式ストレート外形寸法(mm)Φ12.9(max)表面処理【端子部】金メッキ適合ケーブル~Φ8.5mm音声ステレオ
ターミナル 黒 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷Φ12mmのジョンソンターミナルです。バナナプラグは差し込み可能ですがツマミ取り外しは不可です。軸にははだか線やテスター棒の差し込みが可能なΦ2.1mmの横穴が開いています。白、黄、緑、青、黒、赤の計6色のバリエーションがあります。色黒備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル 緑 8.5Φ穴 パネル用 絶縁型
MSK¥269税込¥2961個3日以内出荷ケース取り付け型バナナジャックです。ケースとは絶縁されますので、GNDループ(下記参照)を作りたくない場合におすすめです。色緑備考パネル取付用形式ストレート取付穴径8.5Φコネクタ形状ジャック
SPホース8.5Φ*30mK付G1/4(オレンジ)
麻場¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷中圧タイプのスプレーホースです。備考金具付き全長(m)20耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
SPホース8.5Φ*20mK付G1/4(オレンジ)
麻場¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷中圧タイプのスプレーホースです。備考金具付き全長(m)20耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
SPホース8.5Φ*50mK付G1/4(オレンジ)
麻場¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷中圧タイプのスプレーホースです。備考金具付き全長(m)50耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
SPホース8.5Φ*100mK付G1/4(オレンジ)
麻場¥42,980税込¥47,2781個4日以内出荷中圧タイプのスプレーホースです。備考金具付き全長(m)100耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
SPホース8.5Φ*10mK付G1/4(オレンジ)
麻場¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷中圧タイプのスプレーホースです。備考金具付き全長(m)10耐圧(MPa)~3.5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
8.5Φ巻取機用ホースK付 3m G1/4
麻場¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷高圧タイプのスプレーホースです。備考金具付き全長(m)3耐圧(MPa)~5ホース径(Φmm)Φ8.5取付ねじG1/4
...












![8.5mm [タケノコ型] ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06152517-180824-02.jpg)