カテゴリ

  • 制御機器(741)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • メカニカル部品(15)
  • 電気材料(4)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8μf」の検索結果

785件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5% KEMET

    KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5%

    KEMET
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRP440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 75mm寸法 = 35 (Dia.) x 75mm温度特性 = PLYP端子タイプ = ねじ取り付けMRP 440シリーズ. プラスチック製ワイヤは、メタライズドポリプロピレン自己回復モータ駆動コンデンサで終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10% RS PRO

    RS Pro ポリプロプレンコンデンサ(PP),440V ac,8μF,±10%

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 440V ac取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±10%シリーズ = MRA440アプリケーション = 単相誘導モーター、3相モータ長さ = 98mm寸法 = 35 (Dia.) x 98mm温度特性 = PLYP許容差(プラス) = +10%MRA440シリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ. 信頼のRSブランドがお届けするMRA440シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、単相誘導モータの補助巻線で恒久的に接続できるように設計されています。このモータのポリプロピレンフィルム素子は、難燃性樹脂で密閉され、アルミケースに収められています。. 特長と利点:. 損失係数μ .001 ダブル(1/4インチ)、はんだ付け又はプッシュオンレセプタクル向けの端子 M8 x 10 mmスタッドで取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ VISHAY

    Vishay ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    VISHAY
    569税込626
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ Ducati Energia

    Ducati Energia ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    Ducati Energia(1件のレビュー)
    148,480税込163,328
    1箱(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ソケット・抵抗・その他 オリエンタルモーター

    ソケット・抵抗・その他

    オリエンタルモーター
    499税込549
    1個
    当日出荷
    仕様AC250V(120Ω、0.1μF)種別EP(ソケット・抵抗・その他)
  • ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ Panasonic(パナソニック)

    ラジアルリード型 メタライズドPEフィルムコンデンサ ECWFシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ RS PRO

    RS PRO ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    RS PRO(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • コンデンサ SPG

    コンデンサ

    SPG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    適合本体S6I06GD、S6I06GD-TRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMET

    KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    KEMET(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 8μF ± 5% EPCOS

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 460V dc 8μF ± 5%

    EPCOS
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    TDK B33331V シリーズ 8 μ F フィルムコンデンサは、汎用 AC コンデンサです。金属化ポリプロピレンフィルムと軟性ポリウレタン樹脂を使用しています 充填材。汎用 AC フィルタリングに使用されます過圧切断安全装置 直径 40 mm 超の UL 認定 湿度保護: 85 ℃、相対湿度 85 %湿度( RH ): 460 V で 1000 時間 低い損失係数 自己修復テクノロジ 屋内取
    仕様●静電容量:8μF●電圧:460V dc●実装タイプ:スクリューマウント●許容差:± 5%●シリーズ:B33331Vアズワン品番65-6983-75
  • EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業

    EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ

    岡谷電機産業(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    欠品中
    UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
    用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2
  • ほたるスイッチ用コンデンサ Panasonic(パナソニック)

    ほたるスイッチ用コンデンサ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブラック定格AC200V寿命10万時間
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 8μF 10% VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 8μF 10%

    VISHAY
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Vishay AC フィルタリングメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサはラジアルタイプです。高調波フィルタ、溶接機器、AC フィルタリング、UPS システムなどの用途に使用できます。高湿度下でも堅牢 高 Peak 電流
    仕様●静電容量:8μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6970-24
  • KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ KEMET

    KEMET アルミ電解コンデンサ タブ端子 モータ用 MSシリーズ

    KEMET(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 900V dc 8μF 5%

    KEMET
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8μF●電圧:900V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7067-51
  • フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10%

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Panasonic メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、定格 800 V dc の動作電圧で 8 μ F の静電容量を提供します。主に DC フィルタリング、DC リンク回路、ソーラーインバータ、風力発電などの用途で使用されます高い安全性 長い製品寿命、高い信頼性 低損失、低 ESR 難燃性 動作温度範囲: -40 → 40 ℃+105 へか。
    仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7031-07
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 8μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 8μF 5%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7076-55
  • KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,8μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,8μF,±5%

    KEMET
    129,800税込142,780
    1袋(115個)
    7日以内出荷
    EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
    仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5% KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5%

    KEMET
    829税込912
    1個
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7073-33
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5%

    Ducati Energia
    279,800税込307,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 8μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 55mm。寸法 = 32 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF ±10% 1袋 150個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 1.1kV dc 8μF ±10% 1袋 150個入

    Panasonic(パナソニック)
    159,800税込175,780
    1袋(150個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8μF●電圧:1.1kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7026-12
  • フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% 1袋 300個入 Panasonic(パナソニック)

    フィルムコンデンサ 800V dc 8μF ±10% 1袋 300個入

    Panasonic(パナソニック)
    209,800税込230,780
    1袋(300個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPVアズワン品番65-7029-36
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5% 1箱 88個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 800V dc 8μF 5% 1箱 88個入

    KEMET
    38,980税込42,878
    1箱(88個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AQ シリーズ 8 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックスタイプで構成されています。 このコンデンサは、DC フィルタリング、DC リンク、パワーエレクトロニクス、蓄電、再生可能エネルギーグリッドインターフェイス、モータドライブ、車載用途で使用されます。自己回復機能 低損失 低ESL
    仕様●静電容量:8μF●電圧:800V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AQアズワン品番65-7071-35
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 8μF 5% 1箱 72個入 KEMET

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 700V dc 8μF 5% 1箱 72個入

    KEMET
    62,980税込69,278
    1箱(72個)
    7日以内出荷
    KEMET C4AK コンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチックボックス型(黒)デザインを採用した新しいポリプロピレン素材メタライズドフィルムコンデンサで、2 本のスズめっきワイヤを使用します。車載グレードのデバイスは、厳しい車載エレクトロニクス協議会の AEC-Q200 認定要件を満たしており、寿命は 125 ℃ (高電圧ディレーティング)と 135 ℃
    仕様●静電容量:8μF●電圧:700V dc●許容差:5%●シリーズ:C4AKアズワン品番65-7070-66
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 8μF 10% 1袋 91個入 VISHAY

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V dc 8μF 10% 1袋 91個入

    VISHAY
    109,800税込120,780
    1袋(91個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:8μF●電圧:350V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:MKP1847Cアズワン品番65-6971-38
  • ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8 Panasonic(パナソニック)

    ポリマーコンデンサ,330μF,6.3V,F8

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。電圧(V)6.3静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースF8テクノロジー導電性ポリマーアルミ
  • リムーバブルラックチップ RT LTS 300μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    リムーバブルラックチップ RT LTS 300μL F 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(8ラック×96本)
    翌々日出荷
    89-0061-52の後継品となります。
    容量(μL)300仕様詰め替えタイプ、フィルター付、滅菌済アズワン品番4-948-01
  • LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 2000μL F 480A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 2000μL F 480A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(8ラック×60本)
    翌々日出荷
    ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済2mL。480本(8ラック)
    容量(μL)2000アズワン品番64-3931-07
  • LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 1200μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 1200μL F 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(8ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済1200μL。768本(8ラック)
    容量(μL)1200アズワン品番64-3931-04
  • 汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 1000μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    汎用チップ リムーバブルカバーラック RT UNV 1000μL F 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(8ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラック入りピペットチップ。汎用チップ 。汎用チップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)
    容量(μL)1000アズワン品番64-3932-18
  • LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 1200μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 1200μL F 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(8ラック×96本)
    翌々日出荷
    軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。フィルター滅菌済1200μL。768本(8ラック)
    容量(μL)1200アズワン品番64-3931-29
  • LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 1000μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 1000μL F 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(8ラック×96本)
    翌々日出荷
    軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。フィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)
    容量(μL)1000アズワン品番64-3931-27
  • LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 300μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ PETE TerraRack TR LTS 300μL F 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(8ラック×96本)
    翌々日出荷
    軽量でリサイクル可能なラック。LTSチップ 。LTSチップ PETE TerraRack。フィルター滅菌済300μL。768本(8ラック)
    容量(μL)300アズワン品番64-3931-25
  • LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 1000μL F 768A/8 METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    LTSチップ リムーバブルカバーラック RT LTS 1000μL F 768A/8

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    22,980税込25,278
    1個(8ラック×96本)
    翌々日出荷
    ラック入りピペットチップ。LTSチップ 。LTSチップ リムーバブルカバーラック。フィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)
    容量(μL)1000アズワン品番64-3930-98
...