カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • 汎用ケーブル(1)
    • FA用ケーブル(6)
    • 通信ケーブル(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 8(4)
  • 16(3)
長さ(m)
  • 1(2)
  • 2(3)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(5)
  • 30(4)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 60(3)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 90(4)
  • 100(5)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.22(2)
  • 0.3(2)
  • 0.35(1)
  • 0.5(2)
  • 1.25(1)
  • 2(1)
  • 20(1)
  • 22(3)
  • 24(2)
シース色
  • シース色黒(6)
導体外径(Φmm)
  • 0.38(1)
  • 0.51(1)
  • 0.54(2)
  • 0.61(2)
  • 0.7(3)
  • 0.77(1)
  • 0.8(2)
  • 0.9(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.8(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
対数(P)
  • 8
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 3(5)
  • 4(24)
  • 5(4)
  • 6(5)
  • 7(2)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • -(2)
ブランド
  • 倉茂電工(3)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 阪神電線(2)
  • タツタ電線(2)
倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・阪神電線・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「8芯」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電子機器配線ケーブル 倉茂電工

    電子機器配線ケーブル

    倉茂電工
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性、耐油性、UL・cUL規格ケーブル
    用途工作機械の制御回路への配線色黒種類通信ケーブルシース色黒定格温度(℃)80
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド有絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • 電子機器配線用ケーブル(シールド付) 倉茂電工

    電子機器配線用ケーブル(シールド付)

    倉茂電工
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性
    用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線材質シールド:すずめっき軟銅線編組タイプ線心対より種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-40~80定格電圧(V)150材質(シース)耐油・耐熱性ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物AWG20耐熱温度(℃)絶縁体:105難燃性VW-1公称断面積(mm2)0.5曲げ半径(mm)ケーブル外径の4倍以上(推奨)導体抵抗(Ω/km)(20℃)34.3以下シース色黒導体構成(本/mm)22/0.18導体外径(Φmm)約0.95絶縁体外径(mm)約1.65絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合線
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    色黒種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • ビニソフトVCTF22 倉茂電工

    ビニソフトVCTF22

    倉茂電工(1件のレビュー)
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1本(100m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れたVCTFです。
    用途各種小型電気機器配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用シ-ルド付きケ-ブル

    タツタ電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド有標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上
  • ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル タツタ電線

    ULリスティング(PLCC)300V・耐熱・可動部用ケ-ブル

    タツタ電線
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1巻(50m)ほか
    4日以内出荷
    特殊TPE採用の耐屈曲ケーブルです。導体サイズ(AWG26 ~ AWG20)、線心数、編組シールドの有無でラインナップが豊富です。メーカー標準の計装ケーブルと比べ、約30% 細径となっています。隣接対で異なるピッチ設定のため、クロストークノイズを低減できます。ケーブル表面に導体サイズ、対数を印字し、ケーブル識別が容易です。識別に埋め込みライン(メーカー製計装ケーブル共通)を採用し、線心識別が容易に行えます。制御装置、耐屈曲性が要求されるロボットアーム等の可動部の信号ライン接続用に使用できます。ULリスティング(UL PLCC)、UL レコグナイズド(UL AWM)、cUL(CSA AWM)の。マルチスタンダードケーブルです。
    用途可動部の信号ライン用等に適合規格UL13、UL758、CSA22.2 No.210定格電圧(V)300シールド無し標準長さ(m)100定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上