カテゴリ

  • メカニカル部品(31)
  • 制御機器(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 自動車純正部品(16)
  • 農業機械(16)
  • 切削工具(14)
  • 作業工具(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 機構部品(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 建築金物(6)
  • バイク部品(5)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「8-300n」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
操作用押釦 露出形 (防雨型) Panasonic(パナソニック)操作用押釦 露出形 (防雨型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形ボタン数2定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25材質(ケース)プラスチック開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時)ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)タイプPW-2端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク)付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm)材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)接点構成1a+1bねじ寸法M3.5準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529)接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線)電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3商品番号BM28300N
圧力計ジョイント3/8 T-300N用 キョーワ圧力計ジョイント3/8 T-300N用キョーワ(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
適合本体T-300N
パワーレンチ(本体ヘッドのみ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチ(本体ヘッドのみ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
大型ボルト・ナットの締付けおよび緩め作業に適した倍力機構付のレンチです。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 手動入力 両回転 ヘッド部のみ
倍率(倍)約3(新品時のみ)
KRE レジューサー イハラサイエンスKRE レジューサーイハラサイエンス
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状レジューサー温度範囲(℃)-20~250
プラダン NSコンテナ KUNIMORIプラダン NSコンテナKUNIMORI(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
オールPP樹脂製で容易にリサイクルが可能です。 すき間のないスタッキングでホコリの侵入を防止します。 シンプルながら高い耐久性があり丈夫で軽量です。
用途社内およびお客様との通函用や保管箱として仕様コーナーリブ有り(高さ15mm)材質ポリプロピレン(PP)形状プラダンタイプ取手付(穴あき)フタなしコンテナ種類ベタ目スタッキング
マイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-Nシリーズ SPGテクノマイクロガラスフィルター SPGディスク 親水性 DS08-NシリーズSPGテクノ
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
精密に制御された均一なモノリス構造の細孔が特徴のガラスフィルターです。容易にSPG膜乳化(透過乳化/ホルダルアーロック、直接乳化/ホルダオープン)が行えます。
材質フィルター/ガラス(SPG膜)、ホルダ/SUS303、パッキン/フッ素ゴム(FKM)寸法(mm)(フィルター) 外径/Φ8、厚み/0.7最高使用圧力(MPa)0.5
つなぎ服 8300シリーズ AUTO-BI(山田辰)つなぎ服 8300シリーズAUTO-BI(山田辰)
9,998税込10,998
1着
4日以内出荷
強力三重環縫によりタフなだけでなく、三重の両サイドとセンターのステッチの色を変えることでおしゃれさをアピールしています。 胸ポケットにはマチ付きです。 帯電防止織物を使用しています。
用途自動車などの整備。 作業全般に。混率(%)ポリエステル65・綿35仕様強力三重環縫
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
709税込780
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
369税込406
1個
4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
ストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ38(焼入タイプ・color normalタイプ)タカノ
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)38材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M10×P1.5寸法d1(mm)17寸法d2(mm)11寸法h(mm)18
ストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ18(焼入タイプ・color normalタイプ)タカノ
869税込956
1個
6日以内出荷
材質SUJ2normal寸法D(Φmm)18寸法d1(mm)9.5寸法d2(mm)6寸法h(mm)10ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8
(38300)ファイナル ドライブ ニッサン(38300)ファイナル ドライブニッサン
109,800税込120,780
1個
5日以内出荷
(38300)ファイナル ドライブ アツ ニッサン(38300)ファイナル ドライブ アツニッサン
249,800税込274,780
1個
5日以内出荷
(18300)シャフト ニッサン(18300)シャフトニッサン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
フリーローラ ARI-38 伊東電機フリーローラ ARI-38伊東電機
5,698税込6,268
1本
5日以内出荷から45日以内出荷
球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズ シグマ光機球面平凹レンズ BK7 ノーコート SLBシリーズシグマ光機
6,098税込6,708
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズ シグマ光機球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(400~700nm) SLBシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から72日以内出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
UZAFS ステンレスチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)UZAFS ステンレスチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(パイプ)ステンレス製
球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凹レンズ(合成石英 Φ30~Φ50.8) SLSQシリーズシグマ光機
26,980税込29,678
1個
13日以内出荷から52日以内出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。
ステンレスチューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)ステンレスチューブラ取っ手NBK(鍋屋バイテック会社)
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズ シグマ光機球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(750~1550nm) SLBシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズ シグマ光機球面平凹レンズ BK7 反射防止膜(633~1064nm) SLBシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
単純な形状で、コリメートしたレーザ光を広げることができます。凸レンズと組み合わせてビーム径を広げたり、照明光の照射面積を広げる場合に使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。※凹レンズは単独では光を集めることも、実像を結ばせることもできません。※凸レンズと組み合わせてご使用ください。※球面平凹レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凹レンズには光を入れる向きがあります。※凹面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、光学系の光学性能が悪くなる可能性があります。
三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータ JWシリーズCHINO(チノー)
759,800税込835,780
1台
15日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
タイラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 N261 300m X-BRAIDタイラバーカスタムPE ボーンラッシュWX8 N261 300mX-BRAID
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
<細い事の優位性・強い事の支配力を無双レベルまで高めた極上WX8PEボーンラッシュ>世界最大のPE製造工場からもたらさせる、組ピッチの精度を極限まで高めて得た「均質の編み込み密度」を持って究めて安定した強度を実現。特許技術HST.WX工法による耐磨耗性強化・ローストレッチを実現したことにより、ディープエリアや繰り返されるガイド磨耗への耐性に驚くべき有効性を発揮します。また、セレクティヴになった鯛に違和感を与えずにカウンター付リールから得られる核心的要素を最大限活用する戦略的アプローチを可能とする染色パターンを採用。80・90捕獲をも視野にいれた最強鯛ラバー専用ラインの誕生である。
材質ポリエチレン<比重:0.98>長さ(m)300ライン色5m毎ウグイスグリーン/ケシアイボリー 1m毎ブラックマーク
分液ロート 円筒 透明摺 TGK(東京硝子器械)分液ロート 円筒 透明摺TGK(東京硝子器械)
71,800税込78,980
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付きTGK品番0000-09-58-35全長(mm)230容量(mL)300栓(共通)24/30胴径(Φmm)70下部摺合24/40
分液ロート 円筒 普通摺 TGK(東京硝子器械)分液ロート 円筒 普通摺TGK(東京硝子器械)
55,500税込61,050
1個
24日以内出荷
仕様ニードルバルブ付き刻み目盛付き、下部摺付き
摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ 旭製作所摺付滴下ロート ニードルバルブ 3738シリーズ旭製作所
51,980税込57,178
1個
24日以内出荷
ニードルバルブ仕様の摺付滴下ロートです。
材質硼珪酸ガラス形状円筒形コックニードルバルブ
UNION fianc INF NER 79A P 50 FLY 67368300ND piaggio(ピアッジオグループ)UNION fianc INF NER 79A P 50 FLY 67368300NDpiaggio(ピアッジオグループ)
6,998税込7,698
1個
31日以内出荷
HANDLE PASSENGER 65738300NA piaggio(ピアッジオグループ)HANDLE PASSENGER 65738300NApiaggio(ピアッジオグループ)
46,980税込51,678
1個
31日以内出荷
オイルフィルター 東洋エレメントオイルフィルター東洋エレメント(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から7日以内出荷
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
ハンドガードマウントキット SW-MOTECH (エスダブリューモテック)ハンドガードマウントキットSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
28,980税込31,878
1個
36日以内出荷
交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ 三菱電機交流電流計 角形計器 Y-Nシリーズ三菱電機(15件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から50日以内出荷
付属品取付ねじ用ナット使用温度範囲(℃)-5~50(基準23)規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7湿度(%RH)相対湿度30~70で指示に悪影響ありません絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)消費電力(VA)1動作原理可動鉄片形材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)目盛板(地色)白色
エアスライドテーブル/ロングストローク MXY8 SMCエアスライドテーブル/ロングストローク MXY8SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・高剛性、高精度・最長400ストロークに対応。
作動方式複動
カップ型オイルフィルターレンチ グリフィンカップ型オイルフィルターレンチグリフィン(104件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41)メッキクロームメッキ
三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)三相サイリスタレギュレータCHINO(チノー)
759,800税込835,780
1セット
23日以内出荷
・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様・コンパクトな一体形構造・設定通信ユニットを用意・断線警報と電流制限を標準搭載・外部トランス仕様を用意・6アーム制御を採用
使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(0.65MB)使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
300w 2in1 G5(N100/8/UFS128/W11PEdu/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)300w 2in1 G5(N100/8/UFS128/W11PEdu/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1280最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)300w2in1(N100/8/その他128G/W11PEdu/11.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷
仕様●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:128GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●電気通信事業法備考:対象品目(無線LANモジュール)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●CPU詳細:インテル プロセッサー N100●メモリスロット(空/全):0/0●PCリサイクル:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro Education 64bit (日本語版)●附属品:電源コード、45W ACアダプター、マニュアル類●メモリタイプ:4800MHz LPDDR5●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●WWAN:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●電波法:適合●PCI-Expressスロット:なし●VCCI:対応●WiMAX:なし●メインメモリ(最大):8GB●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●本体重量(g):1280●J-Moss:対応●VRAM容量:(メインメモリと共有)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●ディスプレイサイズ:11.6型●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 13.06kWh/年(AA)●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、内蔵バッテリ●本体サイズ(H×W×D):19.8x287x200 mm●電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ストレージタイプ:UFS●PCグリーンラベル:適合●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリカードスロット:なし電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W最大消費電力(W)45解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、84キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトなし