カテゴリ
- 農業機械(755)
- バイク部品(555)
- 制御機器(474)
- 配管・水廻り設備部材(470)
- 油圧機器・油圧ホース(403)
- 切削工具(392)
- 測定用品(381)
- メカニカル部品(361)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(285)
- 機構部品(274)
- FA担当者のオススメ新商品(263)
- パソコン/周辺機器(250)
- 鈑金・塗装(232)
- 空調・照明・電設資材(226)
- 物流用品(158)
- 作業工具(157)
- ねじ・ボルト・釘(153)
- 自転車部品(149)
- 研磨材(131)
- 溶接用品(99)
- 科学研究・開発用品(97)
- 店舗什器・備品(88)
- 厨房用品(88)
- エンジン工具(79)
- 船舶用品・漁業資材(75)
- 学童・教育用品(70)
- 卓上消耗品(64)
- ポンプ・送風機・電熱機器(61)
- 電気材料(56)
- 電動工具(56)
- 自動車補修部品(55)
- 家電(53)
- 建材・エクステリア(49)
- 事務用品(48)
- 清掃用品(46)
- 建築金物(46)
- 防犯用品(42)
- オフィス家具(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- 梱包用品(35)
- 日用品(28)
- 塗装・養生・内装用品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 縫製用品(26)
- 安全標識(25)
- 介護用品(25)
- 防災用品(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(23)
- 救急・衛生(22)
- 安全用品(21)
- 安全保護具(21)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(20)
- 整備工具・収納(20)
- カー用品(20)
- 空圧工具(20)
- 医療(19)
- タイヤ・足回り(19)
- 肥料・農薬・除草剤・種(18)
- 農業・園芸資材(18)
- 作業服(17)
- 住設機器(16)
- テープ(15)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
- 接着剤・補修材(14)
- 測量用品(土木/建設)(13)
- 洗剤・除去剤(9)
- 農具(9)
- ヘルスケア(8)
- 自動車純正部品(8)
- バッテリー・電装(8)
- 食品・飲料(8)
- 保管用品(7)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- 塗料(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- マスク(5)
- バイク純正部品(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 洗車・清掃(4)
- 手袋(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(14)
- 新ダイワ(393)
- PROST's(228)
- Gクラフト(222)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(210)
- ホンダ(182)
- KANA(片山チエン)(166)
- ParkerTAIYO(154)
- SHIMANO(シマノ)(146)
- 共立(123)
- CKD(117)
- 岩田製作所(97)
- ATEN(85)
- 大阪魂(85)
- Panasonic(パナソニック)(75)
- 三菱電機(70)
- TRUSCO(65)
- Qlight(64)
- 日本継手(旧:JFE継手)(64)
- 藤井高圧(63)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「80×50」の検索結果

プレシールSUS継手異径ソケット
シーケー金属(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から4日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ステンレス異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷呼び20と呼び13メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
シータ/レスプリR用ラベル
SATO(サトー)¥45,980税込¥50,5781箱(940枚×10巻)当日出荷から11日以内出荷様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。用途様々な業種でご使用いただけます。適合機種レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ基材コート紙RoHS指令(10物質対応)対応
バイピッチチェーン ジョイントリンク
椿本チエイン(5件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
異径ソケット ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(9件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13A形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み径違いソケット ステンレス製
(15件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違いソケットねじの種類PTネジ
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手 白
(23件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
ZD 白 異径ソケット (バンド付)
リケン(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から11日以内出荷材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5}/溶融亜鉛めっき、シール材 フッ素系形状異径ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油など適合管JIS G 3459配管用ステンレス鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から10日以内出荷最高使用圧力(MPa)1材質ステンレス(SUS304)形状径違いソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
ステンレス異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
レジ用サーマルロールペーパー
(152件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。用途レジスター用種別感熱紙(サーマル紙)色白長さ(m)63芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
ネジ変換アダプタA
ミヤコ(17件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷仕様メッキ付継手材質黄銅形状ネジ変換アダプタ種類銅管用継手表面処理クロームメッキパッキンアリ接続ねじ種類G(おねじ)×Rc
Nハンマーフィックス N6×80/50F (100本入り)
フィッシャージャパン¥3,500税込¥3,8501セット(100本)当日出荷プラグ頭部はフラット形状です。 プラグにビスがセットされています。 叩き込むだけの迅速な作業を実現します。 打ち込みストッパーが叩き込み中のプラグ拡張を低減します。用途ALC・コンクリート用仕様打込み式樹脂プラグトラスコ品番494-1942材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)80質量(g)876下穴径(Φmm)6外径(Φmm)6適合材ALC・コンクリート最大引張荷重(kN)1.4穿孔深さ(mm)95取付厚(mm)50
ダイナシリンダ 複動形 DDA80X50シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
ジグシリンダC 複動形 CDAS80X50シリーズ
コガネイ¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。ストローク(mm)50作動方式複動形シリンダー径(Φmm)80
...








































![# 80/50mm[6mm軸]砥粒付ブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03618657-180824-02.jpg)