カテゴリ
- バイク部品(224)
- バイク純正部品(110)
- メカニカル部品(89)
- 農業機械(60)
- トラック純正部品(59)
- 制御機器(52)
- 自動車純正部品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(34)
- 電気材料(29)
- 科学研究・開発用品(25)
- 自動車補修部品(21)
- 切削工具(20)
- 物流用品(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(10)
- 作業工具(10)
- 建材・エクステリア(8)
- 自転車部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 研磨材(5)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- 医療(4)
- 卓上消耗品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 防災用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 家電(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 介護用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 三ツ星ベルト(50)
- スズキ(46)
- ホンダ(36)
- Kawasaki(36)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(36)
- SMC(32)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- 三菱ふそう(29)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- RS PRO(26)
- brembo(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- Igus(イグス)(16)
- いすゞ自動車(15)
- MAZDA(マツダ)(14)
- トヨタ(14)
- ヤマモトレーシング(13)
- KITO(キトー)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「800-14」の検索結果

ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 800S14M
バンドー化学¥49,980~税込¥54,978~1本5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)80構造背ゴム/心線/歯布(2層)RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S14M
スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(1000個)ほか当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ミニモ ロールサンダー#800 Φ14
ミニター¥1,898税込¥2,0881袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番853-0173軸径(Φmm)3粒度800高さ(mm)28質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)14
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)ほか当日出荷から33日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
スナップピン 三価クロメート 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(10個)ほか当日出荷脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
絶縁スパナ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁ほか当日出荷から9日以内出荷鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
グロメット (41Y) 90480-01401
YAMAHA(ヤマハ)(11件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷主な適合純正品番90480-01141主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
スライドレール(重荷重)
高千穂交易(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
絶縁片口スパナ
KNIPEX(クニペックス)¥2,098~税込¥2,308~1丁当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
KAKURI 万能のみ ショート
マルチクラフト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール5800
高千穂交易¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ドライバー いたずら防止ねじビット用
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ビットを差し替えて使用するドライバーです。 先端マグネットでビットを固定できます。トラスコ品番765-1864質量(g)100差込角(mm)6.35パッケージボルトンパック(ブリスターパック)
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm
ADVANTEC¥17,980~税込¥19,778~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。形状円形穴径(μm)0.8
スチール製スライドレールK3800
高千穂交易¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
穴用スナップリングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥3,798~税込¥4,178~1丁翌々日出荷から3日以内出荷仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
...