カテゴリ
- バイク部品(223)
- 農業機械(60)
- 制御機器(21)
- 自動車補修部品(21)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 切削工具(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
- 物流用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(8)
- 作業工具(8)
- 自転車部品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 研磨材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- GALESPEED(ゲイルスピード)(36)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- R&G RACING PRODUCTS(27)
- ホンダ(26)
- brembo(24)
- DAYTONA(デイトナ)(22)
- ベビーフェイス(14)
- ヤマモトレーシング(13)
- KITO(キトー)(11)
- MAD MAX(マッドマックス)(11)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(11)
- 八幡ねじ(10)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(10)
- アカギ(9)
- NAKANO(9)
- TRUSCO(7)
- 三ツ星ベルト(6)
- SHIFTUP(シフトアップ)(6)
- サンドビック(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「800-14」の検索結果

スプリングワッシャー(ユニクローム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1パック(1000個)ほか当日出荷ねじの緩み止めの効果がある一般的なワッシャーです。材質/仕上鉄(SWRH)/ユニクローム種類スプリングワッシャー
六角ボルト 全ねじ ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥160~税込¥176~1パック(2本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角
ミニモ ロールサンダー#800 Φ14
ミニター¥1,898税込¥2,0881袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番853-0173軸径(Φmm)3粒度800高さ(mm)28質量(g)38対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・鋼外径(Φmm)14
+なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥120~税込¥132~1パック(10本)ほか当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
+なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(10本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
スナップピン 三価クロメート 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(10個)ほか当日出荷脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)材質/仕上スチール/三価クロメート仕上(白)
絶縁スパナ 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥2,598~税込¥2,858~1丁ほか当日出荷から9日以内出荷鍛造により大変頑丈です。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。 DIN EN/IEC60900基準に適合しています。 各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。規格DIN EN/IEC60900基準
スライドレール(重荷重)
高千穂交易(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷重荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)16高さ(mm)63種類スライド形段数3取付穴Φ5.3、5.5×6.3 (使用ネジ:M5バインド小ネジ又はトラス小ネジ)材質(レール)SPCCRoHS指令(10物質対応)対応レールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
絶縁片口スパナ
KNIPEX(クニペックス)¥2,098~税込¥2,308~1丁当日出荷から翌日出荷1000V絶縁仕様です。DIN EN/IEC 60900基準に適合しています。規格DIN EN/IEC 60900基準
KAKURI 万能のみ ショート
マルチクラフト¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷刃は完全焼き入れ・焼き戻し・本刃を施してあります。 ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。 集成材にも使用できる洋風スタイルのノミです。 表面にこびりついた汚れやサビを削り取ることができます。用途大工仕事のハメ合わせ、壁に配線、配管などの為の穴あけなど。材質刃:ハイカーボンバナジウム鋼、柄:アセチルセルロース全長(mm)200
六角ボルト 全ねじ 生地 (少量パック)
八幡ねじ¥184~税込¥202~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製スライドレール5800
高千穂交易¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が14inch(355.6mm)から26inch(660.4mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、ツールボックスなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)16高さ(mm)63タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ドライバー いたずら防止ねじビット用
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷ビットを差し替えて使用するドライバーです。 先端マグネットでビットを固定できます。トラスコ品番765-1864質量(g)100差込角(mm)6.35パッケージボルトンパック(ブリスターパック)
スチール製スライドレールK3800
高千穂交易¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷3メンバーのスライドレールです。 全長が12inch(304.8mm)から28inch(711.2mm)まであります。 レールの耐久性を向上させる序列機構(順次伸長させる機能)がついています。用途自動機器、オフィス什器、サーバラックなどに。材質冷間圧延鋼(SPCC)、表面処理:ユニクロメッキ幅(mm)12.7高さ(mm)50.8タイプストップタイプRoHS指令(10物質対応)対応
+トラス小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
SR078 DEMING L/L ロングライフ スタンダードタイヤ
SHINKO(シンコータイヤ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セットほか5日以内出荷から11日以内出荷従来品に比べ、耐摩耗性の向上により、コストパフォーマンスがさらにUP。 。耐パンク性もUPし、毎日の走行も心配無用!タウンユースに最適です。 5種類の豊富なカラーバリエーションも魅力。規格W/O標準空気圧3(kgf/cm2)標準空気圧(kPa)300標準空気圧(PSI)45
穴用スナップリングプライヤー
BAHCO(バーコ)¥3,798~税込¥4,178~1丁翌々日出荷から3日以内出荷仕様DIN 5256材質高性能合金鋼、PVCコーティングハンドル軸穴種別穴用種類スナップリングプライヤ爪形状直爪
静電気拡散性マット
SCS¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷から25日以内出荷静電気拡散性の2層構造ラバーマットです。作業台での静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導電物(ESDに敏感な物を含む)の放電率を管理します。高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りとなっています。フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用いただけます。接地用キット付属-3090スナップ3040接地コードです。用途静電気対策が必要な床材および作業台のテーブルマットとして。付属品グランドコード3040:1本(4.5m)、アース端子3090および取り付け工具一式厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップ片サドル
アカギ¥108~税込¥119~1個当日出荷から3日以内出荷銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレール(中荷重)
高千穂交易¥1,998~税込¥2,198~1本4日以内出荷から7日以内出荷中荷重用の3メンバーオーバートラベルのスライドレールです。伸長方向のシーケンシャル・モーション機構付きです。ボールベアリング方式のため、高精度でなめらかな動きが得られます。海外にも生産拠点を持ち低価格を実現いたしました。この断面のほか豊富な断面形状を取り揃えています。厚さ(mm)12.7高さ(mm)50.8種類スライド形段数3材質(レール)SPCCレールタイプ左右共通表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(ユニクロ)
PPT足グレー
アカギ¥258税込¥2841個当日出荷浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。幅(mm)61色グレーピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
ボールバルブ(800型・ステンレスSCS14A)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷冷温水・油・空気に使用されるボールバルブです。用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質ステンレス(SCS14A)最高許容圧力(MPa)5.5
MIC スプリングワッシャー (ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(1000個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷ボルトの座面やナットに傷を付けて食い込みます。緩み止めと緩んだ時の脱落防止に。材質スチール種類スプリングワッシャー表面処理ユニクロメッキ
ケイヒンPWK(6X16.5)
SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1セット3日以内出荷から4日以内出荷キャブレターセッティングを楽しんで頂くために、SHIFTUP製キャブレターKITに適合する、メインジェットです。
トリーマーボルトP-3 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(4本)ほか翌々日出荷六角ボルト(全ねじ)にばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
...