4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びしやすいペン型タイプのLEDライトです。側面には、高輝度LEDの面発光を装備しており、約200ルーメンの明るさを出せます。ペンの先端にもLEDが搭載されており、すき間や細い箇所などにも照らすことが可能です。USB充電式で、バッテリーを搭載していますので、モバイルバッテリーなどでの充電が可能で使いやすい。クリップ部分には、マグネットが内蔵されており、貼り付けた状態で作業灯としても使うことができます。防水規格もIPX4を取得してます。
付属品USBケーブル ケーブル長(m)0.8 連続使用時間2.5時間 光源COB 充電時間3時間 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×17.5×171.5 バッテリー容量(mAh)750 防水仕様IPX4
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷


つくし工房誘導棒 花子
軽量で疲れにくい、高輝度スリム誘導棒
寸法(Φmm×Lmm)34×800(LED部:620) 質量(g)270(電池使用時) タイプロング 電源単2電池3本付 LED使用数(個)赤×12
1本
2,698 税込2,968
4日以内出荷