カテゴリ

  • 自転車部品(3)
  • 照明(1)
絞り込み

「800-led068」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト サンワダイレクトLEDライトサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
当日出荷
USBポートで充電できる、ペン型のLEDライトです。 側面には面発光(COB)LEDライト搭載で、広範囲を一度に照らせます。 ペン先はスポットLED搭載で、暗い隙間や遠くを照らすのに最適です。 ON/OFFスイッチ付きで、スイッチ操作で4種類の照射モードを選べます。 クリップ付きで、ポケットに挿して使用したり、持ち運びができます。 クリップにはマグネット内蔵で、スチール面に設置して両手で作業することができます。
仕様(照度範囲)約45m※スポットLEDセット内容USBケーブル材質ABS樹脂、アルミ全長(mm)約135直径(Φmm)約15.4(ペン先)、約20(本体)使用温度範囲(℃)約-10~40電源リチウムイオン電池ケーブル長(m)約0.8連続使用時間(時間)最大約5光源昼白色クリップ幅(mm)約0~3.5充電時間(時間)約2LED約1粒コネクタType-Cバッテリー容量(mAh)500光束(Lm)約300、スポットLED:90、COB弱:100、COB強:300LED寿命(時間)約30000防水性IP54調光方式無段階電球の種類LED
ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラック CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S02-01-9718 SX8CWS 1W ブラックCROPS(クロップス)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ブラック
ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイト CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-02-9695 SX8CW ホワイトCROPS(クロップス)
1,998税込2,198
1個
18日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター 〈詳細〉スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。ホワイト
ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバー CROPS(クロップス)ヘッドライト(バッテリー式) C1S01-07-9701 SX8CW シルバーCROPS(クロップス)
2,098税込2,308
1個
18日以内出荷
JIS規格に準拠した前照灯です。コンパクトでどんな車種にもマッチするシンプルデザインのライトです。自転車のカラーに合わせて選べる3色展開。クロスバイクやシティーサイクルにもおすすめです。前モデルのSX8をベースに、モードメモリーなどの追加機能を搭載しています。JIS規格に準拠した前照灯低電圧インディケーター スイッチの長押しによるON / OFF +モードメモリー機能
用途明るさ:約14ルーメン / 800カンデラLED:ホワイトLED ×1本体重量:68g (電池含む)機能 / 連続点灯時間 (個体差がある場合があります):点灯1:7時間バッテリー:単4電池 ×3 (アルカリ電池の使用を推奨)付属品:ZP-UB07 (ユニバーサルブラケット)その他機能:低電圧表示 明るさがJIS規格の基準値を下回る30分前からお知らせランプが点灯します。シルバー