カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 農業機械(48)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- バイク部品(9)
- 切削工具(9)
- 制御機器(6)
- 測定用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(68)
- BIGM(丸山製作所)(46)
- 十川ゴム(24)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(16)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- ケナメタル(5)
- サンドビック(4)
- QYSEA Technology(4)
- brembo(3)
- サンエス(昌和発條製作所)(2)
- フルーク(FLUKE)(2)
- フジクラ(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- ニチコン(2)
- HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(2)
- エコ・トラスト・ジャパン(2)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(2)
- スタジオオーシャンマーク(2)
- 泉精器製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「8000-25」の検索結果

F8000シリーズ エアフィルタ(F8000-25~)
CKD¥10,625~税込¥11,688~1個当日出荷から27日以内出荷使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)
フィルタ・レギュレータ(セレックス)
CKD(12件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥15,566税込¥17,1231個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥22,059税込¥24,2651個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥21,212税込¥23,3331個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ルブリケータ(セレックス)
CKD(6件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード種別セレックスタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rc動作特性フロート上昇(油量有)にてスイッチOFF、フロート下降(油量無)にてスイッチON使用流体圧縮空気絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子部~ケース間、DC500Vメガにて)使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最大開閉容量50VA、50W(いずれか小さい方)最大開閉電流0.5A制御点数1点最大使用電圧(V)AC240、DC200
エアフィルタ(セレックス)
CKD(3件のレビュー)¥8,790~税込¥9,669~1個当日出荷から14日以内出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付周囲温度および使用流体温度(℃)5~60流れ方向左→右
FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥33,000税込¥36,3001個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
クリンエアユニット(オートドレン付)
CKD(3件のレビュー)¥37,313税込¥41,0441個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥25,352~税込¥27,887~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
レギュレータ(セレックス) 圧力計なし
CKD¥13,054税込¥14,3591個当日出荷から4日以内出荷付属品圧力計、パネルマウント用ナット仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85![アルミバーエンド Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26017338-180730-02.jpg)
アルミバーエンド Gメタ
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット3日以内出荷バーハンドルに交換する際の必須アイテム、アルミ削り出しバーエンド。 あらゆるハンドルに対応できるよう、Φ19とΦ14の2サイズのゴムブッシュを付属。 アルミ削り出しで作られ、実用性が高いだけでなくドレスアップカスタムのワンポイントにもなる一品です。 また、インナーウェイトと併用すれば不快な振動を軽減します。仕様左右セット色ガンメタ
コンファ閉鎖式採尿バッグ (ショートタイプ)
エフスリィー(2件のレビュー)¥7,740税込¥8,5141個(2000mL×10枚)翌々日出荷バッグ長を短くすることにより、より低いベッドに装着することが可能。 排尿時に片手で作業できるコックハンドル式。 採尿口は針刺切創防止対策として、ニードルレス採尿ポートを採用。 ドリップチャンバーは排尿路の物理的遮断により、逆流しにくい構造です。材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)(採尿バッグ)340×240容量(mL)2000松吉医科器械コード24-2594-00
F.R.L コンビネーション 逆流れ(右→左)
CKD¥38,241税込¥42,0651個3日以内出荷から16日以内出荷フィルタ、レギュレータ、ルブリケータを一体化した省スペースタイプ。付属品圧力計、ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60構成機器エアフィルタ(F1000-W)、レギュレータ(R1000-W)、ルブリケータ(L1000-W)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類(配管)Rcねじ使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向逆流れ(右→左)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
フィルタレギュレター 屋外シリーズ WW□000-W
CKD¥45,950~税込¥50,545~1個4日以内出荷から31日以内出荷ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85リリーフリリーフ機構付
コロドリル860-SM 超硬ソリッドドリル 1210(内部給油)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から9日以内出荷高生産性の超硬ソリッドドリルで、独自の刃型により切りくずを細かく分断し、切りくず詰まりのトラブルを防止します。切削条件を上げても高精度、長寿命で低動力です。高生産性の超硬ソリッドドリルです。用途耐熱合金・チタン合金の穴あけ加工に。材種1210
コロドリル860-GM 超硬ソリッドドリル X1BM(外部給油)
サンドビック¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷低抵抗で食い付き時の振れを大きく低減した新しいシンニング形状です。不安定な穴あけ加工条件でも高精度な穴品位を実現するとともに抜け際のバリの抑制も可能です。用途全被削材の穴あけ加工に。高生産・高精度な穴あけ用。材種X1BM
FRLコンビネーション(圧力計なし)
CKD¥35,973税込¥39,5701個10日以内出荷付属品ブラケット、ボウルガード仕様リリーフ機構付使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ドレン排出フィルタ・手動ドレンコック付、ルブリケータ・手動コックなし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)流れ方向標準流れ(左→右)圧力計なし排気機構リリーフ機構付
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NOタイプ) FW□000-W-Fシリーズ
CKD¥23,163~税込¥25,479~1台10日以内出荷から34日以内出荷屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位℃RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ MW□000-Wシリーズ
CKD¥32,713~税込¥35,984~1台10日以内出荷から17日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位摂氏(℃)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ FW□000-Wシリーズ
CKD¥27,638~税込¥30,402~1台10日以内出荷から17日以内出荷屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動ペットコック付き耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位℃RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ
CKD¥23,163~税込¥25,479~1台10日以内出荷から17日以内出荷屋外で使用可能なエアフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位℃RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa
屋外向け商品WPシリーズ オイルミストフィルタ オートドレン(NCタイプ) MW□000-W-F1シリーズ
CKD¥35,413~税込¥38,954~1台10日以内出荷から17日以内出荷屋外で使用可能なオイルミストフィルタです。低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。用途屋外でのご使用に。周囲温度が低い環境でのご使用に使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応

















![アルミバーエンド Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26017338-180730-02.jpg)




![リペア アルミバーエンド 片側ASSY ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03539174-200701-02.jpg)