「8002a180zz」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (8002)COVER,INST ミツビシ

    (8002)COVER,INST

    ミツビシ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • アンギュラ玉軸受 7200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    アンギュラ玉軸受 7200番台

    NTN(エヌティーエヌ)(10件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • (7210)CLIP,FR PIL ミツビシ

    (7210)CLIP,FR PIL

    ミツビシ
    ¥269~税込¥296~
    1個
    3日以内出荷
  • 7210 防寒ブルゾン バートル
    ブラック
    ブラウン
    ブルー

    7210 防寒ブルゾン

    バートル(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1着
    3日以内出荷
    軽量・防風・保温設計。裏地に全天候型保温素材「サーモトロン ラジポカ」を採用。裏地に静電気防止素材「メガーナ」を採用。フードと衿を一体化させた独自のスマートデザイン。首元には優れた保温性のマイクロブロックフリース採用。SS・Sサイズはレディース対応シルエット
    種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル100耐水圧(mm)2000生地(表地)マイクロドットシェル、(裏地)全天候型保温素材(サーモトロン ラジポカ)、制電(メガーナ)生地性能PUコーティング(軽量・防風・保温)、撥水、制電中綿(g/m2)(身頃)120
  • 防寒パイロットジャンパー 自重堂
    グレー
    ブルー

    防寒パイロットジャンパー

    自重堂(64件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    襟元ボアつきで暖かい。 綿素材なので火花が散る作業場などにも最適。
    機能防寒RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルデプスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)

    ダイヤルデプスゲージ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    穴や狭い溝の深さや段差の測定に適しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
    シリーズ7目量(mm)0.01平面度(μm)5
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200番台 NSK(日本精工)

    単列アンギュラ玉軸受 7200番台

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB NTN(エヌティーエヌ)

    組合せアンギュラ玉軸受 7200番台 DB

    NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 防水防寒ブルゾン 桑和
    グリーン
    ブルー
    オレンジ
    ブラック

    防水防寒ブルゾン

    桑和(20件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒ブルゾンです。袖口はマジックテープで調整可能。取り外し可能なフードを装備。手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。
    種別長袖ブルゾン混率(%)表:ポリエステル100裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)機能防水、防寒耐水圧(mm)3000
  • 単列アンギュラ玉軸受 7200形 NACHI(不二越)

    単列アンギュラ玉軸受 7200形

    NACHI(不二越)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列接触角(α)30°転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 48073 防寒コート 自重堂
    ブルー
    グリーン

    48073 防寒コート

    自重堂(18件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1着
    欠品中
    定番防寒コート。年間作業服シリーズも展開しています。 帯電防止加工した素材を使用しています。 撥水加工 自重堂オリジナルのウイングアームのカッティングで、腕を動かしやすく、人気です。
    その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別コート混率(%)表地/ポリエステル100、裏地/ポリエステル起毛トリコット中綿120gキルト機能防寒、帯電防止素材使用、撥水加工、野帳対応材質(中綿)ギャバ(120gキルト)材質(裏地)ギャバ(ポリエステル起毛トリコット)材質(表地)ギャバ(ポリエステル100%)生地ギャバRoHS指令(10物質対応)対応名入れ可(防寒)袖丈長袖
  • [7210]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7210]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    ¥4,060税込¥4,466
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)485外径D(Φmm)90内径d(Φmm)50