カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 厨房用品(6)
- 制御機器(5)
- 溶接用品(4)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 住設機器(3)
- 家電(3)
- オフィス家具(2)
- 防災用品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 卓上消耗品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 協立エアテック(21)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
- オーム電機(3)
- Nikon(ニコン)(3)
- 阪口製作所(3)
- ノーリツ(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- CAPTAIN STAG(2)
- 兼光産業(2)
- 松吉医科器械(2)
- NAVIC(ナヴィック)(2)
- 大菱計器製作所(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- バンドー化学(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- フジ(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TKG(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「800h200」の検索結果

タイミングベルトH200形
三ツ星ベルト¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)50.8種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅200ベルト形H
シンクロベルト H200形
バンドー化学¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
油用フローペットー5G
オーバル(1件のレビュー)¥84,980税込¥93,4781台当日出荷から10日以内出荷燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)用途油用最高使用圧力(MPa)1.18最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98使用温度範囲(℃)流体温度:0~120材質本体:FC250フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
スリット型吸込口(フィルター付)GV(GH)-FR-F
協立エアテック¥26,980税込¥29,6781台当日出荷から33日以内出荷吸込口の主流製品 低圧損・低騒音 指向性がなく一様な吸込み用途病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等仕様羽根固定型材質スリット:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上フレーム:黒色鋼板0.8tフィルター:サランネットフィルター
18-8直火式おでん鍋 LPガス
兼光産業(1件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781個当日出荷から5日以内出荷材質コンロ:SUS403、鍋:SUS304ガスの種類LPガス接続口径(Φmm)9.5
ビストロ ちょこっとロングテーブル
CAPTAIN STAG¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷ちょこっと使えるロングなテーブル。軽量・組み立て簡単。隙間に置ける細長いサイズ感、ロングサイズのテーブルとしてもオススメ。行楽・キャンプ・チェアリング等、幅広く活躍。作業補助台にしても便利。脚をたたんでフラット収納材質甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、表面加工/脚部:アルマイト、脚部:アルミニウム合金質量(g)830耐荷重(kg)10(均等)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×155収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×20
スリム器械台(3段)
松吉医科器械¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷デッドスペースになっている隙間を有効活用できるスリムタイプ。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)285キャスター径(Φmm)50
スリム器械台(2段)
松吉医科器械¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷デッドスペースになっている隙間を有効活用できるスリムタイプ。材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)20(1段)棚間隔(mm)500キャスター径(Φmm)50
JB PCストレート・ラウンドケース
TKG¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷見た目インパクト最大級! ポリカーボネイト製メガ盛り容器! お店のインテリアやオブジェのアクセントに。 イベント用メガ盛り容器に。
ちょこっとロングメッシュテーブル
CAPTAIN STAG¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷焚き火周りで、ちょこっと使える便利なロングメッシュテーブル。火にかけたスキレットなどが直接置ける。隙間に置ける細長いサイズ感、ロングサイズのテーブルとしてもオススメ。耐久性の高いスチールメッシュ天板。脚をたたんでフラット収納材質甲板の表面材/鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)質量(g)1150耐荷重(kg)10(均等)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×155収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×200×20
ゆったりもこもこ座椅子
Vita¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷自分の毎日の定位置にくつろぎスペースを。 14段階リクライニングができるハイバックな背もたれと、 からだを囲むふかふかクッションがあなたに安らぎのひとときをお届けします。 通常の座椅子と違い、狭い中にギュッと入りこむ感覚に、 なんだか懐かしさを覚えます。用途座椅子材質表地・裏地:ポリエステル構造部材:スチール中材:ウレタンフォーム中材:ウレタンチップ中材:ポリエステルわた寸法(mm)クッション:420×290×120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×800-1310×200-630
盤用キャビネットNE型
Panasonic(パナソニック)¥55,980~税込¥61,578~1面4日以内出荷から15日以内出荷仕様露出形材質鋼板製板厚(mm)1.6塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
キッチン スライド収納庫(2段スライド)
ノーリツ¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷キッチン スライド収納庫(2段スライド) NLA6033SV マット調シルバー デザイン取手 シンプルなデザインで、質感の高い取っ手。既設のキッチンともなじみます。 ソフトクローズ仕様 扉を閉める時の衝撃を和らげる仕様。スムーズに閉まります。 低圧メラミン底板 収納庫の底板は、汚れをふき取りやすい低圧マラミン素材です。 2段スライド たっぷり収納できる、2段式スライドキャビネット奥にある物もラクに取り出せます。 Rカウンター形状 カウンターの端は丸みを帯びたやさしい形状に仕上げてあります。 バックガードスライド 流し台側のバックガードとも高さを合わせられ、施工も容易になります。幅(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×800-1000(バックガード部0-200含む)メーカー商品コード051PT01
キッチン 両開扉収納庫
ノーリツ¥38,980税込¥42,8781個4日以内出荷デザイン取手 シンプルなデザインで、質感の高い取っ手。既設のキッチンともなじみます。 Rカウンター形状 カウンターの端は丸みを帯びたやさしい形状に仕上げてあります。 バックガードスライド 流し台側のバックガードとも高さを合わせられ、施工も容易になります。 ソフトクローズ仕様 扉を閉める時の衝撃を和らげる仕様。スムーズに閉まります。 低圧メラミン底板 収納庫の底板は、汚れをふき取りやすい低圧マラミン素材です。幅(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×800-1000(バックガード部0-200含む)
キッチン スライド収納庫(1段スライド)
ノーリツ¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷デザイン取手 シンプルなデザインで、質感の高い取っ手。既設のキッチンともなじみます。 Rカウンター形状 カウンターの端は丸みを帯びたやさしい形状に仕上げてあります。 バックガードスライド 流し台側のバックガードとも高さを合わせられ、施工も容易になります。 ソフトクローズ仕様 扉を閉める時の衝撃を和らげる仕様。スムーズに閉まります。 低圧メラミン底板 収納庫の底板は、汚れをふき取りやすい低圧マラミン素材です。幅(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×550×800-1000(バックガード部0-200含む)
リモートコード
Nikon(ニコン)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷カメラの半押し、レリーズの遠隔操作が可能。接写撮影などで少しでも手ブレを防ぎたい時や、コード長の範囲でカメラから離れてシャッターボタンを操作したい場合、さらに、シャッターボタンを押し込んだままの状態で固定し、長時間露出(バルブ)撮影や連続撮影などを行いたい場合に便利です。長さは、約0.8m。色ブラックケーブル長(m)約0.8対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6、F5、F100
円筒スコヤ
大菱計器製作所¥989,800税込¥1,088,7801個5日以内出荷から60日以内出荷直角測定用のマスターとして高精度を保持しています。 治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。 全サイズとも焼入品ですRoHS指令(10物質対応)対応
接続コード
Nikon(ニコン)¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷カメラを2台同時に作動可能色ブラックケーブル長(m)約0.4対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100※MB-D100併用、D1、F6、F5、F100
リモートコード
Nikon(ニコン)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷設定時間間隔で撮影を行うインターバルタイマーの設定や長時間露出が可能です。表示パネルは照明付き。長時間露出(バルブ)撮影用にシャッターボタンのロックや、レリーズ中1秒毎に電子音で知らせる機能も搭載しています。(約0.85 m)色ブラック電源1.5V LR03アルカリ単4形電池×2ケーブル長(m)約0.85対応機種[一眼レフカメラ]D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D1X、D1H、D850、D810、D810A、D800/D800E、D700、D500、D300S、D300、D200、D100、D1、F6※シンクロターミナルを使用する場合は、別売のホットシューアダプターAS-15をカメラのアクセサリーシューに装着してください。F5、F100
パック&レンジ 角型3点セット
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,398税込¥2,6381セット(3個)6日以内出荷保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。仕様電子レンジ可、オーブン可材質(フタ)ポリカーボネート形状角型耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ○
パック&レンジ 角型5点セット
IWAKI(AGCテクノグラス)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581セット(5個)6日以内出荷保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×2個、450mL×2個、800mL×1個材質(フタ)ポリカーボネート形状角型色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ○
パック&レンジ 角型8点セット
IWAKI(AGCテクノグラス)¥6,598税込¥7,2581セット(8個)6日以内出荷保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×2個、450mL×2個、800mL×2個、1200mL×2個材質(フタ)ポリカーボネート形状角型色グリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55、(1200mL)185×185×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ○
パック&レンジ 角型4点セット
IWAKI(AGCテクノグラス)¥2,998税込¥3,2981セット(4個)6日以内出荷から10日以内出荷保存容器や食器としても活躍するパック&レンジのセット。仕様電子レンジ可、オーブン可セット内容200mL×2個、450mL×1個、800mL×1個材質(フタ)ポリカーボネート形状角型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(200mL)93×92×54、(450mL)130×128×55、(800mL)156×156×55耐熱温度(℃)(フタ)140、(スプーン)120電子レンジ○
涼感マフラータオル(EVAポーチ付)
MARKLESS STYLE¥23,980税込¥26,3781セット(50個)7日以内出荷クールグッズとして人気の涼感マフラータオルにEVAポーチがついた商品になります。タオルは水に濡らすだけでひんやり感を味わえ、熱中症対策にもぴったりです。EVAポーチには濡れた後のタオルを収納することができ持ち運びにも適しています。また、ポーチに使用されているEVA素材は地球にやさしいエコ素材+耐久性も抜群なので長くご使用いただけます。材質【タオル】ポリエステル、ナイロン【ポーチ】EVA 他寸法(幅W×高さH)(mm)【タオル】800×200【ポーチ】220×125
携帯ミニトイレ グレー
NAVIC(ナヴィック)¥199税込¥2191個8日以内出荷・災害や渋滞などの緊急時に大活躍!携帯ミニトイレ(グレー)です。・色違いにブルーもあります。ポイント1.コンパクト設計。バックやポケットにも収納可能!持ち運びに便利なサイズ感(W 130mm×D 70mm×H 10mm)。ポイント2.大容量 800cc。成人男性の1回の平均尿量は200~400cc、つまり2~4回使用可能!。ポイント3.強力吸収。三層構造が水分を瞬時に凝固してこぼれない!。ポイント4.安心のユニセックスデザイン。開口が広いため、立っていても座っていても使用可能!。ポイント5.すぐに使える。難しい組み立ては一切不要!どなたでも簡単に使えます!。ポイント6.様々な場面で大活躍。高速道路などの渋滞時、災害時の避難所など、断水時、キャンプや登山などのアウトドア時。もちろんエチケット袋としても使用可能です。寸法(mm)約130×10×70色グレー容量(mL)800
携帯ミニトイレ ブルー
NAVIC(ナヴィック)¥199税込¥2191個8日以内出荷・災害や渋滞などの緊急時に大活躍!携帯ミニトイレ(ブルー)です。・色違いにグレーもあります。ポイント1.コンパクト設計。バックやポケットにも収納可能!持ち運びに便利なサイズ感(W 130mm×D 70mm×H 10mm)。ポイント2.大容量 800cc。成人男性の1回の平均尿量は200~400cc、つまり2~4回使用可能!。ポイント3.強力吸収。三層構造が水分を瞬時に凝固してこぼれない!。ポイント4.安心のユニセックスデザイン。開口が広いため、立っていても座っていても使用可能!。ポイント5.すぐに使える。難しい組み立ては一切不要!どなたでも簡単に使えます!。ポイント6.様々な場面で大活躍。高速道路などの渋滞時、災害時の避難所など、断水時、キャンプや登山などのアウトドア時。もちろんエチケット袋としても使用可能です。寸法(mm)約130×10×70容量(mL)800
デジモーター
サンニシムラ¥259,800税込¥285,7801台8日以内出荷ダイヤルで無段階変速が可能(0~4,000回転)。超低速回転で加工しても止まりにくいハイパワー仕様。素材のヤケが防止でき、安心して磨けます。用途眼鏡フレームセル/テンプルメタル箇所の研磨に。サイズ:W300xD180xH200mm。電源:100V。消費電力:200W。回転数(50/60Hz):0~4000 rpm。定格時間:連続定格。*標準オプション:。フレームセル用布バフ150Φmm2枚。メタルテンプル用布バフ150Φmm2枚