カテゴリ
- 農業機械(102)
- バイク部品(91)
- 物流用品(78)
- 切削工具(56)
- 制御機器(45)
- 自動車補修部品(43)
- 鈑金・塗装(30)
- メカニカル部品(25)
- 科学研究・開発用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- 理美容(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 電動工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 自転車部品(12)
- 作業工具(12)
- 機構部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- バイク純正部品(9)
- 卓上消耗品(9)
- 塗装・養生・内装用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 測定用品(7)
- 研磨材(7)
- 電気材料(6)
- 日用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- 事務用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 安全標識(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 介護用品(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 厨房用品(4)
- 医療(4)
- 作業服(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- ヘルスケア(3)
- カー用品(3)
- 手袋(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 清掃用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 食品・飲料(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 防犯用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 安全保護具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITO(キトー)(72)
- ホンダ(46)
- PROST's(30)
- BIGM(丸山製作所)(28)
- NAKANO(23)
- マンダム(21)
- U-KANAYA(21)
- SIBATA(柴田科学)(19)
- スバル(18)
- brembo(16)
- セイキ製作所(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- Kawasaki(11)
- TRUSCO(10)
- Gクラフト(10)
- アオイ(9)
- PROMARINE(プロマリン)(9)
- イスカル(8)
- 協育歯車(8)
- ブランドをもっと見る
「806-1」の検索結果

超硬ホールソー278
ミヤナガ(33件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(11個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
スイッチング禁止テープ
ユニット(9件のレビュー)¥799~税込¥879~1巻当日出荷必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
セラミックファイバー砥石
(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
DSシリーズ 圧縮コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から9日以内出荷Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。仕上両端研磨あり
組端子台
東洋技研(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から15日以内出荷PTシリーズは、15A~600Aまでの10機種を揃えています。電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)形状1段取付寸法(mm)DIN35結線方式セルフアップ
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(50個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(32本)ほか当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
バーキュート 衛生管理用たわし
バーテック(1件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷ブラシ線材にはPBT(ポリエステル)を採用し、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性に優れています。 特殊構造により脱毛しにくく、耐熱130℃の耐熱設計。 常に水まわりで使用される製品だからこそ金属部はステンレスを採用。材質毛/PBT、芯線材/ステンレス耐熱温度(℃)130繰り返し・詰め替え対応
DDK05鍔付きブッシュ
大同メタル工業(20件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から9日以内出荷鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性小線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
ワッシャー
岩田製作所¥109~税込¥120~1個当日出荷から6日以内出荷規格にないサイズや板厚のワッシャーを標準化。ボルト締め付け時の座面を確保します。バネ座やスペーサーとしてもお使いいただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジヒーター「HI-SDロッド」
坂口電熱¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から57日以内出荷カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。 リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。公差全長:±2%(最小値±2.4mm)最大径(Φ)-0.05/-0.15容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル
ゼノア(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 シャフトおよびハンドル用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】シャフトおよびハンドル
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(60個)ほか当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(21個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
包装業務用ホットメルター
HAKKO(白光)(1件のレビュー)¥53,880税込¥59,2681台当日出荷蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケーストラスコ品番218-8481質量(g)510(コード含まず)タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40(安定時)、200(最大)電源コード(m)2吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで設定温度(℃)180寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178容量(cm3)タンク:50接着剤EVA系ペレット(801-804)電源タイプAC電源式危険物の類別非危険物主なワークパーツ
操作禁止テープ
ユニット¥899税込¥9891巻当日出荷必要な範囲を切って使える紙製のテープです。弱粘性ですので使用後はがすのも簡単です。用途分電盤等の操作禁止時に。テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
KO塩ビシート用シリコンローラー
尾崎亀商店¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から4日以内出荷塩ビシート用シリコンローラー蒼(ソウ)片枠は、先端に200度まで耐えるシリコンを使用していることから、塩ビシート施工時のシート押さえに最適なローラーです ライスターなどの熱風使用時の施工時にもシートの温度を気にせず使用できますタイプ蒼 片枠![丸うちわ 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18637298-260608-02.jpg)
丸うちわ 白
アーテック[学校教材・教育玩具]¥146税込¥1611個当日出荷おりたたんでコンパクトに収納できます。携帯に便利なケース付 パッと開いてサッと折りたためるうちわ。材質:ポリエステル。サイズ:Φ250×2.5mm用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。材質ポリエステル寸法(mm)Φ250×2.5
KO鉄ローラーステッチャー
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷鉄ローラーステッチャー10mm×50Φは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができますローラーサイズ(mm)50×10
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥63税込¥691個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
SMART FIT PuniLabo 寝ころびペンスタンド
リヒトラブ¥799税込¥8791個当日出荷ペン先にやさしいシリコンゴム製。本体内部の段差でペンをしっかりホールド。 底部のマグネットで簡単に固定できます。 スチールプレート付き。適合ペン軸径:約7~12mm材質本体/シリコーンゴム、ネオジム磁石
KO鉄ローラー
尾崎亀商店¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷から4日以内出荷鉄ローラーは、転圧力が非常に強く必要な場合に最も適した転圧ローラーとなります 後、メーカーから転圧力の指定がある場合は鉄ローラーが必須アイテムになります 他の転圧ローラーにないメリットとしては、汚れてしまった場合もシンナーでふき取ることができます
和紙風 両面千代紙づくし(7.5)
トーヨー¥449税込¥4941冊当日出荷豊富に取り揃えた30柄の千代紙。 保存に便利なケースにセットされています。 折り紙として、ラッピングとして、様々な用途にお使い頂けます。 保存に便利なケース付きです。ギフト用にも最適な一品です。質量(g)70寸法(縦×横)(mm)80×80
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
播磨王 ハイス鋼替刃式追入のみ
小山金属工業所¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から翌々日出荷取り替え式だから経済的である。 超合金を使用し特殊焼入れをしているので、最高の切れ味で長切れがする。 刃先が薄いのでくい込みがよい。 スクレパー・タガネの用途にも使える。 使いやすさと安価な刃物。用途長切れ、集成材など硬木
組端子台
東洋技研¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から15日以内出荷PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。セット内容端子台形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000、UL認定仕様・CSA認定仕様・TU認定仕様:AC・DC 600結線方式ネジアップ
電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)
ELPA¥3,998税込¥4,3981個当日出荷電源:受信器 AC100V 50/60Hz。 防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)。定格消費電力:2W(受信器)。音量:約80dB/50cm ※音量最大時。周波数:314.8MHz(特定小電力機器)。IDコード:約100万通り。電波到達距離:見通し 約90m。使用温度範囲:0℃~40℃。外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値) 。 防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)。質量:受信器 約81g 。 防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)。保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)。付属品:吸盤取付用シール1枚用途配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単。 受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。お好みで設定できる8種類の報知音。 来客音:1ピンポン(高音)2回。 2ピンポーン(低音)2回。 3コンビニ入店音。 緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)。 人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。 6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。 7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。 。 8お客様がお見えでございます。受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。 常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。
六角軸ステン用ドリル SwiftPrecision
NACHI(不二越)¥889税込¥9781本当日出荷から4日以内出荷心厚を小さくしてスラスト抵抗を低減し、喰いつき性を向上。シンニング心厚を小さくし過ぎず最適化することで、刃先強度と加工スピードを両立。刃先形状の最適化により、加工時間短縮と長寿命を両立。加工時間が短く、ハンマリング回数が少ないためバッテリーの持ちが良い。充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱可能。用途ステンレス・鉄・銅・木材・プラスチックなどの穴あけに。材質HSS-Coタイプステンレス用推奨回転数(min-1[r.p.m])2100以下シャンク形状6.35mm(六角軸)入数1本
六角穴付止めネジ(チタン)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷軽量で強く、サビない・無害・磁気を帯びない・耐薬品性に優れるなどのチタンの特性を活かしたボルトです。用途強度や耐熱性・耐摩耗性を必要とする用途一般。変形が許されない精密機器の組み付けなど。材質(本体)純チタン頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度Ti2
...



























![丸うちわ 白 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18637298-260608-02.jpg)



![カラーマグネット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529672-180717-02.jpg)