カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
- 自動車純正部品(22)
- 農業機械(20)
- バイク純正部品(17)
- トラック純正部品(14)
- メカニカル部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 制御機器(6)
- 作業工具(5)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 電気材料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- スバル(12)
- トヨタ(11)
- 三菱ふそう(10)
- CKD(9)
- TRUSCO(9)
- 東日興産(TN)(9)
- 協育歯車(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ホンダ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- ダイハツ(4)
- Kawasaki(3)
- 日野自動車(3)
- 旭精工(2)
- イスカル(2)
- 中日販売(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「806-25」の検索結果

六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(8個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
点検・検査・合格「証」(ステッカー)
ユニット(5件のレビュー)¥319税込¥3511組(10枚)当日出荷設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。取付方式粘着シール
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(40個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(22本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(45個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(18個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
KOゴム刷毛
尾崎亀商店¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から4日以内出荷ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!! 用途に合わせてご使用ください!!
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
落下防止スタービードライバー
ANEX¥549税込¥6041本当日出荷回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。全長(mm)74質量(g)50種類スタビードライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(10本)当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(26個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
絶縁ALLIGATOR 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥8,998税込¥9,8981丁翌々日出荷掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。歯の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高ので、確実な掴みが長期間続きます。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。同じ長さの従来のウォーターポンププライヤーに比べ、より高い性能と快適性があります。9段階のノッチ調整により、掴み能力を30%アップしています。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへのアクセスにとくに優れています。パイプやナットにセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、力を入れずに作業できます。ボックスジョイント構造のダブルガイドにより非常に安定しています。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。仕様●つかみ面:横すじ入り●ナット開口範囲(mm):46●パイプ開口範囲(Φmm):50●パイプ容量(Φinch):2●調節段数:9全長(mm)250質量(g)374ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッドクロムメッキ
ホイールシリンダーASSY
制研化学工業¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から4日以内出荷マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。 車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。 錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。
バーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥93,980税込¥103,3781個翌々日出荷トラスコ品番805-1416幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。トラスコ品番446-9496質量(g)374段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
ユニット什器ULシリーズ 両面バックボードK 間口750mm (連結タイプ・キャスター付)
中日販売¥38,980税込¥42,8781セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。ベース棚板ズレ止め金具(ベース金具セット)付用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。
ユニット什器ULシリーズ 両面バックネット 間口600mm (単体タイプ)
中日販売¥36,980税込¥40,6781セット4日以内出荷ユニット什器用パーツと組み合わせることで機能が拡張可能。ベース棚1段付。用途様々な商品の陳列・物品の整理等にお使い頂けます。色シルキー間口(cm)63
MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(18個)3日以内出荷十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
パスカラート PA2806(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,498税込¥10,4481本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)9.5補強層2Wホース外径(Φmm)19.1
ブラック8 既製(オ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から9日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字お印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング