カテゴリ
- 農業機械(20)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- メカニカル部品(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 卓上消耗品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(9)
- スバル(9)
- 東日興産(TN)(9)
- CKD(8)
- 協育歯車(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ホンダ(4)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- イスカル(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Kawasaki(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- 岡潮(2)
- ANEX(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- グーリング(1)
- コノエ(1)
- シヤチハタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「806-25」の検索結果

六角穴付き組込ボルト(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥619税込¥6811パック(8個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭タッピングネジ(ユニクローム)
TRUSCO(1件のレビュー)¥749税込¥8241パック(40個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状皿穴の形状十字穴
点検・検査・合格「証」(ステッカー)
ユニット(5件のレビュー)¥359税込¥3951組(10枚)当日出荷設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。取付方式粘着シール
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(22本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(18個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥819税込¥9011パック(45個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
KOゴム刷毛
尾崎亀商店¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷から4日以内出荷ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!! 用途に合わせてご使用ください!!
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥369税込¥4061袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
落下防止スタービードライバー
ANEX¥549税込¥6041本当日出荷回転キャップでハンドルを回してもコードが絡みません。落下防止用のコードを取付けられるリング付です。高所作業に最適です。全長(mm)74質量(g)50種類スタビードライバー材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE、PA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269税込¥2961袋(10本)当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
ボルトンパック 皿頭タッピングネジ(三価クロメート・白)
TRUSCO(1件のレビュー)¥659税込¥7251パック(26個)当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)表面処理3価クロメート頭部形状皿穴の形状十字穴
ホイールシリンダーASSY
制研化学工業¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷から4日以内出荷マスターシリンダーからの液圧を受けて直接ブレーキシューを作動させる部品です。 車輪部分に取付けられるので、熱や水などの影響を受けて錆びやすく、動作不良になる恐れがあります。 錆びの発生が見られたらアッセンブリー交換が安心です。
バーカットFMタイプ BF10-FM 25M NH40 PP0.2黒
バーテック¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷トラスコ品番805-1416幅(mm)25高さ(mm)48全長(m)25線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
ブラック8 既製(オ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字お印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
絶縁アリゲーター 1000V
KNIPEX(クニペックス)¥9,398税込¥10,3381丁当日出荷二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。口幅を最大に調整してにぎっても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。トラスコ品番446-9496質量(g)374段数(調節)9パイプ径(Φmm)50ナット46mm
MIC (+)アプセット組込 P-3 (平W+SW組込) (鉄/三価クロメート)
コノエ¥649税込¥7141パック(18個)3日以内出荷十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
安全靴(半長靴)
岡潮¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から9日以内出荷JIS規格S種(10±0.1kN/約1000kgf)相当品の鋼鉄先芯の安全靴(セーフティーシューズ)半長靴です。重量物の落下から、大切な足を守ります。靴幅は4Eの幅広タイプ、軽くて履きやすく、耐油/耐滑性能もあります。軽量で安価な半長靴は自動二輪/オートバイ(バイク)用のブーツの代替品としても人気の高い1足です。用途普通作業、工事現場・建築現場等、あらゆる業務に従事するスタッフの安全対策。付属品なしセット内容本体のみ材質人工皮革・牛本革・2重ウレタン底色ブラックタイプマジック式規格JIS規格S種(10kN/約1000kgf)相当品足幅EEEE耐圧迫性荷重(kN)10
カマス袋 カマス GT(透明タイプ) No.1 レースグリーン バラ 福助工業
福助工業¥1,598税込¥1,7581袋(100点)5日以内出荷和洋菓子に使用できる袋です。KOPを使用していますので、ガスバリア性、防湿性に優れています。脱酸素剤対応可能です。ノッチ加工がされています。寸法(mm)120×100質量(g)1.3
パスカラート PA2806(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,498税込¥10,4481本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)100ホース内径(Φmm)9.5補強層2Wホース外径(Φmm)19.1
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格A00196A部品名称パツキン図解NoSSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.18、SSA-S602DXVT リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.18、SSA-S1002(4)-1 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.18、SSA-S602DX リヤアクスル・リアタイヤ部品_No.18、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.18
水中ポンプ用部品 羽根車
鶴見製作所¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。