カテゴリ
- 切削工具(31)
- バイク部品(30)
- 厨房用品(28)
- 農業機械(15)
- 作業服(12)
- 制御機器(10)
- 卓上消耗品(7)
- 電気材料(6)
- 安全用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 機構部品(5)
- 作業工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- オフィス家具(3)
- 安全標識(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 溶接用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- U-KANAYA(20)
- イスカル(15)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- TKG(7)
- サンワサプライ(6)
- JEFCOM(ジェフコム)(5)
- brembo(5)
- Scot.Inc(5)
- ホンダ(4)
- コクヨ(3)
- タカチ電機工業(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- オンダ製作所(3)
- ワルター(3)
- POSH Faith(3)
- カリタ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「808-06」の検索結果

プルボックス 低価格 防水型 BCASシリーズ
タカチ電機工業(24件のレビュー)¥859税込¥9451台当日出荷低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック
TRUSCO(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1袋(10本)当日出荷ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。対応ボディー色ホワイトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性防水・防塵
M6 プレートブラケット/スチール製/L型 8080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)79表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
1068 高圧オスメスニップル(Oリング付) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
ナンバーシール F30BK
ACE(エース)¥419税込¥4611枚当日出荷から5日以内出荷ポストやインターホンパネルに貼ることのできる、H=30mmタイプのシールです。 書体は確認しやすい太文字で、傾斜タイプとしました。材質ビニールフィルム寸法(mm)H30文字色黒
サーマルレジロール
ノーブランド¥16,980税込¥18,6781箱(60巻)当日出荷から10日以内出荷汎用タイプのロールペーパーです。 保存性、発色性に優れ、環境ホルモンへの影響もありません。 印刷適正の高い、中保存タイプです。 お得な箱売りもあります。種別感熱紙長さ(m)63紙厚(mm)約0.075外径(mm)76
1008 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ドライバーセット PH6ブレード+ハンドル
BAHCO(バーコ)¥18,980税込¥20,8781セット(6本)当日出荷ギア数48枚です。 従来品に比べブレードがスリムなタイプです。 特許取得済みのプッシュ方式採用によりブレードの取り換えが簡単に行えます。 収納ケースがベルトに装着できます。仕様1000V絶縁仕様・欧州規格EN60900適合品トラスコ品番498-0310質量(g)376材質(軸)特殊工具鋼商品構成セット品
ラックエンド
GMB(12件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から5日以内出荷適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しラックエンドの長寿命化に取り組んでおります。
Kansai カーゴパンツ 80806
大川被服¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷強度にもこだわったダブルステッチと寛斎カラーで人も、企業も元気に。 山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きが来ず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけではなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。また、強度にもこだわって、動きの激しい袖下から脇にかけては一手間かけたダブルステッチを施してあります。〔クラレトレーディング 日本製エコ素材使用〕仕様ダブルポケット種別カーゴパンツ材質金属ボタン、フロント:樹脂ファスナー混率(%)ポリエステル80・綿20(PETボトル再生糸使用比率55(生地全体で))股下(cm)79機能軽量、帯電生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)
RS PRO 中継用端子台 BM 9984 3極
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷仕様極数:3取り付けタイプ:パネルマウント端子方法:スクリューケーブルサイズ:35 mm2素材:PC定格電圧:750 V動作温度 Max:+85℃エンクローズ:ありコンタクト材質:真鍮UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 CEI EN60998-1 CEI23-21 - II Ed. (EN60998-2-1) + V1. コモンブロック. 透明な青色のポリカーボネートハウジングに収容されている小型設計のコモンブロックです。 このブロックは、高い機械的強度と優れた電気的特性を示しています。 小型設計のため、高密度の接続が可能です。 ケーブルを挿入しやすい構造のため、複数のより線ケーブルを挿入してもより線の戻りが生じないようになっています。. ハウジング材質: 透明な青色のポリカーボネート 自消性: UL94-V0、IEC695-2-1 850 ℃、IEC695-2-2 最大動作温度: 85 ℃ クランプ: 黄銅 固定ねじ: 亜鉛めっきスチール 保護等級: IP20RoHS指令(10物質対応)対応
1018 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
M8型 フリーボール
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から5日以内出荷コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。銅管配管に便利です。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
ベビーローラーカールミリオン
尾崎亀商店¥119税込¥1311本6日以内出荷メーカーオリジナルローラーになります。塗料をよく含み、塗りやすさを追究しました。細い場所や、狭い場所など細部での作業に最適です。毛丈(mm)13(中毛)サイズ(inch)3ローラーサイズ(mm)75色(ローラー)ホワイト
BJ158 ねじ穴付きストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から12日以内出荷最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。材質(本体)S45C表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
K80806 パッチスラックス (秋冬用)
大川被服¥7,298税込¥8,0281本5日以内出荷山本寛斎が提案する全5色そろったニュアンスのある上質カラーは何年たっても飽きがこず、年齢を問わずすべての男女にマッチする着映えのするカラー。長期間着用することで、着る人自身が商品の良さを実感するだけでなく、企業イメージや社内のモチベーションアップも可能にする人気の商品です。仕様ダブルポケットその他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別スラックスシリーズKansaiuniformK80802シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20股下(cm)74生地エコ交織ツイル(帯電防止糸混入)生地性能軽量、帯電裾上げ可股下(実寸)(cm)79/95F
ナサタイプ穴埋CapM10
POSH Faith(2件のレビュー)¥729税込¥8021個3日以内出荷から4日以内出荷NASA Type ミラーホールカバーキャップ(1個入)M10-正ネジ M10・正ネジ ◆素材:アルミ削り出し・アルマイト仕上げ ニューデザイン、こちらは複合加工機の特徴を生かした製品です。 M10正/逆ネジ、M8正ネジの3種類。カラーバリエーションは各6色。 締め付け用レンチ付
HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル
ユニオンツール(1件のレビュー)¥2,582税込¥2,8401本当日出荷から9日以内出荷銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応用途焼き入れ鋼用刃数2
座金付ボルト(偏芯タイプ)
栗山百造¥929~税込¥1,022~1個翌々日出荷から3日以内出荷柱に干渉しにくく施工が簡単。40kNまで対応可能な偏芯タイプの座金付ボルト。 ホールダウン金物の接合具として使用します。 座金部が柱に干渉しにくいよう、座金中央よりボルト部をずらしている為、容易に施工できます。付属品六角ナット(M16)1個使用方法座金付ボルト(偏芯タイプ)は、使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。材質(板)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト)JIS B 1051 強度区分4.6を満足する炭素鋼表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP11-KT004・HP11-KT005)
ロブストボックス
摂津金属工業¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷様々な用途に適した、丈夫な二重構造の防水・防塵ボックス材質UL94HB適合ABS(カバー凸型/凹型)、UL94HB適合ポリカーボネート(カバーストリップ[穴なし/穴付き]/ホールプラグ)、シリコン(シーリングパッキン)色ブラック(シーリングパッキン)、ライトグレイ(カバー凸型/凹型/カバーストリップ[穴なし/穴付き/ホールプラグ)シリーズVCA保護等級IP66RoHS指令(10物質対応)対応