カテゴリ
- 農業機械(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- Parker[油圧機器・油圧ホース](4)
- TRUSCO(3)
- DNライティング(2)
- セントラルコンベヤー(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- グーリング(1)
- CKD(1)
- ネグロス電工(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ホーザン(1)
- ホンダ(1)
- 水本機械製作所(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- ユニット(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「808-35」の検索結果

六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
TRUSCO¥829税込¥9121パック(10本)当日出荷丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。材質ステンレス(SUS-XM7)ねじの種類全ねじ強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
アプセット組込P-3三価白
TRUSCO(2件のレビュー)¥579税込¥6371パック(7個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW、W付)表面処理三価白頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
座金組込ボルト (アプセットタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(20個)当日出荷ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込JIS規格JIS-B1111規格品穴の形状十字穴
KOハンマーヘッドローラーミニ
尾崎亀商店(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から8日以内出荷塩ビシート防水の口空きチェックとローラー部分で転圧できる優れもの!! ドレン廻りの施工にも大活躍!!取り回しの良いミニサイズです。
ペダル式ダストボックス 2枚フタ #70 808350
E-CON(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷フタが左右に開く構造です。 フタが開く高さを気にせずラックやテーブルの下でも使えます。 手で開閉も可能です。 同じサイズは並べて使える連結機能付きです。容量(L)70間口(mm)338奥行(mm)508高さ(mm)661材質ポリプロピレン(PP)フタの種類ペダル式
パスカラート PA2808(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)110ホース内径(Φmm)12.7補強層4Sホース外径(Φmm)22.8
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥899税込¥9891個8日以内出荷規格オイレスLFB-3020部品名称ブツシユ図解NoBSM-1670SLT オプション19 公道走行用基本キット,センタピンキット部品_No.26、BSM-1670SLT(18) ターンブーム部品_No.5、BSM-1070SLT オプション19 (公道走行用基本キット センタピンキット)部品_No.26、BSM-1070SLT(18) オプション19 (公道走行用基本キット センタピンキット)部品_No.26、BSM-1270SLT オプション19 公道走行用基本キット,センタピンキット部品_No.26、BSM-1070SLT ターンブーム部品_No.5、BSM-1670SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム 1.3M部品_No.39、BSM-1270SLT(18) オプション19 (公道走行用基本キット センタピンキット)部品_No.26、BSM-1670SLT ターンブーム部品_No.5、BSM-1270SLT オプション7 コンテナ台,ハンディ有線コントローラキット,ステップ,ターンブーム,1.3M部品_No.39、BSM-1070SLT(18) ターンブーム部品_No.5、BSM-1270SLT(18) ターンブーム部品_No.5、BSM-1270SLT ターンブーム部品_No.5、BSM-1670SLT(18) オプション19 公道走行用基本キット,センタピンキット部品_No.26、BSM-1070SLT オプション7 (コンテナ台 ハンディ有線コントロールキット ステツプ ターンブーム1.3M)部品_No.39
パスカラート PA2808(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
関西ペイント PG80 原色 835 メタリックフラッシュホワイト
PROST's¥4,498~税込¥4,948~1個(500g)ほか5日以内出荷関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。用途塗料色835メタリックフラッシュホワイト質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
樹脂ローラ・軽荷重用(JRA3808型)単体
セントラルコンベヤー¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から11日以内出荷JRA3808用替えローラ材質(ローラー部)ABS 樹脂(乳白色)ローラ外径×肉厚(mm)38×2
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミローラ・軽荷重用(ALR3808型)単体
セントラルコンベヤー¥1,298~税込¥1,428~1個6日以内出荷から11日以内出荷ALR3808用替えローラ材質(ローラー部)アルミアルマイト加工ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.6![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCFUFU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥21,464税込¥23,6101本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
パスカラート PA2808(両端金具F+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/145推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67
パスカラート PA2808(両端金具C+アダプタ付)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398税込¥7,0381本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G1/2最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)110寸法X(mm)27接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)12.7寸法Y(mm)22適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)22.8質量(g/m)780概略質量(g)口金具/150推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)67![グローバルコアホース F487TCGUGU Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F487TCGUGU
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥20,447税込¥22,4921本当日出荷から翌々日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)28.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCGUGU 3000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥23,492税込¥25,8411本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油![グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi Parker[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)
グローバルコアホース F387TCFUFU 3000psi
Parker[油圧機器・油圧ホース]¥23,508税込¥25,8591本当日出荷ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。3000psi(21MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)21.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
液晶保護フィルム HKC KOORUI 24E3 24インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥5,598税込¥6,1581枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種HKC KOORUI 24E3取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター HKC KOORUI 24E3 24インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,698税込¥9,5681枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種HKC KOORUI 24E3取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ24インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
円筒シャンクカップリング付きSilent Tools(TM)アダプタ CoroTurn(R) SLクイックチェンジ
SANDVIK¥699,800税込¥769,7801個14日以内出荷勝手N接続径(Φmm)80
8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
グーリング¥26,980税込¥29,6781本23日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
TRW¥12,980税込¥14,2781セット(4枚)4日以内出荷輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。RoHS指令(10物質対応)対応
カクニンケイパッキン
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741セット(5個)8日以内出荷部品名称カクニンケイパツキン図解NoMI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.37、MI-M1601R ポンプクドウケース,カクニンケイ,ポンプ部品_No.36、MI-408 ポンプ,カクニンケイ部品_No.36、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.37、MI-M1601R 30 ポンプクドウケース,カクニンケイ部品_No.36、MI-A402-1 ポンプ,カクニンケイ部品_No.46、MI-807 ポンプ,カクニンケイ部品_No.32、MI-407 ポンプ,カクニンケイ部品_No.36、MI-A401 ポンプ,カクニンケイ部品_No.35、MI-808 ポンプ,カクニンケイ部品_No.36
ポンプロツドツギテ
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷部品名称ポンプロツドツギテ図解NoMI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.35、MI-407 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.35、MI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.35、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.45、MI-807 フレーム(ウシロ)部品_No.35
カクニンケイジヨイントASSY(シンチユウ)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考36,37フクム部品名称カクニンケイジヨイントASSY(シンチユウ)図解NoMI-207 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.35、MI-A401 ポンプ,カクニンケイ部品_No.33、MI-807 ポンプ,カクニンケイ部品_No.30、MI-808 ポンプ,カクニンケイ部品_No.34、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.35、MI-A402-1 ポンプ,カクニンケイ部品_No.44、MI-408 ポンプ,カクニンケイ部品_No.34、MI-M1601R 30 ポンプクドウケース,カクニンケイ部品_No.34、MI-407 ポンプ,カクニンケイ部品_No.34、MI-M1601R ポンプクドウケース,カクニンケイ,ポンプ部品_No.34
スナップピン 1.2X6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ6X1.2クロメート部品名称スナツプピン 1.2X6図解NoMI-807 フレーム(ウシロ)部品_No.37、MI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.37、MI-A400 フレーム,カムレバー,鎮圧輪部品_No.35、MI-407 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.37、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.3、MI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.3、MI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.37、MI-A401 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.38
チエツクベンザ
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷部品名称チエツクベンザ図解NoMI-808 フレーム(マエ),チュウニュウトウ部品_No.26、MI-A402-1 レンケツフレーム,チュウニュウトウ,タンクトリツケザ部品_No.20、MI-408 ヒッチ,フレームA,チュウニュウトウ部品_No.35、MI-408 フゾクヒン,ニゾウバコ,オプション部品_No.8、MI-208 フゾクヒン,ニゾウバコ,オプション部品_No.8、MI-208 ヒッチ,ポンプ,チュウニュウトウ部品_No.68
ワリピン
BIGM(丸山製作所)¥17税込¥191個8日以内出荷部品名称ワリピン図解NoMI-807 フレーム(ウシロ)部品_No.34、MI-A402-1 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.44、MI-407 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.34、MI-A401 フレーム,カムレバー,チンアツリン部品_No.35、MI-806 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.62、MI-A400 フレーム,カムレバー,鎮圧輪部品_No.32、MI-808 フレーム(ウシロ),カムレバー,チンアツリン部品_No.34、MI-406 フレーム,チュウニュウトウ,チンアツリン部品_No.72、MI-408 フレームB,カムレバー,チンアツリン部品_No.34






















![グローバルコアホース F487TCFUFU Parker[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33303745-230711-02.jpg)