グーリング
8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
超硬
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全9種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
全長(mm)
選択してください
56
63
70
80
90
100
110
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552255
8083 16.000
708-2960
110
2
M16
14
¥
74,450
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82554188
8083 3.000
708-2954
56
0.5
M3
2.5
¥
25,660
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564180
8083 12.000
708-2955
110
1.75
M12
10.2
¥
66,870
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82564941
8083 4.000
708-2957
63
0.7
M4
3.3
¥
29,090
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82570401
8083 14.000
708-1482
110
2
M14
12
¥
86,410
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572345
8083 6.000
708-1483
80
1
M6
5
¥
33,790
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82573885
8083 5.000
708-2953
70
0.8
M5
4.2
¥
33,570
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82587560
8083 10.000
708-2956
100
1.5
M10
8.5
¥
46,830
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588497
8083 8.000
708-2958
90
1.25
M8
6.8
¥
43,560
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください