カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「80b-0405」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-405Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-405Z

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)405クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-405Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2B80-405Z

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)405クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント レジューサ ショーボンド

    ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント レジューサ

    ショーボンド
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×2個形状レジューサー
  • 無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ シグマ光機

    無偏光キューブハーフミラー NPCHシリーズ

    シグマ光機
    30,980税込34,078
    1個
    10日以内出荷から16日以内出荷
    レーザや直線偏光の光源に対しても反射と透過の分岐比が正確に1:1で得られるハーフミラーです。反射面には誘電体多層膜と透明な接着剤、入出射面には反射防止コートを使用しているので、光量の損失が小さく、入射光を効率良く使うことができます。
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA80~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(7MPa) (CH2FFA80~)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    30日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    チューブ内径(Φmm)80シリーズ(F) ステンレス:7MPa
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B80TN) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2B80TN)

    SMC
    66,980税込73,678
    1個
    30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
  • ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B80 SMC

    ブレーキ付ものさしくん CE2シリーズ CE2B80

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    51日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動