カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • 農業機械(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)

「80b-0503」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S80D 協育歯車

    平歯車 S80D

    協育歯車
    789税込868
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
  • ヒツパリバネ BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリバネ

    BIGM(丸山製作所)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒツパリバネ図解NoHNJ-132 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、BSW-210-M レバー部品_No.29、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.10、HNJ-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-120 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.11、MDC-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.12、HNJ-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-112B-1 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.12、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.11、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.4、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.7、MDC-80B コラム ミギ、ローター部品_No.28、MRS75-503 ポンプレバー部品_No.2など
  • グリスニツプル BIGM(丸山製作所)

    グリスニツプル

    BIGM(丸山製作所)
    579税込637
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グリスニツプル図解NoMNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.45、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.45、HNJ-1200B クローラ、ミッション部品_No.12、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.8、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.45、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.45、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.45、HNJ-120 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.39、MDC-1400SB クローラ、ミッション部品_No.8、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.12、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.45、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.66、HNJ-82B-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.39、HNJ-1250S クローラ、ミッション部品_No.12、MRS75-503 サイドクラッチレバー部品_No.3、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.45、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.13、MRS75-501 ポンプレバー部品_No.5、MRS75-503 ポンプレバー部品_No.5、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.45、HNJ-1400SB クローラ、ミッション部品_No.8、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.45、MRS75-501 サイドクラッチレバー部品_No.3、MRS75-503 フレーム ソウコウブ部品_No.11、HNJ-120B クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.39、MDC-1400S クローラ、ミッション部品_No.8、HNJ-82-1 クローラ、ミッション、リアバンパ部品_No.39、HNJ-1250SB クローラ、ミッション部品_No.12、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.66、MRS75-501 フレーム、ソウコウブ部品_No.11、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.13、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.45
  • ナット BIGM(丸山製作所)

    ナット

    BIGM(丸山製作所)
    144税込158
    1個
    8日以内出荷
    備考M10部品名称ナツト図解NoMRS30-131 フレーム部品_No.31、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.6、MDC-80 ソウコウブダイシャ1部品_No.11、MRS75-503 サイドクラッチレバー部品_No.13、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.22、HNJ-1400SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.18、MHL352 アイドラ、トラックローラ部品_No.25、HNJ-1200B エンジン、ソウコウベルト部品_No.6、MRS75-503 トランスミッション(2)部品_No.21、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.24、MHL352 操作ペダル部品_No.7、MDC-80B ソウコウブダイシャ1部品_No.11、MHL352 ブーム、ゴンドラ部品_No.26、HNJ-1400S クローラ、ミッション部品_No.47、MRS75-501 ソウコウクラッチ部品_No.26、BSW-210-K フレーム部品_No.33、MRS75-501 エンジン、デンドウブ部品_No.26、HNJ-1250SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.6など
  • 超硬 R 面取りエンドミル プロトティップ

    超硬 R 面取りエンドミル

    プロトティップ
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    コーティングTiAlNRoHS指令(10物質対応)対応